こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。
材質天然ゴム
長さ(m)5
色ブラック
シート張りや幌掛けに最適。フリーカットタイプ
色ブラック
高さ(mm)250
質量(g)5040
包装形態ドラム巻き
縦(mm)120
横(mm)250
用途パッキンなどに
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)2×30
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5073-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥579
税込¥637
当日出荷
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。
日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。
均一な形状をしており、リング状に加工することができます。
ロープと同じように長尺のベルトができます。
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
パッキン材・防振・すべり止め等
ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m)10(巻)
用途クッション、保護材に
材質EPDM
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
使用温度範囲(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)約60
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。
ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。
耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。
ケーブル端末の電気絶縁に
機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に
質量(g)100
伸度(%)550
引張強度(N/10mm)15.5
セパレータなし
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質NR(天然ゴム)
色黒
使用温度範囲(℃)-50~70
全長(mm)900
質量(g)1700
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)です。
パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。
滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ
全長(mm)約660
呼び径65A
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム巻き
トラスコ品番814-3958
質量(g)492
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
取付寸法(mm)82×40
ストッパーなし
取付座(mm)100×58
許容荷重(daN)50
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
防振・防音・緩衝材などに
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
パジャマ、ジャージ、スラックスに最適です。ソフトタイプなので、体を締め付けずに柔らかくフィットします。最高級のゴム糸と良質の織糸を使っています。洗濯に強く、型崩れしません。耐久性に優れています。
材質糸/ポリエステル、ゴム/天然ゴム
しめつけすぎず、やさしくフィットする5m巻きのお徳用パジャマゴム。
長さ(m)5
良質の天然ゴムと織糸で作られたゴムテープです。パジャマのゴムに。紐通し・定規付き。
長さ(m)約3
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
エスコ品番EA997XH-2
1個
¥6,570
税込¥7,227
当日出荷
やさしくフィットする「ライクラパジャマゴム」。。ライクラファイバーを採用した高機能ゴム。。ライクラファイバーの特徴。・洗濯、ドライクリーニングに強い。・ゆるみにくく、たるみにくい、優れた耐久性。・サラっとした肌あたり。・しなやかな伸縮性で跡が残りにくい。・ミシンがけでも繊維が切れない。
長さ(m)3
材質ポリエステル・ポリウレタン(ライクラ)
収縮率1.2
1個(3m)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
ウエストにくいこみにくくソフトな伸縮性。
お洗濯の乾きが早い、編みゴムタイプ。
エコテックスマーク取得の、安心安全の品質。
材質ポリエステル・天然ゴム
色白
長さ(m)3
空気加工触媒を使用したゴムです。制菌・消臭効果で年中清潔・快適です。花粉症対策に最適です。お肌のトラブルが気になる方や敏感な方も安心して使用できます。静電気が帯電しにくく、緩和します。
用途パジャマ・手芸用ゴム。
材質ゴム:天然ゴム,糸:ポリエステル
色白
寸法(m)巻き:2.5
伸長率(%)250
太さ(mm)10
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。
お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
色黒
薄地のパジャマ用のソフトなゴム ひも通し付(10mm幅)
幅(mm)10
1パック(3m)
¥299
税込¥329
当日出荷
厚地のパジャマ用のソフトなゴム ひも通し付(18mm幅)
幅(mm)18
1パック(2m)
¥289
税込¥318
当日出荷
厚地のパジャマ用のソフトなゴム ひも通し付(15mm幅)
幅(mm)15
1パック(3m)
¥319
税込¥351
当日出荷
自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。
ハサミで簡単にカット可能
コンパクトなフック付カットタイプ
用途各種結束、アウトドア等
高さ(mm)260
質量(g)3120
包装形態ドラム巻
縦(mm)120
横(mm)260
幅18mm・外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン
色白
質量(g)78
テープ種類小巻き
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×105×89
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
長さ(m)1
材質天然ゴム
使用可能温度範囲-50~+80℃
耐真空圧(Pa)13
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50
外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100
材質天然ゴム
長さ(m)2~10
使用温度範囲(℃)-50~+80
耐真空圧(Pa)13
サービス分類オーダー・加工
プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。子どもが力を入れて握ってもずれたり折れたりする心配がなく、集中して絵を描くことができます。またクリアラベルにはむき口があり、必要な分だけはがして使えるようになっています。パッケージは開け閉めしやすく、中身がバラけにくい「ゴム掛け箱」です。
色だいだいいろ/ペールオレンジ/おうどいろ/ちゃいろ/こげちゃ/あか/きいろ/むらさき/みずいろ/ももいろ/きみどり/みどり/あお/はいいろ/くろ/しろ
色数16色
1セット
¥659
税込¥725
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用
モノタロウ
¥399
税込¥439
樹脂ボディで軽量。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。
シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質樹脂
パターン7
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。
トラスコ品番160-8819
質量(kg)0.2
車輪幅(mm)14
ねじ山24TPI
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形。<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>。背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。
シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質金属・樹脂・ゴム
パターン10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ