195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庫内への水の侵入を防ぐことができます
用途リヤ観音扉に取り付けるための部品になります 長さ(mm)2500 材質軟硬質PVC グレー
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
用途扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。 厚さ(mm)10 長さ(m)2.4
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連 付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m) 長さ(mm)6000 幅(mm)(内寸)25 質量(kg)1.8 長さ(m)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40 高さ×幅(mm)(外寸)25×34
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 寸法(mm)Φ15×L20 硬度70°±5° 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24104 適合用途緩衝
1個
62 税込68
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)235 仕上クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])850[86.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途Hゴム使用扉のコーナー部 材質ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
1個
596 税込656
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。 仕様鍵付中棚付完成品 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1950 奥行(mm)380 段数4
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


個別・通し棚・長ぐつ対応の3つのタイプをご用意しました。
ナチュラルグレー 区分本体 シリーズシューズボックス 列数4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1002×330×1590 なし グリーン購入法適合 適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入))LKC-1、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2 適合ベースSX-B4D5F4 サービス分類組立・設置・取付
1台
63,980 税込70,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に 形状D型 材質EPDM 厚さ(mm)8 トラスコ品番473-9795 長さ(mm)450 質量(g)350 長さ(m)0.45 寸法(幅W×高さH)(mm)40×26 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に 材質再利用タイヤチューブ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)マイティー ロールボックス観音扉仕様 SUSΦ150ゴム車
汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。 廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。
用途製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に 仕様旋回仕様 車輪径(Φmm)150 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)500 使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 奥行(mm)外寸/内寸810/753 高さ(mm)外寸/内寸1700/1467 キャスター金具スチール 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。 廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。
用途製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に 仕様旋回仕様 車輪径(Φmm)150 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)500 使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 奥行(mm)外寸/内寸810/753 高さ(mm)外寸/内寸1700/1467 キャスター金具スチール 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用 種別厚手両面テープ 厚さ超厚手 タック(ボールNo.)32以上 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5] 主なワークパーツ
1巻ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。 付属品座金ワッシャー 材質スチレン系エラストマー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) 裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。 トラスコ品番435-8156 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 取付マグネット固定 質量(g)150 縦(mm)150 横(mm)300 表示内容発電設備
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR) 仕上電解研磨+黒色
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カビキラー(ジェル)史上最高濃度のジェルがしっかり密着し、頑固なカビも徹底除去。ペン型なので、細いタイル目地やゴムパッキンにもピンポイントで塗れる。さらにお部屋の窓枠や冷蔵庫のパッキンなどさまざまな場所にも。
用途ゴムパッキン・コーキング等のカビ汚れ、浴室の扉・タイル目地・窓枠・洗面所・キッチンまわりのつなぎめ・結露をおこす部屋の窓枠・冷蔵庫のゴムパッキン 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.9%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法キャップを取り、汚れの部分に直接塗る。そのまま15-30分放置する。カビが落ちたら充分に水拭きするか、水で洗い流す。 タイプペンタイプ シリーズカビキラー 容量(g)100 液性アルカリ性 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×36×206 使用場所浴室、洗面所、窓枠、冷蔵庫 商品タイプ本体
1個(100g)
1,488 税込1,637
当日出荷

電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。 トラスコ品番435-8153 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 取付マグネット固定 質量(g)210 縦(mm)225 横(mm)300 表示内容変電設備 High voltage substation
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。 トラスコ品番435-8145 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 取付マグネット固定 質量(g)150 縦(mm)150 横(mm)300 表示内容蓄電池設備
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

コンテナ扉のゴムシーリングに挿入して内部の残留ガスを測定
アズワン品番61-0102-52
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

カビ胞子99.9% 以上除去 泡がカビの根から分解、すっきり除去!
用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁やタイル・目地・浴室のマット・小物類・シャワーカーテン・扉などのゴムパッキン)
1個(5kg)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 取付マグネット固定 質量(g)210 縦(mm)225 横(mm)300
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。 トラスコ品番435-8173 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 取付マグネット固定 質量(g)210 縦(mm)225 横(mm)300 表示内容危険 蓄電池設備 DANGER! ACCUMULATOR EQUIPMENT!
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。 トラスコ品番435-8167 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 取付マグネット固定 質量(g)150 縦(mm)150 横(mm)300 表示内容変電設備
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。 ・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) ・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。 ・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9 金具外寸(mm)151×40×27
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上黒色 コード1042091601 自重(g)120 分野設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷