食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。
用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装
材質天然ゴム
厚さ(mm)(手のひら)0.1
色ナチュラル
入数(枚)100
全長(cm)24
粉有無粉無
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.05
色ホワイト
タイプ超薄
入数(枚)100
機能耐油
全長(cm)約24.0
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
柔らかく手にフィットする粉無し天然ゴム手袋です。便利な左右兼用タイプです。食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など
滑り止め効果滑り止め加工付
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)。
指先部エンボス加工で滑りにくく、伸縮性に優れたグローブです。
つけたままスマートフォンの操作が可能です。
万が一の混入時にも発見しやすいブルーカラー。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業に
機能伸縮性・柔軟性
色ブルー
エンボス加工指先エンボス
材質ニトリル100%
厚さ(mm)約0.10(指先部)/約0.06(手の平部)/約0.05(手首部)
規格食品衛生法適合
全長(cm)約24.0
粉有無粉無
フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉付きで着脱がスムーズです。
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.08
色ナチュラル
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性
全長(cm)24
粉有無有
エンボス加工エンボスなし
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.06
色パープル
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無し
食品衛生法適合
伸縮性の優れた天然ゴムなので、指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
用途食品加工・介護・農業・園芸・漁業などに。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.1
色白
全長(cm)24
粉有無無し
食品衛生法適合
表面の凹凸(ダイヤ加工)ですべりにくく作業がしやすい。
二重構造で優れた耐久性。
油に強いニトリルゴム。
手袋の着脱がスムーズ。
左右兼用で経済的。
粉無しタイプ(パウダーフリー)。
用途ガーデニングや野菜・果物の収穫作業、清掃作業、機械工具のメンテナンス作業などに。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)中指約0.31、手のひら約0.29
色パープル×オレンジ
入数(枚)50
全長(cm)約24
粉有無粉無し
耐油性、耐薬品性に優れたニトリル(合成ゴム)手袋です。食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。合成ゴム性でラテックスアレルギーの方でも手荒れを起こしにくい手袋です。外側に細かなエンボス加工を施していますので、すべりを防ぎます。左右兼用ですので、右手、左手だけの作業に無駄なく使えて経済的です。パウダーフリー(粉無し)になっています。
用途農水産加工、食品加工、自動車整備、DIY作業、工場、油作業、レジャーなどに。
材質合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)指先:0.17(±0.03)、手の平:0.16(±0.03)
全長(mm)240
入数(枚)50
規格食品衛生法適合
機能伸縮性、耐久性
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス、内エンボス
ラテックスフリー・パウダーフリーの使い捨てニトリル手袋です。突き刺し強度、耐久性に優れています。全面強力グリップダイヤ型の滑り止めエンボス付きです。通常の使い捨てニトリル手袋より少し厚手タイプです。
用途DIY、整備、機械油作業などに。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.2
色ブラック
加工すべり止めあり
全長(cm)24
粉有無無し
エンボス加工ダイヤ型
食品衛生法適合
薄手ながら強度があり、耐久性に優れます。
指先部分のテクスチャー処理によりグリップ力が向上しています。
食品衛生法適合品です。
用途分析・研究。
電気電子部品製造。
全長(cm)24
粉有無粉無
厚さ(mm)0.13
色ブルー
入数(枚)100
質量(kg/枚)0.01
エンボス加工指先エンボス
薄手軽量なので、指先感覚が良く細かい作業に最適です。伸縮性が良く、手にぴったりフィットします。濃いブルー色で視認性が良いです。
用途食品を取り扱う作業に。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.055
色ディープブルー
全長(cm)24
粉有無無し
手荒れやかぶれを起こしにくいニトリル製ハンドグローブ。極薄タイプなので、指先の感覚が伝わりやすく、指先はエンボス加工で滑りにくいので使いやすい。左右兼用。
材質ニトリル
全長(mm)240
色ブラック
入数(枚)100
機能極薄
粉有無無し
エンボス加工指先エンボス
関連キーワード