29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.65 ブラック 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)32 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ類溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm)0.65±0.1 入数(双)1 機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm)40 関連資料耐透過性 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) ブルー 入数(双)1 JIS規格JIST8116適合品 関連資料耐透過性 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 性別男性用 耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。 仕様裏布付 材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
1双
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ 仕様裏布付 タイプ厚手 材質(裏)メリヤス(綿) 材質(表)ニトリルゴム
1双
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業 仕様裏付き 材質(裏)ポリエステル、綿 材質(表)ニトリル合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
用途自動車製造。化学薬品取り扱い。 厚さ(mm)0.56 グリーン 入数(双)1 全長(cm)45 材質(裏)アクリルライナー 材質(表)ニトリルゴム(NBR)
1双
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンクル処理したネオプレンをコーティング。 ケミカル系とオイルに対する耐性があります。 濡れてもグリップ性に優れている。
サイズL 全長(cm)約35 耐透過性アルカリ類溶剤 材質表:ネオプレン(梨地)、裏:綿フランネル貼 エスコ品番EA354BM-1 厚さ(mm)約0.6
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

弗酸、王水、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダ、苛性カリ等の強酸・強アルカリに驚異的な強さがあります。 CSM/NBRの2層構造の為、引裂き・突き刺しに強度があります。
耐透過性強酸・強アルカリ 適合硝酸(20%)+フッ酸(4%)、フッ酸(46%)、王水、硫酸(95%)、硝酸(60%)、塩酸(35%)、水酸化ナトリウム(50%)、水酸化カリウム、酢酸など 厚さ(mm)0.5 入数(双)1
1双
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリ等に使用できます。 切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。 臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。 食品衛生法適合品 植毛付き
厚さ(mm)0.33 規格USDA/FDA 全長(cm)30 種別薄手(植毛付き) 材質ニトリルゴム グリーン 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性・耐摩耗性 耐溶剤性石油系溶剤
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニル手袋は天然ゴムに比べ油や酸・アルカリ系の薬品に強い手袋です。 柔らか素材と湾曲成型で、疲れにくい手袋です。 グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。 使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。 手になじむソフトなフィーリングです。
用途建設、土木、機械製造、組立作業、農業、林業、漁業、一般廃棄処理場など
1双ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 動画あり
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油手袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド 左右区別両手 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

袖部はジャージ付で手首によくフィットし、ズレにくく保温性が保てます。
用途運輸、運搬・荷役作業、農業・酪農、林業、建設、土木作業、園芸、清掃作業、日曜大工など
1双ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋] ブルー 入数(枚)50 機能耐溶剤 全長(cm)30 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤 耐透過性酸・アルカリ性溶剤
1函(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給食センターやサンドブラスト加工等様々なシーンでご使用いただけます。 耐薬品(酸・アルカリ)
全長(cm)40 材質天然ゴム100% 手のひらまわり(cm)24 TKG品番9-1478-0401
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品に優れた耐性をもち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。独特の製法で天然ゴムの特質を最大限に生かしておりますので、しなやかで手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れを感じさせず、着脱も容易です。引裂・摩耗などにも十分な強度を持ちますので、薬液用以外の作業用としてもお勧めできるほか、すべり止めつきは液体取扱に効果を発揮します。
用途工業用手袋 サイズフリー 種別化学防護手袋 材質天然ゴム 厚さ(mm)1 グリーン 入数(双)1 機能耐薬品、曲指、滑り止め付、袖口巻き上げ有 全長(cm)37 JIS規格JIST8116適合品 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性一般化学薬品 耐透過性耐溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

耐久性抜群。縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム ブルー 入数(双)1 機能耐切創・耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4341C EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 エクストラ 87-950 アンセル 動画あり
ケトン類、塩類、洗剤、アルコール、アルカリ、脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
用途化学薬品製造過程おける作業、重量物の取り扱い、プラントや大規模設備のメンテナンス作業。 ブラック 耐溶剤性ケトン・アルコール 規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%) 入数(双)1 材質(裏)綿 耐摩耗性なし 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0643
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
用途ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
1双ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 厚さ(mm)0.4 手の平幅(cm)10 中指長(cm)7.6 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) ブルー 入数(双)1 機能耐薬液、薄手、滑り止め付、裏地:植毛、袖口巻き上げ有 JIS規格JIST8116適合品 関連資料耐透過性 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 性別女子用 耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。 シルバーグレー 厚さ(mm)0.5 材質ポリウレタン 入数(双)1 加工梨地加工 機能耐溶剤 外面滑り止め付き 耐溶剤性有機溶剤全般 耐透過性耐酸
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。石油化学 化学肥料 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質表:クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。
用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。 トラスコ品番535-5606 材質ニトリルゴム、裏:植毛付 厚さ(mm)0.33 グリーン サイズLL 入数(双)1 機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性 全長(cm)30
1双
699 税込769
翌日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ビニスターソフト600
天然ゴム製と比較して、油に強い塩化ビニール製の手袋です。袖が短く軽作業に適しています。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側にすべり止め加工。
用途機械製造業、油の取り扱い作業。漁業、農業。機械部品洗浄・組み立て。印刷・塗装。 材質(裏)レーヨン・綿(植毛) 材質(表)塩化ビニール
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)