中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品に優れた耐性をもち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。独特の製法で天然ゴムの特質を最大限に生かしておりますので、しなやかで手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れを感じさせず、着脱も容易です。引裂・摩耗などにも十分な強度を持ちますので、薬液用以外の作業用としてもお勧めできるほか、すべり止めつきは液体取扱に効果を発揮します。
用途工業用手袋
サイズフリー
種別化学防護手袋
材質天然ゴム
厚さ(mm)1
色グリーン
入数(双)1
機能耐薬品、曲指、滑り止め付、袖口巻き上げ有
全長(cm)37
JIS規格JIST8116適合品
中指長(cm)8
手の平幅(cm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
耐透過性耐溶剤
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業
仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.75
色ダークブルー
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)33
耐透過性アルカリ類溶剤
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。
仕様裏布付
材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.15
色ライトブルー
規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT
全長(cm)31
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2131X
粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3)
滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
材質ラテックス、合成繊維(裏地)
厚さ(mm)約1.15
色ブルー
規格EN 388:2016 2131X
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性
全長(cm)約29~33
左右兼用で同じ手袋が両手にフィットします。
柔軟で快適な装着感です。
ビニールよりも涼やかで、指の柔軟性とグリップ性に優れています。
用途電子製品製造。実験室作業。医薬品処理。
天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の、耐水性パウダーなし使い捨てグローブです。やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。薬品のしぶきと微生物に対して有効です。手袋の表面は、塩素で殺菌処理されています。ロールされたそで口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。適度な厚みはすぐれた耐久性と高い感度を得られます。
用途電子部品の取扱い、簡易的な組立作業、研究作業。食品加工作業、仕分け作業、細かな製品を扱う作業。簡易的なメンテナンス作業。
材質天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材
規格FDA(米国食品医薬局)21CFR、170-199、欧州規格 EN420、374-2(微生物からの保護、低レベルの薬品保護)
金属加工などの強度が求められる作業に適しています。
ASTMF739-12の試験にて薬品透過性を確認しています。
材質天然ゴム
厚さ(mm)1
全長(mm)650
アズワン品番4-4092-03
1双
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
グローブボックス 7インチ用手袋です。
天然ゴム製で柔らかく作業性が良いのが特徴です。
厚み1.0mmありながら柔らかく作業性がより手袋です。
用途中・低濃度の酸・アルカリ等一般化学薬品をご使用される作業時に。
トラスコ品番337-4126
材質天然ゴム
厚さ(mm)1
色緑
サイズフリー
全長(cm)80
手のひらまわり(cm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
保管する時には直射日光を避けてください。
水分は浸透する場合があります。
作業用:園芸・家庭菜園に・収穫に・荷物の持ち運びに・日曜大工に・工具の取扱いに
【注意・使用条件】
体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
樹脂部でも水等の液体が手袋内部にしみ込むおそれがあります。薬品・溶剤によっては手袋被膜を透過するため、人体に影響を与える液体を取扱う作業には使用しないでください。
油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。
熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
仕様●サイズ:L●全長(cm):25●手のひらまわり(cm):21.5●中指長さ(cm):8.3
材質天然ゴム
アズワン品番68-0715-47
1組
¥599
税込¥659
5日以内出荷
関連キーワード