ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です)
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
原手にFTYを使用することで柔らかく手にフィットします。
材質ナイロン・FTY
色ネイビー
入数(双)1
機能フルコート、柔軟性
材質(すべり止め)天然ゴム
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムの特性を生かし、柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、引っ掻きに強く、低温でもやわらかさを保ち、特殊スベリ止め付で作業性を向上させた魚油に強い手袋になります。
用途牡蠣打ち、漁業、港内・魚市場での一般作業、農業、林業、園芸、清掃
材質天然ゴム
入数(双)1
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性
材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数18
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。
ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。
また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。
規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
機能耐久性/伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
仕様厚手タイプ〈ストロング〉
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]
色グレー
材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード