両面彫刻版。はんがインク用。
ハガキ判サイズ2枚入り。
材質塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×3
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの版画板!実用的なハガキサイズ150×100mmです。好きな形にカットして使用するこもできます。両面彫ることができます。(表面は青と黄の2層、中は白色)。カッターナイフで彫り、細かい部分や仕上げは印かん刀で行えます。
セット内容けしゴム印 ハガキ判(150×100×8mm)×1、印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1
材質PVCゴム、鉄等
寸法(mm)けしゴム印:150×98×8、印かん刀:130×Φ11
サイズハガキ判
質量(g)236
1個
¥682
税込¥750
3日以内出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
コンパクトで収納に便利なチューブ入。木版画、ビニールゴム板などその他凸版にも適しています。
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥1,900
税込¥2,090
3日以内出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
つやがあり刷り映えします!木版画、ビニールゴム板などその他凸版にも適しています。スーパーブラックは、従来の版画インキと比べてつやがあり、刷り映えします。インキ自体もきめ細かく、硬ネリなので版に対してのびがよいです。刷紙の吸い取りも非常によいです。
仕様スーパーブラック中性
1個(800cc)
¥2,000
税込¥2,200
10日以内出荷
児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」
着色してあるので、彫り跡がはっきりわかります。インキが均一に塗れます。
色調…淡い黄白色、肌目…密、光沢なし
内容版画・彫刻刀
科目図工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
オリジナルはんこ作りに最適な消しゴムはんこ
オリジナル年賀状や手帳デコなど作れる消しゴムはんこ
『ほるナビ』は、彫っていないところと彫ったところがカラーで見分けられるので彫りやすく、彫ったあとのスタンプもキレイに仕上がるナビゲート機能のダブルカラー(2層構造)が特徴です。もちろんけしごむはスタンプ用に開発された削りやすい硬さのけしごむで、初心者でも使いやすくなっています。
彫りあとくっきりで彫り残しがチェックしやすい。
用途雑貨や普段使いの日用品に
サイズハガキ1/2サイズ
規格A7
本体寸法(mm)74×10.7×100
本体質量(g)110
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1個
¥473
税込¥520
3日以内出荷
ドーサ引きをしていない版画和紙で、裏面から着色するとあざやかな彩色版画に仕上がります。
関連キーワード