18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1個ほか
44 税込48
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途クッション、保護材に 材質EPDM 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 使用温度範囲(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)約60
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃)5~30 材質EPDM(エチレン・プロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付
エコ商品
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 硬度65°±5 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100 寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1袋(2枚)
599 税込659
当日出荷

この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
厚さ(mm)0.15 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工ゴム系両面テープ VR-5300H
エコ商品
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 厚さ(mm)0.1 長さ(m)50 粘着剤特殊ゴム系 粘着力(N/10mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板) RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着シート
エコ商品
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
479 税込527
当日出荷

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 厚さ(mm)0.3 長さ(m)50 粘着剤特殊ゴム系 粘着力(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用 トラスコ品番474-2427 材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.085 クリア 長さ(m)20 引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面) 粘着力4.2N/10mm
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工両面接着テープ
エコ商品
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。 1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。 2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。 耐熱性に優れる。
用途シリコーンゴムの接着 シリコーンコート面への接着 幅(mm)50 厚さ(mm)0.085 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
139,800 税込153,780
8日以内出荷

セイエイ(Seiei)スーパードアバチット
エコ商品
磁石でスチールドアにバチッと取り付けられるドアストッパー。 ネジ式や粘着式と違い、ドアにキズつける事なく取付け、取外しが簡単にできます。 両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでドアがお好みの位置でストップします。 補助板を使用することにより、磁石のつかないアルミドア・木製ドアにも使用できます。 替え足ゴム1ヶ付。
材質ステンレス、スチール、フェライト(磁石)、エラストマー 質量(g)約210、(補助板:約55) 寸法(cm)4.5×26×3、(補助板:約6×12.5×0.3) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷