最も一般的なゴム栓です。
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
材質ブチルゴム
適合SVF-50,100用:バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用
TGK品番717-04-12-17
サイズ特大
適合バイアル瓶SVG・SVF-50・100
1袋(25個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
種類液状用
サイズ特大F1-5
材質フッ素ETFEライナー
適合バイアル瓶SVG-50・100、SVF-50・100
1袋
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
材質天然ゴム
材質天然ゴム
丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
種類Aタイプ(バイアルびん用/低アルカリびん用)
サイズ特大-A穴あき
適合バイアル瓶特大ゴム栓用輸液瓶
高さ(mm)11
1袋
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/黒
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
色瓶/茶、キャップ/黒
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー
色瓶/茶、キャップ/黒
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/白
底形状平底
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/茶、キャップ/白
底形状平底
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー
色瓶/無色、キャップ/黒
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/黒
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
色瓶/茶、キャップ/黒
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
材質EPDM エチレンプロピレンゴム
耐熱温度(℃)150
硬度(ショア A)約50~60
種類Aタイプ(バイアルびん用/低アルカリびん用)
種類Bタイプ(バイアルびん用/低アルカリびん用)
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(特大 F1-5)
色瓶の色:茶色
容量(mL)100
外径×高さH(Φmm×mm)40×120
肉厚(mm)1.8
口内径(Φmm)22
耐冷凍容量(mL)50
1箱(25組)
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(特大)
色瓶の色:無色
容量(mL)100
外径×高さH(Φmm×mm)40×120
肉厚(mm)1.8
口内径(Φmm)22
耐冷凍容量(mL)50
1箱(25組)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(特大)
色瓶の色:茶色
容量(mL)50
外径×高さH(Φmm×mm)40×75
肉厚(mm)1.8
口内径(Φmm)22
耐冷凍容量(mL)25
1箱(50組)
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(特大)
色瓶の色:無色
容量(mL)50
外径×高さH(Φmm×mm)40×75
肉厚(mm)1.8
口内径(Φmm)22
耐冷凍容量(mL)25
1箱(50組)
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(特大 F1-5)
色瓶の色:茶色
容量(mL)50
外径×高さH(Φmm×mm)40×75
肉厚(mm)1.8
口内径(Φmm)22
耐冷凍容量(mL)25
1箱(50組)
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(特大 F1-5)
色瓶の色:無色
容量(mL)100
外径×高さH(Φmm×mm)40×120
肉厚(mm)1.8
口内径(Φmm)22
耐冷凍容量(mL)50
1箱(25組)
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ