カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「ゴム栓 100mm」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いつでもクエン酸シート まめいたいつでもクエン酸シートまめいた
399税込439
1セット(30枚)
5日以内出荷
水だけで落ちる!汚れたらポイッ!毎日使える!ちょこっとお掃除シート。水を含ませるとクエン酸が徐々に溶け出し、汚れを浮かせて、ゴムラテックスの摩擦力で汚れを簡単にかき取ります。1枚ずつ切り離して使うシートです。シンクまわりや水栓金具の水アカのお掃除に。日本製。
用途キッチン 掃除用 使い捨て スポンジ たわし クリーナー材質ポリエステル不織布、ゴムラテックス、クエン酸寸法(mm)約50×100×2(1枚あたり)耐熱温度(℃)80
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン
5,128税込5,641
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
2WAYキッズボトル600 CAPTAIN STAG2WAYキッズボトル600CAPTAIN STAG
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、カバー:表生地・裏地=ポリエステル、クッション材=合成ゴム寸法(mm)カバーを含んだサイズ:100×85×220容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カバーを含まず)98×80×215保温効力(℃)56以上(12時間)、70以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)満水容量(mL)コップ:180
ドリンク・ビオ SP-200 アスベルドリンク・ビオ SP-200アスベル
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
キッチンをおしゃれに彩るウォーターピッチャー
材質本体・本体カバー=AS樹脂、フタ・フタカバー=ポリプロピレン、栓・止め具=ABS樹脂、フタパッキン・栓パッキン=シリコーンゴム寸法(mm)156×100×287ホワイト
平底フラスコ 1箱 HFシリーズ HARIO平底フラスコ 1箱 HFシリーズHARIO
74,980税込82,478
1箱(63個)
7日以内出荷
耐熱ガラス製の平底フラスコ、計量や攪拌、培養に幅広くお使いいただけます。口部は耐久性のある厚肉加工が施されております。くびれたネック部分は攪拌操作に適した形状です。持ちやすく、資料の今号がし易い仕様となります。
バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ 日本理化学器械(NRK)バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ日本理化学器械(NRK)
15,980税込17,578
1ケース(100本)
10日以内出荷
バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ24×52mm●容量 mL:15mL●ケース入数:100本●コード番号:432-15アズワン品番65-8684-57
バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ 日本理化学器械(NRK)バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1ケース(100本)
10日以内出荷
バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ24×46mm●容量 mL:10mL●ケース入数:100本●コード番号:432-10アズワン品番65-8684-56
バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ 日本理化学器械(NRK)バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ日本理化学器械(NRK)
21,980税込24,178
1ケース(50本)
10日以内出荷
バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ45×112mm●容量 mL:100mL●ケース入数:50本●コード番号:432-100アズワン品番65-8684-61
バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ 日本理化学器械(NRK)バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ日本理化学器械(NRK)
19,980税込21,978
1ケース(100本)
10日以内出荷
バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ30×60mm●容量 mL:20mL●ケース入数:100本●コード番号:432-20アズワン品番65-8684-58
バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ 日本理化学器械(NRK)バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ日本理化学器械(NRK)
21,980税込24,178
1ケース(100本)
10日以内出荷
バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ33×68mm●容量 mL:30mL●ケース入数:100本●コード番号:432-30アズワン品番65-8684-59
バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ 日本理化学器械(NRK)バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ日本理化学器械(NRK)
12,980税込14,278
1ケース(100本)
予約販売
バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ21×45mm●容量 mL:5mL●ケース入数:100本●バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。●本体のみもあります。●コード番号:432-05アズワン品番65-8684-55
排水共栓 交換用 鎖タイプ KSNAER 小島製作所排水共栓 交換用 鎖タイプ KSNAER小島製作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。キーハンドル開閉式をご要望の場合はKSWLRの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。
用途排水、改修種別排水共栓材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物、鎖:ステンレスくさりの有無あり
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
バイアル瓶キット アズワンバイアル瓶キットアズワン
145,000税込159,500
1セット
12日以内出荷
仕様サイズ:300×140×140mm キット内容:ツールボックス本体、アルミキャップ×100個(Φ20mm用)、ゴム栓×100個(Φ20mm用)、締機・脱機×各1組(Φ20mm用)アズワン品番5-113-11
密閉栓抜き 貝印密閉栓抜き貝印(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
栓抜きで開けて密閉してフタができる、1台2役のオープナーです。フタ起こしもできます。
材質栓抜:普通鋼(クロムメッキ)/ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度90℃)寸法(mm)約100×40×20質量(g)約51口径(Φmm)(適合)23~27
ミスト交換用部品 分岐蛇口 YUYPROミスト交換用部品 分岐蛇口YUYPRO
929税込1,022
1個
当日出荷
同社の装着ミスト用オプション品です。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。2方向に分水 流量調節 ストップ機能付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水トラスコ品番385-8419材質分岐蛇口:PP+ゴム長さ(mm)35幅(mm)100高さ(mm)120
電動コルクボーラ ECB-Y ナリカ電動コルクボーラ ECB-Yナリカ
73,000税込80,300
1個
8日以内出荷
電動ドリルでゴム栓の穴あけが素早くできるNo.1~19のゴム栓に電動で穴をあけることができます。電動ドリルとスタンドは汎用品なので、別途ドリルを用意すれば他の穴あけにも使えます。
仕様(ゴム栓固定台)鉄製/No.1~19号に適合付属品チャックキーストローク(mm)(電動ドリル用スタンド)60寸法(mm)(ゴム栓固定台)100×130×85高さ(mm)(電動ドリル用スタンド)450ドリル径(Φmm)3・6・9/各1本 (ゴム・木工用)電源コード(m)5電源(AC100V)850W定格回転速度(r.p.m)1300
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
クールブロー スクリュー冷水ポット パール金属クールブロー スクリュー冷水ポットパール金属
699税込769
1本
翌々日出荷
かんたん開閉スクリュー栓冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。広口で洗いやすい。
材質本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、ふた枠:ポリプロピレン、ふたパッキン・ふた枠パッキン:シリコーンゴム耐熱温度(℃)本体:100、ふた栓:100、ふた枠:100、ふたパッキン・ふた枠パッキン:180耐冷温度(℃)本体:-20、ふた栓:-20、ふた枠:-20、ふたパッキン・ふた枠パッキン:-20
クールブロー ワンタッチ冷水ポット パール金属クールブロー ワンタッチ冷水ポットパール金属
819税込901
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロック解除後、ワンタッチで注げる冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。持ちやすく注ぎやすいハンドル形状。広口で洗いやすい。ロック機能付。
材質本体:AS樹脂、ふた:ポリプロピレン、ロック・栓:ポリプロピレン、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:シリコーンゴム耐熱温度(℃)本体:100、ふた:100、ロック・栓:100、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:180耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-20、ロック・栓:-20、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:-20
64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用) climbing(クライミング)64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用)climbing(クライミング)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から翌々日出荷
穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。
用途ろ過作業に材質ほうけい酸ガラス-1
寒冷地向定水位弁セット(ストレート型) 兼工業寒冷地向定水位弁セット(ストレート型)兼工業
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。(DBのみ) 寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。 ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS B 0203
実験用アルミ箔シート ナリカ実験用アルミ箔シートナリカ
4,950税込5,445
1個(500枚)
当日出荷
100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。
寸法(mm)100×100×t0.015
雲発生装置 ナリカ雲発生装置ナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
中学2年生 天気の変化 雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。
セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
合成(ニトリル)ゴム栓 三要ゴム製作所合成(ニトリル)ゴム栓三要ゴム製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐油性に優れています。
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
風呂共栓・ゴム詰(VP・VU兼用) アウス風呂共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)アウス
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付 三商ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付三商(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
赤ゴム栓 コクゴ赤ゴム栓コクゴ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
枝付フラスコセット ナリカ枝付フラスコセットナリカ(1件のレビュー)
3,200税込3,520
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法D(mm)50
チャージャー スポルトジャグ用キャップユニット パール金属チャージャー スポルトジャグ用キャップユニットパール金属(1件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ふた栓本体:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、開閉ボタン・ロックレバー:ポリアセタール、パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×108×62
水栓柱パン レクタポット UNISON(ユニソン)水栓柱パン レクタポットUNISON(ユニソン)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
付属品ゴム栓材質ステンレス質量(kg)1.6ステンレスシルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×100(175)×330取扱説明書(1.0MB)
二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ二重フタゴム栓 カギ式ミヤコ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
二重フタゴム栓 ミヤコ二重フタゴム栓ミヤコ(8件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
共栓 ミヤコ共栓ミヤコ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25
ステンレスタンク(ダストカート) SUGICO(スギコ)ステンレスタンク(ダストカート)SUGICO(スギコ)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。 排水栓(ゴム栓)付きです。 本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上(内・外装)18-8ステンレス仕上げ材質(キャスター)鉄クロームメッキ、ゴム車
ファミリーツールブルー トップ工業ファミリーツールブルートップ工業
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。 外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。 セット内容は充実の16点です。
用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。 家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。入組点数16セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm)RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラスター 大榮歯科産業サンドブラスター大榮歯科産業
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら