お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質天然ゴム
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。
材質(本体)シリコンゴム
材質天然ゴム
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
最も一般的なゴム栓です。
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
耐油性に優れています。
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+250
MAX200℃で安定
試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓
材質天然ゴム
硬度65
耐熱温度(℃)-50~70
RoHS指令(10物質対応)対応
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
耐薬品性、耐熱性に優れています。従来品より大幅にコストダウンしました。
材質天然ゴム
硬さ50度
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
くさり玉径4.5ミリ
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
タイプ1穴
穴径(Φmm)6
貫通穴加工済!耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
穴径(Φmm)5
穴数1
関連キーワード
1
2
3
次へ