37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
4,200 税込4,620
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
114 税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
1個
2,099 税込2,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個 仕様吸引用金具、ニップル付き TGK品番884-09-28-01 材質合成ゴム 寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
3,390 税込3,729
当日出荷

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

1パック(10個)ほか
663 税込729
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KVM 簡易真空槽(活栓付) ケニス 動画あり
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個 寸法(mm)Φ122×144 容量(L)1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


材質(本体)PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm)8 材質(Oリング)シリコン 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


中学2年生 天気の変化 ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?
セット内容穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
1個
1,400 税込1,540
3日以内出荷



水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面 使用地区一般地・寒冷地共用 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ) 吐水口長さ(mm)固定105 グリーン購入法適合
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ES-AGはゴム栓No.2(穴径6mm)が付属しています。
容量(mL)30 寸法(mm)(枝)Φ7×30 試験管径(Φmm)18×180
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。 材質(本体)シリコンゴム
1セット(4個)
216 税込238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
4,998 税込5,498
欠品中

F35-1008 気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ 動画あり
中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

机に取付け、ハンドルを回してゴム栓やコルク栓に穴をあける器具です。 ネジ送りせん孔と重力送りせん孔の2種類のせん孔ができますので、穴あけ作業のスピードや材質、硬さによって選択することができます。
付属品円錐砥石、突き棒、シート 刃数6本組(4、5、7、8、10、11mm) 質量(kg)約5 直径(mm)車輪直径:160
1個
91,500 税込100,650
4日以内出荷

中学1年生 物質のすがた 水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,700 税込4,070
3日以内出荷

沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
1セット
4,950 税込5,445
3日以内出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚
1セット
3,700 税込4,070
3日以内出荷

中学2年生 化学変化 酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
4,000 税込4,400
3日以内出荷

小学校6年生燃焼の仕組み 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。 組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
4,900 税込5,390
4日以内出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚、12セルプレート 10個
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷

炭酸水から二酸化炭素を集めるための器具セット。
セット内容三角フラスコ300mL1個、穴あきゴム栓(1穴)、I字管2種各1本、シリコン管1本 型式KS型
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
1セット
3,720 税込4,092
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6年生「水溶液の性質」で、炭酸水から採取した二酸化炭素を石灰水に通す実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(1穴)・シリコン管(全長約500mm)・ガラス管(全長約60mm)2個・炭酸水(300mL)
1セット
3,700 税込4,070
7日以内出荷

ボイルの実験や絶対零度の導出の実験など、圧力と体積、温度の関係について測定できる気体の法則実験セットです。付属のガス圧力センサをパソコンやタブレットなどと接続し、専用アプリを使用して体積と圧力の関係のデータを測定・解析することができます。
セット内容ワイヤレスガス圧力センサ(Go Direct)(測定範囲:0~400kPa)、ワイヤレス温度センサ(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃)、20mLシリンジ(ロックコネクタメス)、プラスチックチューブ(両端ロックコネクタメス-メス、全長480mm)、2方コック(両端ロックコネクタオス-メス、全長45mm)2個、ゴム栓用ロックコネクタ(オス、穴径Φ5~8mmに対応)3個、1穴ゴム栓2個、2穴ゴム栓、チューブクリップ2個、ゴム風船10個 用途例実験:ボイルの法則、絶対零度の導出、二連風船の実験 対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
1セット
58,980 税込64,878
8日以内出荷

セット内容穴あきゴム栓 2種、L字管 2種、シリコン管(全長約500mm)、アルコール温度計 TA-3N
1セット
2,800 税込3,080
9日以内出荷