1個
¥550
税込¥605
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
用途25mm、32mm排水金具共通に使用できます。
適合ゴム栓付排水金具全般
外径(Φmm)35
くさり長さ(mm)240
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
用途バス用
くさりの有無あり
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
材質天然ゴム
仕様3.5Φ玉、ヒートン付き
寸法L(mm)240
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
シンクや水槽などの貯水槽に使用します。
軽く置くだけで密栓できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+250
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質天然ゴム
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
最も一般的なゴム栓です。
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)対応
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
寸法H(mm)15
玉大(mm)4
くさりの有無あり
耐油性に優れています。
材質天然ゴム
硬さ50度
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
MAX200℃で安定
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
関連キーワード
1
2
3
次へ