カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 厨房用品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ゴム栓 33」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY432 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY432 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:44mm×30mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
909税込1,000
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
9,998税込10,998
1個(1個)
翌日出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
909税込1,000
1個(1個)
翌日出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)寸法(mm)底外径×全高:52Φ×82容量(mL)50首径(mm)約22適合ゴム栓No.4
ナス型フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)ナス型フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
1,498税込1,648
1個(1個)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)RoHS指令(10物質対応)対応
低溶出 IRAS ステリバイアル ゴム栓・キャップ付 岩田硝子工業低溶出 IRAS ステリバイアル ゴム栓・キャップ付岩田硝子工業
8,298税込9,128
1箱(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
注射用水で洗浄しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しています。滅菌処理が不要なので手間をカットできます。全数外観検査実施済みです。医用機器製造行登録済み工場で製造しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しました。オーダーメイド対応・個包装対応しています。別途巻締機が必要となります。
仕様乾熱滅菌:250℃以上・30分以上透明
バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色NEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1箱(100本)
6日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底材質強化硬質ガラス型式V-3B寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8無色容量(mL)3アズワン品番62-9977-94
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン
5,128税込5,641
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
気体の法則実験セット(Go Direct)N ナリカ気体の法則実験セット(Go Direct)Nナリカ
58,980税込64,878
1セット
8日以内出荷
ボイルの実験や絶対零度の導出の実験など、圧力と体積、温度の関係について測定できる気体の法則実験セットです。付属のガス圧力センサをパソコンやタブレットなどと接続し、専用アプリを使用して体積と圧力の関係のデータを測定・解析することができます。
セット内容ワイヤレスガス圧力センサ(Go Direct)(測定範囲:0~400kPa)、ワイヤレス温度センサ(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃)、20mLシリンジ(ロックコネクタメス)、プラスチックチューブ(両端ロックコネクタメス-メス、全長480mm)、2方コック(両端ロックコネクタオス-メス、全長45mm)2個、ゴム栓用ロックコネクタ(オス、穴径Φ5~8mmに対応)3個、1穴ゴム栓2個、2穴ゴム栓、チューブクリップ2個、ゴム風船10個用途例実験:ボイルの法則、絶対零度の導出、二連風船の実験
バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ 日本理化学器械(NRK)バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ日本理化学器械(NRK)
21,980税込24,178
1ケース(100本)
10日以内出荷
バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ33×68mm●容量 mL:30mL●ケース入数:100本●コード番号:432-30アズワン品番65-8684-59
排水共栓 交換用 鎖タイプ KSNAER 小島製作所排水共栓 交換用 鎖タイプ KSNAER小島製作所
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。キーハンドル開閉式をご要望の場合はKSWLRの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。
用途排水、改修種別排水共栓材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物、鎖:ステンレスくさりの有無あり
真空ガスケット 1箱 6個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene真空ガスケット 1箱 6個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene
7,298税込8,028
1箱(1ケース×6個)
63日以内出荷
ストッパーNo.7またはNo.8のゴム栓を用いるフィルターフラスコに使用可能【No.7(上部/Φ37mm、下部/Φ30mm)、No.8(上部/Φ41mm、下部/Φ33mm)】フィルターロートを簡単に接着可能
仕様●材質:(本体)TPE●高さ(mm):30●厚さ(mm):3●径(mm):40~28●未滅菌アズワン品番65-5645-69
ゴム栓(タンク上蓋用) JTCゴム栓(タンク上蓋用)JTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC1033用
危険物の類別非危険物
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
95,980税込105,578
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
赤ゴム栓 4175シリーズ アズワン赤ゴム栓 4175シリーズアズワン
32税込35
1個
当日出荷
材質天然ゴム
洗面器排水用ゴム栓 INAX(LIXIL)洗面器排水用ゴム栓INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
当日出荷
栓部分の寸法(Φmm)33長さ(mm)鎖:275適合集合住宅(BH.BLH)、ホテル・ワンルーム(BLCH)
ゴム管付ゴム栓 (電解装置H-BKシリーズ) ナリカゴム管付ゴム栓 (電解装置H-BKシリーズ)ナリカ
400税込440
1個
3日以内出荷
電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
93,980税込103,378
1個
16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LV-FLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LV-FLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)種別脚付
低アルカリ瓶 NV-30 茶 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-30 茶 瓶のみ 50入NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(50本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用茶色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)33×63肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)15口外径(Φmm)19.7底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-2 茶 瓶のみ 100入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-2 茶 瓶のみ 100入NEG(日電理化硝子)
11,980税込13,178
1箱(100本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用茶色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)16×33肉厚(mm)1口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1口外径(Φmm)13底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-30 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-30 白 瓶のみ 50入NEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱(50本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用無色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)33×63肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)15口外径(Φmm)19.7底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 NV-2 白 瓶のみ 100入 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NV-2 白 瓶のみ 100入NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(100本)
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用無色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)16×33肉厚(mm)1口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1口外径(Φmm)13底形状平底口形状ゴム栓口
ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7)流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません)穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区寒冷地琥珀対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区寒冷地マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
白練対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
漆黒対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。色:白練。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地白練対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区一般白練対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
90日以内出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
漆黒対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
低アルカリ瓶 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 瓶のみ 茶NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(100本)
7日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
材質強化硬質ガラス底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱(50本)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
バイアル瓶 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 茶NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス底形状平底口形状ゴム栓口
バイアル瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質強化硬質ガラス無色底形状平底
バキュームバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
7,798税込8,578
1箱(50本)
4日以内出荷
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
無色底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら