99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)






ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B 材質(本体)NR 材質(リング)SUS304 くさりの有無なし
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,590 税込9,449
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具 材質NBR、ステンレス くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ 材質NBR くさりの有無あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個ほか
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無なし
1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM 長さ(mm)670 寸法H(mm)15 玉大(mm)4 くさりの有無あり
1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
14,980 税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイガースポリマーシリコンゴム栓
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~200
1組(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付ネジ径G11/2 取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ) はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アズワン赤ゴム栓
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
1個
7,168 税込7,885
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,603 税込10,563
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
10,395 税込11,435
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き 材質(本体)硼珪酸ガラス ゴム栓(No.)No.33-S アルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
1箱(35本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)