21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム補強板なので砥石が曲がりワークになじみやすい。 研削性を持たせつつ研磨加工ができます。 弾力性向上の為、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかになります。 バリ取り後の三次バリが出ず、均等の滑らかな面が得られます耐久性に優れ経済的です。
用途バリ、サビ、磨き取り等に。 薄板、レーザー加工のバリ、面取り。 厚板、シャーリングのバリ、面取り 外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴) 適合工具コーナーカット&ポリッシャースカット100/ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
1組(5枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 ソフトタイプ粒度違い5種セット。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど セット内容五万石スティックソフト(AL-12S-5 #46・#80・#120・#220・#320)
1組(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック 寸法(mm)50×25×10
1組(3個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
1組(5本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
1組(3個)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング 全長(mm)180 セット内容CK701/CK702/CK703/CK704/CK705 各1本 砥石寸法(mm)70×10×6
1セット(5本)
3,998 税込4,398
欠品中

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。 粒度の違う3種類のセット。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 粒度#80・#120・#220 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220) 寸法(mm)80×50×10
1組(3個)
5,698 税込6,268
当日出荷

二次バリが出ない為作業が容易です。 ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。 削りすぎることがありません。 打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。 12000rpmで使用できます。
用途バリ取り、微細研磨に。 微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。 研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等 外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
1箱(5枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粒度#46・80・120・220・320 全長(mm)170 幅(mm)12 高さ(mm)6 寸法(mm)(ブロック部分)幅12×高さ6×長さ50(柄の部分含め)全長約170
1セット(5本)
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
530 税込583
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30 形状円筒型 材質/仕上AL203天然ゴム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム砥石を使用して作ったジスク。 凹凸の仕上げ前の面だし、磨きに最適です。 バリ取り後の2次バリが出ないので、ワークにキズを付ける事はありません(コスリ目は残ります)。
用途微細バリ取り、キズ取り、凸凹面の仕上げ前の面だし、斜面仕上前の面だし、磨きヤケ、サビ汚れ取りに。 研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等 外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴) 適合工具ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
1組(5枚)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。 素材を傷めず汚れが落とせます
全長(mm)185 砥石寸法(mm)70×10×6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング セット内容CK808/CK812/CK822 各1枚 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
1セット(3枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 材質酸化アルミニウム・合成ゴム 軸径(Φmm)3 長さ(mm)20 幅(mm)(砥石部分)8 粒度WA180 適合材金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨
1個
359 税込395
翌々日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#220 寸法(mm)12×170×22 砥石部:イエロー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

サンフレックスゴム砥石高剛性タイプ
ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。 軸径(Φmm)3 関連資料(0.82MB)
1本
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)
ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。 長さ(mm)80 幅(mm)50 厚さ(mm)10 関連資料(0.47MB)
1袋(1個)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3 粒度#220
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 粒度600 形状円筒型 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)