146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンゴムの硬度を口頭で説明するのは、とても難しいです。 硬度サンプルで実際に確かめられるから理解も早い! 1セットに硬度10度から90度までの9種類(9色)!
用途実験に! 営業ツールに! お客様へのサンプル提供に! 設計/開発者の机上に! TGK品番0155-18-13-01 材質シリコーンゴム製 寸法1ピース5t×45mm角
1セット(9色)
4,598 税込5,058
当日出荷

1台
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865 トラスコ品番333-3736 材質SKS-8(JIS) 全長(mm)175 質量(kg)0.23 刃長(mm)65 刃径(Φmm)4.3
1セット(6本)
7,998 税込8,798
当日出荷

シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム 硬度低硬度
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターの先端部に曲げ加工を行っておりますので、平面、曲面、内径面の硬度チェックが可能です。被験材をテスターで押してこすったり、対象物に傷が付く場合、そのテスターに表示してある硬度以下の硬さとなります。
全長(mm)175 刃長(mm)65 刃径(Φmm)4.3
1セット(6本)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:8W 質量:4kg付属品:じょうご、テストスプーン、フルイ ガス消費量:LPG 700kw(830kg/h) 都市ガス 800kw(1、080kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5mm(ゴム管口) 都市ガス Φ9.5mm(ゴム管口)・100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。ステンレス製バーナーがドラムの下についており、 火力も調整可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330(柄含)×200×250 質量(kg)5 品名・タイプコーヒーロースター
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)3 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)10 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。 材質シリコーンゴム 適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) グレー 伸び(%)切断時/290 耐熱温度(℃)約200 最高耐熱温度(℃)約280 引張強度(MPa)7.1 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
1枚
特価
239 税込263
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)2 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。
用途金型成形機 材質シリコン(SI) 耐熱温度(℃)-30~150 引張強度(MPa)10.0 硬さ(デュロメータA)45 切断時伸(%)600 引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
用途適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチック。JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)。旧JIS A形 適合スプリング荷重値(mN):539~8385 トラスコ品番795-5499 形状押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状 角度の測定範囲(°)0~100 準拠規格JIS K 6301 旧JIS A形 最小目盛(℃)1
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル 動画あり
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm)28.5 材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)0.19 規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) 機能耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。◆大中小3つで1セット。◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。◆セットを一つに纏めて収納が可能。◆シリコン帯電防止処理済み。◆※サンプル容器は付属しません。
付属品取扱説明書 セット内容大・中・小3つで1セット 材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様) 質量(g)【大】45、【中】32、【小】16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.34MB)
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷

密閉性と防水性があり、実験室で使用する機器やサンプルを安全に持ち運ぶことが可能です。蓋は完全に取り外し可能なため、内容物の取り扱いが容易です。蓋とラックが透明のため内容物の識別が容易です。
仕様本体 材質PP・ABS・ゴム・ステンレス 寸法(mm)406×414×178 規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
1個
59,300 税込65,230
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル 動画あり
長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。保護性能の高い厚手設計です。グリップ力を強化する全面粗面加工です。
用途機器、メンテナンス、修理に。食品に触れるすべての食品加工。サンプルの追跡及び処理。一般患者の診察。 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.13 ナチュラル 全長(cm)24.5 手のひらまわり(cm)21.2 滑り止め効果あり 粉有無なし
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.07 ブルー 全長(cm)24 粉有無なし エンボス加工なし
1箱(250枚)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に 厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上 硬度A20-A90 測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー 表示精度±1目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502
RoHS
流動性に優れた2成分縮合型液状シリコーンゴムです。逆テーパーのない片面型取り、簡単な割り型などの一般型取りに適しています。低粘度で、流動性に優れています。使い方により硬化触媒をCE-60(10g)、CE-62(10g)から選択ください。
用途ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型樹脂として、アクセサリー類、人形、美術工芸品、装飾ローソクの製作。塩ビゾルによる各種食品サンプルの製作など 硬度(タイプA):60 容量(kg)(缶)1 比重(23℃)1.48 伸び(%)切断時:130 引張強度(MPa)4.9 外観主剤:(硬化前)灰白色流動性、(硬化後)灰白色ゴム状 粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
11,980 税込13,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RT チャップマンフラスコ用ロートⅡ(転倒保護付ゴム式) FSC藤原産業 動画あり
衝撃吸収設計。上部に装着することで、万一の転倒時でもロート部がクッションとなり、フラスコ本体の割れを防止。簡単サンプル投入。ロート形状により、土試料の投入がスムーズで、試験準備時間を短縮。一台二役の便利設計!衝撃吸収と投入補助、二つの機能をこれ一つで実現
用途土粒子比重試験(JIS A 1202)など、チャップマンフラスコを用いる各種土質試験に最適 材質ゴム 口径(Φ)35 外径(Φ)80
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー 瓶/無色、キャップ/白 規格【ゴム栓】液状用 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信越化学工業二液型RTVゴム 一般
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することにより室温で硬化します。 ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。
付属品CLC-229 50g タイプ一般型取り用・縮合タイプ 破断伸度(%)280 可使時間(分)30(23℃) 引張強度(MPa)3.5 密度(g/cm3)1.16(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 外観灰白色 粘度(Pa・s)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)3 危険物の性状非水溶性 添加量CLC-229(5.0%)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白 肉厚(mm)1.5 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/茶、キャップ/白 肉厚(mm)1.5 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

過酷な作業向けの耐久性に優れたニトリル配合設計 。長時間の装着を想定した頑丈な設計。許容ピンホール合格品質基準(AQL)が 0.65 の優れたバリア性能。強力かつ効率的なグリップ性能を発揮させる粗面加工が施された指先 。ポリマーコーティングによるスムーズな着脱
用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集 仕様左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.11 バイオレットブルー 入数(枚)100 規格AQL 機能耐久性 全長(cm)24.5 粉有無なし
1箱(100枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破れや裂けを最大限に防止するため強度と耐久性を強化。合格品質基準(AQL)0.65 の低値により、高度なバリア保護機能を保証。化学療法・細胞障害性抗がん剤に対する使用試験済み。米防火協会(NFPA)1999 の救急医療用手袋の要件を上回る基準。バリアの完全性を強化し、手首から肘までをしっかり保護するためロングカフ採用
用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集 仕様左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.14 バイオレットブルー 入数(枚)50 規格AQL 機能耐久性、耐切創 全長(cm)29.5 粉有無なし
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調色に必須のサンプル塗装用の塗板です。 磁性を帯びた合成ゴムシート製、デリケートな金属塗面でも安心してつけたり、はがしたりできます。
型式S 寸法(mm)200×300 厚さt(mm)0.8
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Simportクライオバイアル(自立型)のキャップの開閉が片手で簡単にできます。 他社のクライオチューブ(自立型)でも使用できるものがあります。 裏面には、すべり止めゴムがついています。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):101×204×24●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可 アズワン品番67-4743-75
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ヨーロッパ市場で高い実績を誇る、100%天然ゴムのクレープラバーシート。グリップ性、耐摩耗性、弾力性がよく防水性、絶緑性、保湿性に優れています。靴の底材に使用すると履き心地抜群です。新調の注文靴や修理用底材または、サンプル靴製品の靴底に使用できます。OA機器や家具等の滑り止めに使用できます。皮革製品に付着した接着剤等の汚れ落としに使用できます。
用途《靴の底材として使用する場合》(1)修理する靴底の汚れを落とす。(2)ソール部、ヒール部を木ヤスリで靴本体の底面のアールに注意しながら平らにすり落とし接着面を荒らす。(3)修理目的の底面の周囲より1cmくらい大きめにボール紙等で型紙を作る。(4)本商品を裁断し修理用底材を作る。(5)靴本体の修理目的部分に接着剤を竹ヨージで塗布し、その後クレープに同様に塗布する。接着剤が完全に乾く前にクレープを靴の本体に接着する。接着の状況確認後、ソール部、ヒール部の中心より外側に向かって底付け用ハンマーでしっかり叩いて接着を完了する。(5)完全接着確認後、靴本体よりはみ出しのクレープ底材の周囲のカット部分を、銀ペンで目印をした後、包丁で切り落とし仕上げる。 材質表面のシボ:スムース 厚さ(mm)6 内容物サイズ(mm)250×350
1枚
829 税込912
当日出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×70 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15 質量(g/本)25.2 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱
25,980 税込28,578
4日以内出荷