131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ULVAC(アルバック)ノズル
フランジタイプKF-25 寸法A(Φmm)40 寸法B(mm)6 寸法C(mm)35 質量(g)44 材質SUS304
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモ・テックNW ゴム管アダプタ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 主要材質SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



管接続用の合成ゴムタイプです。 塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手 寸法L(mm)352(短縮250) 寸法L1(mm)50 寸法D1(mm)89 寸法D2(mm)89 寸法L2(mm)50 寸法L3(mm)252 適合パイプVP75、VU75 寸法D3(mm)87 寸法D4(mm)87
1個
5,998 税込6,598
当日出荷





ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4") 寸法C(mm)4.35 寸法L(mm)50 材質ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.13MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
87,980 税込96,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.13MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
75,980 税込83,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コスモ・テックNW チューブアダプタ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質チューブ/パイプ:SUS 304 寸法L(mm)50 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
109,800 税込120,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用直管です。
用途下水道塩ビ管 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法L(mm)800 材質(パッキン)SBR
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用自在直管です。
用途下水道塩ビ管 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用 形状フランジ 種類埋ゴムタイプ伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°)15
1台ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
999 税込1,099
当日出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷