カテゴリ

  • 機構部品(492)
    • グロメット、ゴム足(344)
    • パイプフレーム用部品(4)
    • 防振ゴム/防振パッド/防振装置(134)
  • 制御機器(113)
    • その他キャビネットパーツ(13)
  • 電気材料(7)
    • 電線保護その他関連用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
    • はんだごて関連用品(12)
  • 建築金物(61)
    • ゴム戸当り(2)
  • 安全靴・作業靴(291)
  • パソコン/周辺機器(282)
  • 介護用品(231)
  • 厨房用品(95)
  • 医療(88)
  • 作業服(79)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 測定用品(48)
  • オフィス家具(38)
  • 事務用品(36)
  • 物流用品(32)
  • 学童・教育用品(29)
  • 保管用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 家電(27)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 日用品(21)
  • 安全用品(21)
  • 清掃用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • メカニカル部品(14)
  • ヘルスケア(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 防犯用品(13)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 防災用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • カー用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 作業工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • エンジン工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 農具(4)
  • バイク部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
材質
適合板厚(mm)
硬度
20・25・50・55・60・65・70・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム足」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
2,378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(40件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足SK型 栃木屋ゴム足SK型栃木屋(12件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)硬度:65
ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ タカチ電機工業ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。
材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム当り止め 光ゴム当り止め(18件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め材質天然ゴム
長靴用甲プロテクター B2長靴 ミドリ安全長靴用甲プロテクター B2長靴ミドリ安全(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、先芯入長靴用甲プロテクタです。
用途先芯入りの長靴に装着し、落下物から足の甲を保護。サイズ(cm)26~28トラスコ品番405-8798材質芯材:アルミ、バンド:革/ゴム寸法(mm)縦112、横170(展開時)質量(g)240質量(g/組)240
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39Lモノタロウ(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)6.3/7.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)620/740本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590最高圧力(MPa)約0.8吐出量(L/min)約125/150吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約5/4.5分
フォールディングステップ TENMA(天馬)フォールディングステップTENMA(天馬)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
折りたたみできる踏み台。高さ39cm型。 1段で足が上がる高さの上限に設定。 踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。 使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。 上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)約100材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー段数1段収納寸法・幅(mm)380収納寸法・奥行(mm)40収納寸法・高さ(mm)500使用時寸法(cm)38×30×39
セーフティシューズ LX69180 TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ LX69180TULTEX(タルテックス)(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1足
当日出荷から3日以内出荷
約280gの超軽量モデル(26.0cm/片足)スリッポンタイプで足入れがしやすい。 靴紐の煩わしさがなく快適にフィット。 アッパーのクロスゴムが足の甲を適度に締め付けほどよいフィット感を保つ。 スポーティーでハイテックなデザイン。 独自のメッシュ素材で快適な通気性。
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成底ウィズEEE材質(甲被)合成皮革+ナイロンメッシュ標準質量(g/片足)280±10(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
冷蔵庫長靴-40℃ シバタ工業冷蔵庫長靴-40℃シバタ工業(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1足
当日出荷から7日以内出荷
ゴム引きナイロントッピング+中綿入りキルティングライナーの重層構造 中綿に練りこんだ特殊セラミックスの遠赤外線効果で、靴内部の保温性が向上 厚手フェルトを足裏部分に縫製し、底冷えから守る。 超軽量の設計により疲労軽減。
機能防寒、軽量、抗菌、防臭ネイビー足幅EE標準質量(g/片足)600(26cm)形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)27.5(サイズ26cm)材質(インナー)中綿入りキルティングライナー、(足裏部)フェルト材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴
軽快ソフト 指付 アトム軽快ソフト 指付アトム(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷
軽くて足にフィットする長靴です。 裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。 履き口がジャージになっているので、水・泥が入りにくい。 指付きタイプなので踏ん張りがきく。
用途田植え作業、農作業、草刈り、土木建築、河川工事、その他水際の作業などタイプ指付種類作業靴長さ(cm)約42(Lサイズ)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム標準質量(g/片足)約199(Lサイズ)機能軽量、防水材質(裏)ナイロン材質(先芯)なし靴タイプ長靴
防寒長靴 85712 ジーベック防寒長靴 85712ジーベック(37件のレビュー)
6,898税込7,588
1足
当日出荷から10日以内出荷
超軽量。めちゃ軽防寒長靴。 EVAの一体成形により「片足わずか570g(Lサイズ)」という驚きの超軽量を実現した防寒長靴。 「EVA+ウレタンインナー」の優れた保温性で暖かく足を包み込みます。寒い冬の屋外作業に「軽くて、しかも温かい」心強い味方です。 厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温力が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。 つま先部分には軽量なプラスチックキャップを入れています(安全長靴ではありません)。 本体素材にEVAを使用することで、熱伝導率が高く冷えやすいゴムに比べ、発泡体のEVAはバツグンの保温性で足の温かさをキープします。 厚みのある防寒着でもすっぽり収納できる胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。履き口まわりには反射材を配しているので夜間作業も安全・安心です。 EVAを射出させ一体成型するインジェクション製法により、ゴム長靴のような貼り合わせ箇所がないので水漏れの心配がまったくありません。 靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・耐摩耗性を向上させています。
機能超軽量、防寒、耐滑性、耐摩耗性形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)EVA(履き口カバーPu+反射材)材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)570材質(インナー)ウレタン(13mm)インナーソックス材質(先芯)プラスチックキャップ質量(g/足組)1140(L)靴タイプ長靴
ブックエンド スマートバリューブックエンドスマートバリュー(2件のレビュー)
699税込769
1組(2個)ほか
当日出荷
デスクの上のスペースを有効活用!
ホワイト仕様裏面すべり止め足ゴム付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質鋼板1.2mm厚さ(mm)1.2
ブリックス 収納ケース ライクイットブリックス 収納ケースライクイット(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
横に並べ置いても隙間ができない収納シリーズ。 統一されたサイズ設計で自由に組み合わせてご使用いただけます。 剛性、硬度、耐衝撃性、曲げ疲労に優れた丈夫な素材を使用しており、長くお使いいただけます。 耐冷温度-20℃で冷蔵庫の中でもご使用いただけます。 本体底面には家具にキズをつけない足ゴム付き。
ワークシューズプラス アトムワークスワークシューズプラスアトムワークス(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷から翌々日出荷
・足になじむウェットスーツ素材なので、一般のゴム長靴よりやわらかく、しゃがみ仕事もらくらく!・やわらかくても自立する設計で、脱ぎ履きもしやすい!・路面を傷つけないフラット底。・とっても軽くて疲れにくい!
用途農作業、園芸作業形状ハイカット材質(本体)合成ゴム/天然ゴム/ポリエステル/ナイロン質量(g)約780(Lサイズ両足)種類作業靴長さ(cm)36材質(ソール)天然ゴム機能防水加工/ウェットスーツ素材/超軽量靴タイプ長靴
マンダムLightEZ マンダムマンダムLightEZマンダム(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から12日以内出荷
幅広4Eだけでなく、大きく配置した甲ゴムが甲高の足にもゆったりとフィットします。22.5~30.27cmの広いサイズレンジと豊富なカラーバリエーションが魅力のこのシューズは、ユニフォームや企業カラーに合わせてご利用いただきやすい一足です。
用途軽作業全般仕様インソール:取外し可形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA、TPR先芯樹脂製標準質量(g/片足)320±10(26cm)足幅4E相当関連資料(1.48MB) (1.14MB)甲被タイプスリップオン
靴のまま履ける抗菌スリッパ キングジム靴のまま履ける抗菌スリッパキングジム(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
表生地は抗菌のPVCを使用しているため、細菌の増殖を抑えて清潔に保ちます。 足を入れる部分は、甲がつぶれにくい吊り込みタイプを採用。サッと足が入るので履きやすい! 底面は滑りにくい凹凸パターンを採用したゴム付きなので、トイレなどの滑りやすい場所でも安心して使えます。
材質表地:抗菌PVC / 裏地:不織布 / 底板:EVA(ゴム付)靴タイプスリッパ
オールマイティEL 31L mizuno(ミズノ)オールマイティEL 31Lmizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
11,800税込12,980
1足
当日出荷
オールマイティEL 31L 脱ぐラク、履くラク、軽くラク。 シューズの脱ぎ履きによるストレスを少しでも和らげたい。そんな想いから生まれた一足。 足入れしやすいだけでなく、軽くて動きやすい”ラク”なワークシューズ。 独自のかかと形状とゴムの靴紐を採用で、脱ぎ履きの多い現場でもスムーズに作業が可能。 広くメッシュを採用したアッパーは通気性に配慮され、ソールは軽量を徹底的に追求したこだわりの設計。 このラクさを、是非体感してほしい。 軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。 足入れのしやすい踵形状:履き口を湾曲させ、踵部にはプルストラップを装着。 ゴムの靴紐で脱ぎ履きしやすい:※取り外し可能 カジュアルメッシュ採用:多色使いのニット風メッシュでよりカジュアルな見た目に。 ムレにくい:先芯周りとサイドにメッシュを使用し蒸れにくい。 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある 人工皮革で補強。 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。 耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇形状ローカット規格JSAA先芯硬質樹脂標準質量(g/片足)約335(26cm)機能耐燃料油性、踵部の衝撃エネルギー吸収性・耐滑性、軽量、通気性、クッション性材質(甲)合成繊維、人工皮革、合成皮革材質(底部)合成底(耐油性)甲被タイプ紐タイプサイズレンジ24.5~28.0、29.0
安全靴 半長靴 FD44 シモン安全靴 半長靴 FD44シモン(41件のレビュー)
8,498税込9,348
1足
当日出荷
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。 JIS T8101 C1/S/BO合格
機能耐油性、耐摩耗性ブラック足幅3E長さ(cm)約22.6(26cm)種別半長靴形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)615(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格靴底一層底靴タイプ半長靴
ドアストッパー マグネット式・強力タイプ TRUSCOドアストッパー マグネット式・強力タイプTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5238材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)61高さ(mm)250質量(g)463
軽快ソフト 先丸 アトム軽快ソフト 先丸アトム(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷
軽くて足にフィットする長靴です。 裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。 履き口がジャージになっているので、水・泥が入りにくい。
用途田植え作業、農作業、草刈り、土木建築、河川工事、その他水際の作業など形状ハイカットタイプ先丸種類作業靴長さ(cm)約42(Lサイズ)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム標準質量(g/片足)約188(Lサイズ)機能軽量、防水材質(裏)ナイロン材質(先芯)なし靴タイプ長靴
2段踏み台 アイリスオーヤマ2段踏み台アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。高さ56.5cmあるため電球交換等の高所作業に最適です。プラスチック製のため持ち運びも楽に行えます。 踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してあります。 ゴム脚が4ヵ所に付いています。 使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。
最大使用荷重(kg)100仕様完成品トラスコ品番336-6804材質プラスチック段数2踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法(mm)300×200アズワン品番1-4939-01
軽半長靴 ゴム製 モノタロウ軽半長靴 ゴム製モノタロウ(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
伸縮性があり雪寒地でも硬くならない合成ゴム製です。 クッション性のある取り外しのできるインソールを使用し足の負担を軽減します。 インソールはカップイン型なので、長靴を脱ぐ際に足と一緒にインソールが外れたりしにくくなっています。
用途軽作業用ブラック長さ(cm)約31(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約745(26の場合)
高密度ウレタンシート黒 イノアック高密度ウレタンシート黒イノアック(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
長靴 カバー付 モノタロウ長靴 カバー付モノタロウ(130件のレビュー)
2,098税込2,308
1足
当日出荷
水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。 内側素材にき吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 クッションのあるインソールで足の負担を軽減します。 脱ぎやすくするかかとキッカー付です。
用途水場作業など長さ(cm)約37(26cm)形状ハイカットタイプカバー付材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー材質(カバー)PVC標準質量(g/片足)約810(26cm)材質(インナー)メリヤス靴タイプ長靴種類作業靴足幅3E
シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ モノタロウシューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプモノタロウ(19件のレビュー)
199税込219
1パック(5足)
当日出荷
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止高さ(cm)約16.5材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴムサイズフリー区分使い捨てタイプショート目付(g/m2)40底面の全長(cm)約40滑り止め効果あり
セフティーペコ ケイワークセフティーペコケイワーク(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1足
当日出荷
かかとが踏める2Way仕様の樹脂先芯入り作業靴です。 かかと部分は伸縮性のあるネオプレン素材を使用しているため簡単に着脱できます。 大底は滑りにくい合成ゴムです。アッパーは定番の白&紺の配色なのでシーンを選ばず使えます。 クッション性に優れた発泡ゴムの中敷きが長時間作業などで疲れやすい足をサポートします。
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)PU合成皮革、ネオプレン材質(ソール)発泡ゴム材質(裏)ナイロンメッシュ中敷発泡ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
靴の消臭・除菌・抗菌スプレー SUN UP靴の消臭・除菌・抗菌スプレーSUN UP(1件のレビュー)
829税込912
1本(420mL)
当日出荷
「消臭·除菌·抗菌」トリプル効果の、靴用・靴下用消臭剤!! 緑茶由来の消臭成分(自然由来の茶カテキン配合)が、イヤなニオイの元となるイソ吉草酸を分解消臭。 銀イオン(AG+)が臭いの元となる雑菌の繁殖を防ぎます!! 除湿パウダー配合により、サラサラ効果で足ムレを抑制。 2WAYノズルで使用に応じて使い分けが出来ます。通常はそのままでの噴射が便利で、長靴やロングブーツにはホースを立てて細部に噴射が可能で便利です。逆さ使用もOK!! 無香料タイプ!!(※香料は入っておりませんが、原料のニオイが有りますので、無臭では有りません。 使用できる目安は(消臭・除菌)靴 / 約70足、長靴 / 約35足。
用途靴用・靴下用消臭剤成分LPG、エタノール、銀系抗菌剤、除湿パウダー、植物抽出物(茶カテキン)、除菌剤質量(g)361
足カバーショート 勝星産業足カバーショート勝星産業(10件のレビュー)
599税込659
1足
当日出荷
泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等材質ナイロン(撥水)仕様反射材付サイズフリー質量(g)45全長(cm)約39RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約12足まわり(cm)約12
田植長靴先丸 コーコス信岡田植長靴先丸コーコス信岡
2,698税込2,968
1足
当日出荷から3日以内出荷
ぬかるみでも動きやすく、履き口から水が浸入しにくい田植えに最適な長靴です。指が分かれていない先丸タイプ。22.5(SS)~28.0cm(XL)まで幅広いサイズに対応。履き口がジャージ素材になっているので泥や砂が入りにくく、田んぼや渓流などぬかるんだ場所での作業に最適。表はゴムなので破れにくく、裏の肌が当たる側は布なのでベタツキ感を解消します。伸縮性があるのでピッタリと足になじみます。つま先の形状は指が分かれていない先丸タイプ。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラック材質(アッパー)合成ゴム標準質量(g/片足)410(Lサイズ)機能伸縮性靴タイプ長靴後丈(cm)36.5(Lサイズ)
ぐんそく太郎先丸特大靴下 (かかと付) 5足組 富士手袋工業(天牛)ぐんそく太郎先丸特大靴下 (かかと付) 5足組富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
639税込703
1組(5足)
欠品中
足の大きい(27~29cm)人に嬉しいBigサイズ!純綿素材による優れた吸汗性と自然な履き心地!履き口はWゴム編みでズレにくい!
キナリサイズ特大サイズ(cm)27~29混率(%)綿100アズワン品番65-0547-76入数5足かかとからの長さ(cm)26指タイプ先丸
ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物]ゴム戸当BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)ほか
当日出荷
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。 ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
材質エチレンプロピレンゴムホワイト
安全靴 長編上靴 (マジックタイプ) AS28 シモン安全靴 長編上靴 (マジックタイプ) AS28シモン(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1足
当日出荷から5日以内出荷
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。ブラック足幅3E長さ(cm)約23.3(26cm)形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層標準質量(g/片足)約520機能耐油性、耐摩耗性材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴
防水透湿足カバーロング 勝星産業防水透湿足カバーロング勝星産業(11件のレビュー)
899税込989
1足
当日出荷
防水加工で足元をガード。 透湿生地なので着用中のムレを軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等材質ナイロン仕様反射材付サイズフリー質量(g)55全長(cm)約51RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約11.5足まわり(cm)約12(タック部11.5)
段ボールストッカー スマイルキッズ段ボールストッカースマイルキッズ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
空きダンボールをたたんで差し込むだけで一時保管できる商品(厚みによるが約10~15枚程度差込可能)。 ダンボールをまとめる紐を通すことができるスペース確保。 支柱の幅を狭くすることでA4ファイルや小さなチラシなども一次収納可能。 SDGs (目標12.5 再利用により廃棄物の発生を大幅に削減)を実行する、リサイクル材料使用の地球に優しい商品。
用途家庭内で増えているダンボールの一時保管用のストッカー(リサイクル材料使用)。材質(本体・支柱):リサイクルABS(再生材)、(足):ゴム質量(kg)カートンサイズ:約5.5質量(g)個装:約520本体質量(g)約500包装形態コートボール箱寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約15.1×9.4×32.8サイズ(mm)約W280×D150×H345(組立時)
安全靴 編上靴 FD22 シモン安全靴 編上靴 FD22シモン(14件のレビュー)
6,398税込7,038
1足
当日出荷から6日以内出荷
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
ブラック足幅3E種別中編上靴形状ミドルカット種類安全靴機能耐油性、耐摩耗性靴底一層底甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) BS29Hmizuno(ミズノ)(8件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1足
当日出荷
この軽さ、想定外。ミズノが作ると、半長靴もこんなに軽くなる。長時間履いても負担少なく、より快適な作業環境を足元から提供。この半長靴、自信作。まず手にとってみてほしい。とにかく軽い。ベルト部の長さを調整することで、履く人それぞれの足にフィットする快適な履き心地をつくれます。ズボンの裾が出にくい内側のふくらはぎ部分にゴム留めを設置脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ(長さ調整可能)
用途建築業・製造業形状ハイカット規格JSAA規格A種材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長靴
...