「ゴム開口練習器」の検索結果
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。
チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。
ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸
材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム
全長(mm)760
質量(g)92
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007
吸水量(mL)65(ゴム球)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
ホワイトカラーのスタンダード開口器。
材質ポリカーボネート
全長(mm)85
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0003
松吉医科器械コード24-3813-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
鼻洗浄にやさしく対応できる洗浄器です。
細ノズルに付けかえて、浣腸用にも使用できます。
付属品鼻用普通ノズル、細ノズル
材質(本体)天然ゴム、(ノズル)エボナイト
全長(mm)750
アズワン品番0-6185-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00016
松吉医科器械コード24-2588-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質硬質ガラス
公差(mm)(先端外径)±1.0
目盛あり
滅菌なし
先端形状浣腸器型
筒先中口
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
お鼻の奥までしっかり届く 温水シャワーの気持ちいい鼻うがい
”つ~ん”としない鼻洗浄。ハンディタイプ鼻洗浄器
1回150mLの洗浄パワー
ハナクリーンSは温水シャワーで快適な鼻洗浄の3条件をすべてクリア。初めてのご使用にも安心です。
<温度>洗浄液の温度を「鼻温湯」といわれる40~42度の適温に簡単に調節できる液晶温度計と水量メモリ付。
<濃度>洗浄液の濃度を人の体液と同程度の適切な浸透圧濃度に調節する。個包装の専用洗浄剤「サーレS」が付いています。
<水圧>洗浄液の水圧は、片手で操作できるボトルプッシュタイプなので、ボトルを押す強さで簡単に調節できます。
用途鼻腔内の洗浄
成分サーレS/塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント
質量(g)40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×43×145
材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
1回300mlの温水シャワーでお鼻の奥までしっかり洗浄するので、気持ち良さと効果が違う!
シンプル構造でお手入れ簡単。洗面所などにも置きやすいコンパクトなタテ型ボディ。
快適な鼻洗浄の3条件が調節できるので初めての方でも”つ~ん”としない
水圧を自在に調節できるピストンポンプ式
専用洗浄剤サーレMP30包付!!
ハウスダストなど鼻の不快感でお悩みの方に、かぜの予防にもお使いください!!
用途鼻腔内の洗浄
付属品サーレMP(30包入)
成分サーレMP/塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント
質量(g)480
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×75×190
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中