42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用ください エアー取付口G3/8 ノズル長(mm)100 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番805-0587 材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR) 全長(mm)190 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%)約50
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。 替刃がボディに2枚内蔵可能。 刃の固定は強力なネジ締め式。 HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造 付属品フックL刃1枚 黄色 替刃仕様フックL替刃0.5mm厚 適合替刃HK-5H
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質ヘッド:キャスト(金メッキ)、シャフト:真鍮(ピューターメッキ)、グリップ:合皮 寸法(mm)182
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

耐油性・耐薬品性に優れているのでパーツクリーナーの仕様、中性洗剤で丸洗いOK! マイナス20℃まで耐えられるので温度変化しても、しっとりと馴染むフィーリングは変わりません。 驚きの衝撃吸収性で長時間の仕様でも疲労軽減! 他メーカーと比べ高額ですが、耐久性を考えるとリーズナブルな価格です。 ゴルフ業界やレース業界で絶大な信頼を得ているIOMICグリップテープ。 新素材アイオマックスの採用&入念な実験調査により開発されたグリップは世界のプロ達に認められています。 そんなグリップをお気に入りの釣竿やタモにいかがでしょうか?
幅(mm)30
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)20 収縮後内径(Φmm)10
1個
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200 適合サイズΦ25 収縮温度70℃(最小) 使用温度範囲-55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

カーボン製で軽量 。折り畳み式で携帯に便利 。全面夜光材付きゴム製ゴルフグ リップで握りやすい
材質本体:カーボン製、グリップ:ゴム製、ゴルフグリップ・石突:樹脂製 サイズ支柱Φ1.3×全長120 質量(g)180 長さ(cm)【折りたたみ時】28
1個
特価
6,898 税込6,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。 引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番360-7348 全長(mm)125 質量(g)46 適合替刃・カッターフックカッターL型替刃(XB107) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

正しいグリップが覚えられるモデルグリップを装着した素振り用練習器具。しっかり練習できる60cmショートタイプ。オーバーラッピング、インターロッキング・グリップに対応。軟質素材の採用により、正しいスイングを生むソフトなグリップが自然に身につきます。
材質ヘッド/ラバースポンジ、シャフト/スチール、グリップ/ラバー 全長(mm)600(右打ち専用)
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

グローブや帽子、タオルなどの様々なものをグリップできる便利なホルダーです。 又、アウトドアやゴルフなど様々な場面でもいろいろな使い方ができます。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
寸法(mm)約Φ25×10 質量(g)6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

夜光テープ付きです。
材質本体:グラスファイバー製 、手元:ゴム製、石突:樹脂製 質量(g)155 全長(cm)120
1個
非課税商品
3,998 税込3,998
3日以内出荷

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2 全長(mm)100 セット内容左右1組
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正しいグリップが覚えられるモデルグリップを装着した素振り用練習器具。室内でも気軽に振れる45cmショートタイプ。オーバーラッピング、インターロッキング・グリップに対応。軟質素材の採用により正しいスイングを生むソフトなグリップが自然に身につきます。
材質ヘッド/ラバースポンジ、シャフト/スチール、グリップ/ラバー 全長(mm)450(右打ち専用)
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

SUNLUCKY(サンラッキー)グラウンドゴルフ クラブ
(公社)日本グランドゴルフ協会認定品。左右兼用。
材質シャフト:タモ材、ヘッド:タモ材、ベークライト、グリップ:PUレザー 寸法(cm)84
1本
5,798 税込6,378
7日以内出荷

新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質ヘッド:キャスト(金メッキ)、シャフト:真鍮(ピューターメッキ)、グリップ:合皮 寸法(mm)195
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質ヘッド:キャスト(金メッキ)、シャフト:真鍮(ピューターメッキ)、グリップ:合皮 寸法(mm)178
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

(公社)日本グランドゴルフ協会認定品。(右用)
材質シャフト:メイプル、ヘッド:メイプル、フェイス:PET樹脂、グリップ:2WAY 寸法(cm)84
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(公社)日本グランドゴルフ協会認定品。(左用)
材質シャフト:メイプル、ヘッド:メイプル、フェイス:PET樹脂、グリップ:2WAY 寸法(cm)84
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ 材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。 測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍 仕様距離測定スケール(m):40~200 付属品ストラップ 本体質量(g)40 対物レンズ有効径(mm)10 1000m先の視野(m)25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ゴルフスイングに求められる体の動きの基本を体得できるスイング練習用具です。気兼ねなく室内で練習ができるショートタイプ!適度なヘッドの重さと巻きつくようなシャフトのしなりを感じながら繰り返し素振りを行うことで遠心力だけに頼らない安定したスイングプレーンをマスターすることが可能です。また、音を聞きながら素振りを行うことで一人でも正しいスイングが出来ているか確認でき、インパクトのタイミングやスイングのリズムを確立させるトレーニングができます。余計な力みのない素直なスイングを身につけたい方におすすめです。
材質ヘッド/シリコーン、シャフト/PUR、グリップ/ラバー 長さ(mm)650
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルを回すと負荷調節ができるハンドグリップ。ダイヤルを上下に動かすことによって15kgから30kgの間で負荷調節が可能。軽量かつコンパクトだから手軽に腕を鍛えることができる。テレビを見ながら、仕事の合間などに筋力強化が可能。グリップが細く、握りやすい形なので力が入りやすく、快適に運動ができる。
用途腕のシェイプアップに、ゴルフや野球などのスポーツのための握力強化に、ケガ後のリハビリやロコモ対策に。 質量(g)116 負荷重(kg)約15~30 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.8×2.7×15.4
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック 寸法(mm)120 ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
769 税込846
当日出荷

グリップ 自転車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm)126 材質クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステッチが個性の光る高グリップモデル雨の日も安心のゴルフグリップ素材 2種縫い合わせステッチタイプで、抜群のホールドが得られる。DIXNAロードサドルなどとカラーコーディネイトしやすい。
材質PU
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ゴルフクラブの持ち運びがラクラクでスロープレーの防止にもなります。クラブを4~5本収納可能でセルフプレー時のクラブの持ち運びが楽になります。クラブ忘れ防止にもなります。バリエーションに富んだ圧倒的な種類のデザインをラインナップ、コースだけでなく練習場での使用にもおすすめです。握りやすい大型グリップ、収納しやすいフロントポケット、グローブホルダーなど、ミニバッグとしての機能も充実です。
用途コースでのラウンド間のゴルフクラブの持ち運びや、打ちっぱなしなどの練習などに。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×800×190 付属品ショルダーストラップ 材質
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。 目数14-8枚目/30mm
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途造園・ゴルフ場・果樹園での剪定、林業の間伐、仮枠大工などでお使いになれます。 生木の剪定や間伐、乾燥木材のコンパネに適しています。 刃渡り(mm)360 切り幅(mm)1.3 目数7枚目/30mm
1枚ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんな場所にスマートフォンを固定できるホルダー。クリップ式でいろんな場所にスマートフォンを固定できるスマホホルダー。クルマ・飛行機・新幹線・デスクなど場所を問わず使える。こんな使い方も…。☆ベビーカーや車いすに装着して安全に操作。☆ゴルフバッグに付けてスイングの確認。☆バッティングセンターでのスイング練習にも。☆キャンプや屋外での撮影に。☆料理中のレシピ確認に
材質ABS樹脂 寸法(mm)120×48×180、ホルダー可能:約57~85 質量(g)90 幅(cm)グリップ:最大2 耐荷重(g)約230
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アウトドアや雨の日のゴルフなど、季節やシーンを問わず活躍する万能シューズ??それが「ツインフーブス・バーサタイル」です。防水仕様の合成皮革と安定感に優れたゴムピンソールが、濡れた地面でもしっかりとしたグリップ力を提供します。また、つま先のブレを抑える特殊インソール「踏張魂FREE」を搭載しており、力強い踏ん張りをサポート。さらに、専用の中敷きや先丸ソックスとの併用で、より高い安定性と快適性を実現します。フィット感のある設計ながら、ゆったり履きたい方にはワンサイズ上の着用がおすすめです。
用途一般作業・アウトドア・スポーツ 材質甲材:合成皮革・化学繊維・合成樹脂/底材:ゴム・合成樹脂(中底) ブラック 質量(g)約600(片足平均値) サイズ(cm)23 丈(cm)20(平均値)
1足
6,698 税込7,368
4日以内出荷

アウトドアや雨の日のゴルフなど、季節やシーンを問わず活躍する万能シューズ??それが「ツインフーブス・バーサタイル」です。防水仕様の合成皮革と安定感に優れたゴムピンソールが、濡れた地面でもしっかりとしたグリップ力を提供します。また、つま先のブレを抑える特殊インソール「踏張魂FREE」を搭載しており、力強い踏ん張りをサポート。さらに、専用の中敷きや先丸ソックスとの併用で、より高い安定性と快適性を実現します。フィット感のある設計ながら、ゆったり履きたい方にはワンサイズ上の着用がおすすめです。
用途一般作業・アウトドア・スポーツ 材質甲材:合成皮革・化学繊維・合成樹脂/底材:ゴム・合成樹脂(中底) ブラック 質量(g)約600(片足平均値) 丈(cm)20(平均値)
1足
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。 乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。 刃渡り(mm)360 切り幅(mm)1.3 目数10枚目/30mm
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴルフスイングに求められる体の動きの基本を体得できるスイング練習用具です。気兼ねなく室内で練習ができるショートタイプ!適度なヘッドの重さと巻きつくようなシャフトのしなりを感じながら繰り返し素振りを行うことで遠心力だけに頼らない安定したスイングプレーンをマスターすることが可能です。また、音を聞きながら素振りを行うことで一人でも正しいスイングが出来ているか確認でき、インパクトのタイミングやスイングのリズムを確立させるトレーニングができます。余計な力みのない素直なスイングを身につけたい方におすすめです。
材質ヘッド/シリコーン、シャフト/PUR、グリップ/ラバー 全長(mm)650
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴルフスイングに求められる体の動きの基本を体得できるスイング練習用具です。よりクラブに近いイメージで練習ができるロングタイプ!適度なヘッドの重さと巻きつくようなシャフトのしなりを感じながら繰り返し素振りを行うことで遠心力だけに頼らない安定したスイングプレーンをマスターすることが可能です。また、音を聞きながら素振りを行うことで一人でも正しいスイングが出来ているか確認でき、インパクトのタイミングやスイングのリズムを確立させるトレーニングができます。余計な力みのない素直なスイングを身につけたい方におすすめです。
材質ヘッド/シリコーン、シャフト/PUR、グリップ/ラバー 全長(mm)1040
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒサイクルスタンダードグリップ
一般車に使われるオーソドックスなグリップです。リーズナブルな価格で補修用に最適です。
用途グリップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×28×28
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)