接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
仕様シャフト径 = 6mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 12mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M4幅 = 8mm仕上げ = 耐食
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
関連キーワード