「ゴー ヘッド」の検索結果

268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊な貫通式の差込構造は超コンパクトなヘッド全高を実現し、狭い場所での作業性に大変優れています。76枚のギアは軽いフィーリングで本締め作業も可能です。スプラインソケットは、六角ボルトミリ・インチ、角が丸くなった六角ネジ、トルクス、スプラインネジにも対応できます。貫通式のソケット・エクステンションは、ボルトが長く突き出ている場合でも容易に作業することができます。フレックス機構は180度首振りOKで、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用。寸切りボルト、軽天ボルト3/8"3分用に使用できます。脱着に便利なクイックリリース機構付き。
セット内容ゴースルースプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・24mm、ゴースルーラチェット(フレックスロック機構付き):210mm、ゴースルーエクステンションバー:80mm、ゴースルーボルトレンチ:3/8"、アダプター:9.5mm・12.7mm×各1 質量(kg)1.6 サイズ(mm)295×195×65
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

臨場感あふれるPOV映像をハンズフリーで撮影可能です。
トラスコ品番564-1808 幅(mm)100 高さ(mm)145 品名ヘッドストラップ2.0 奥行(mm)48
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ハイパーシリーズ用ヘッドバンド
エコ商品
適合No.1395 バンド幅(mm)25 材質(ヘッドバンド)織ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

エックスフィットプロに装着可能です。コンフォートスライダー(耳元の樹脂パーツ)を外してから装着します。バックルが付いており長さ調整可能です。
トラスコ品番149-4588 適合機種エックスフィット、エックスフィット プロ 質量(g)3
1個
629 税込692
翌日出荷

セーフティゴーグルの交換用ヘッドバンドです。
トラスコ品番161-0179 適合機種TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84 質量(g)15
1個
789 税込868
当日出荷

CHDHX-121-FW GoPro HERO12 Black アクションカメラ GoPro 動画あり
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS 付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル 質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6 機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー 最大解像度写真:27.13MP (5568X4872) 視野角8:7のアスペクト比での156度 プロセッサーGP2 オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様 インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) 特性優れた耐久性 + 防水性 イメージセンサー1/1.9インチCMOS
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず) 質量(g)約400 材質VRゴーグル:本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン 対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン 適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。) レンズ非球面光学レンズ タイプへッドバンド:3方向ゴムバンド式 目幅調整機能:○連動可変 ピント調節○独立可変 取付方式スマホ:フロントカバー開閉式 特性眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。) 機能ヘッドホン対応:○ ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)112 最大入力(mW)20 再生周波数帯域(Hz)0~20K プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。 付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。 保証期間1年 インピーダンス(Ω)32
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

サーフ全方位型万能ヘッド!
用途スパローヘッドは巻き&操作、サーフワーミングを多用途に実現する。直線的な形状、底部のフラットデザインにより水切りがよく、直進時の安定性が向上。浮き上がりを促進し、シャローエリアでもストレスなく引く事が可能に。使い方も多岐に渡り、ただ巻きやストップ&ゴー、ボトムからのワンピッチや小刻みなシェイクアクションにも適しており、アクションを組み合わせた動作にも優れている。高活性な魚を狙う釣りはもちろん、低活性でシビアな状況下でもバイトを引き出すフィネスな釣りにも対応する万能ヘッドが誕生した。 内容ヘッドx2個/フック4本入り フック6(#)
1袋
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーフ全方位型万能ヘッド!
用途スパローヘッドは巻き&操作、サーフワーミングを多用途に実現する。直線的な形状、底部のフラットデザインにより水切りがよく、直進時の安定性が向上。浮き上がりを促進し、シャローエリアでもストレスなく引く事が可能に。使い方も多岐に渡り、ただ巻きやストップ&ゴー、ボトムからのワンピッチや小刻みなシェイクアクションにも適しており、アクションを組み合わせた動作にも優れている。高活性な魚を狙う釣りはもちろん、低活性でシビアな状況下でもバイトを引き出すフィネスな釣りにも対応する万能ヘッドが誕生した。 内容ヘッドx2個/フック4本入り フック6(#)
1袋
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイキング、シュノーケリングなどでの撮影に最適なマウント。このキットには、水の中でも外でも活躍する手持ち撮影用のThe Handler (ザ ハンドラー:フローティングハンドグリップ)と、臨場感あふれるPOV撮影用のヘッドストラップ2.0が含まれています。ヘッドストラップには、GoProをキャップなどに取り付けられるクリップマウントも付属。すべてが便利な携帯用ケースに収納されたお得なキットです。
セット内容フローティングハンドグリップ、ヘッドストラップ2.0、トップストラップ、カメラクリップマウント、サムスクリュー、コンパクトケース 幅(mm)64 高さ(mm)130 質量(g)300 奥行(mm)195
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

サーフ全方位型万能ヘッド!
用途スパローヘッドは巻き&操作、サーフワーミングを多用途に実現する。直線的な形状、底部のフラットデザインにより水切りがよく、直進時の安定性が向上。浮き上がりを促進し、シャローエリアでもストレスなく引く事が可能に。使い方も多岐に渡り、ただ巻きやストップ&ゴー、ボトムからのワンピッチや小刻みなシェイクアクションにも適しており、アクションを組み合わせた動作にも優れている。高活性な魚を狙う釣りはもちろん、低活性でシビアな状況下でもバイトを引き出すフィネスな釣りにも対応する万能ヘッドが誕生した。 内容ヘッドx2個/フック4本入り フック6(#)
1袋
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


VRG-X03BK VRゴーグル スマホ用 VR ヘッドマウントディスプレイ メガネ装着可 エレコム 動画あり
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。 ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○ 付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル ブラック 質量(g)約260 適合サイズ(mm)W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×約130×約94(バンド含まず) 対応機種4.7~7.0インチスマートフォン レンズ非球面光学レンズ 取付け方法スマホ:差し込み式
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

スマートフォンで充実したVR体験ができるヘッドホン一体型のVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 遮音性の高いヘッドホンにより圧倒的な没入感を実現します。 更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式 材質【VRゴーグル】本体:ポリカーボネート・ABS/光学レンズ:アクリル/ヘッドバンド:ポリエステル/フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン、【VRリモコン】ABS・FR-4・スチール ブラック 質量(g)VRゴーグル:約400、VRリモコン:約33(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×40×110、適合端末:約59×6×115~85×14×170 対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン、VRリモコン:iPad・iPhone・Androidスマートフォン/タブレット レンズ非球面光学レンズ 対応眼鏡(幅約142mmまで※形状により使用出来ない場合があります)、ヘッドホン 適合サイズ4.8~7.0インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります 機能目幅調整:○連動可変、ピント調整:○独立可変 取付け方法フロントカバー開閉式 再生周波数帯域(Hz)0~20k アズワン品番65-1848-78 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)20 音圧感度(dB/mW)112
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

リアルな馬の頭をモチーフにした、真鍮製のフックです。靴べらホースを掛けるのにピッタリイタリア製 自然な真鍮の変化を楽しめる真鍮磨き仕上げ壁面取り付け用 取付けビス(木ネジ)付属
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(2.7×16 2P) 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×90×55 仕上真鍮磨き仕上げ
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

VRG-X03RBK VRゴーグル スマホ用 VR ヘッドマウントディスプレイ リモコン付き メガネ装着可 エレコム 動画あり
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○ 付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス ※保証規定書・取扱説明書はダウンロード版になります。 材質VRゴーグル/本体:ポリカーボネート・ABS、レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル、VRリモコン/ABS・FR-4・スチール ブラック 質量(g)VRゴーグル:約260、VRリモコン:約33(電池含まず) 電源VRリモコン:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 適合規格VRリモコン:Bluetooth(R) 4.2 対応OSVRリモコン:iOS 10.0以降、Android 5.0以降 適合サイズ(mm)VRゴーグル:W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約183×約130×約94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×約40×約110 対応機種VRゴーグル:4.7~7.0インチスマートフォン、VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット レンズ非球面光学レンズ 連続使用時間(時間)VRリモコン:アルカリ乾電池使用時の目安:約1800 通信方式VRリモコン:Bluetooth(R) 無線方式 保証期間6カ月間 取付け方法スマホ:差し込み式 動作モードコントローラ:動画視聴用 軸数VRリモコン:2軸(X軸、Y軸) ボタン数VRリモコン:7ボタン+1スティック 電波到達距離(m)VRリモコン:最大約10(メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません) 電波周波数VRリモコン:2.4GHz帯
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

長さ調節付きです。メタルフリーです。
トラスコ品番819-0826 長さ(mm)250~480 材質/仕上POM(ポリアセタール)、合成ゴム織り込み布 質量(g)11 タイプウベックス フィオスCB用のヘッドバンドです。/保護メガネをしっかりキープして様々な角度で作業してもずれません。
1個
969 税込1,066
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm
エコ商品
4K・HDRの美しい画質に対応。 1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送。 Ultra HD Blu-ray対応。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。 経年劣化しにくい金メッキプラグを採用。 下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能。
ブラック 材質(本体)アルミ合金+PVC コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応) HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヘッドセットUSB接続用(シャンパンゴールド、一体型)。ヘッドセットトップとUSB接続コードが一体型になっております。
シャンパンゴールド イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

交換用ヘッドバンドです。
トラスコ品番255-9304 適合機種9321シリーズ 材質合成ゴム織り込み布 アズワン品番65-1964-59
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

1本
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンでのVR体験をより快適で便利にするプレミアムタイプのVRゴーグルです。 ゴーグル部は片手で跳ね上げ可能でゴーグルを装着したままスマートフォンの操作や周辺確認ができます。 また、ひたいの大きなパッドと後頭部だけでゴーグルを支えるので、ゴーグルの顔面への圧迫が少なく快適です。
仕様へッドバンド:ひたいホルダーバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○ 付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質本体:ポリカーボネート・ABS・POM、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル ブラック 質量(g)約300 適合サイズ(mm)W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×約125×約140(バンド含まず) 対応機種4.7~7.0インチスマートフォン レンズ非球面光学レンズ 取付け方法スマホ:差し込み式
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。ヘッドバンドタイプなのでどんな角度での作業にも対応できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:○、ツル調整:○ レンズ色クリア トラスコ品番819-0785 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)50 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのテンプルに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド交換可能です。
トラスコ品番255-9305 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE) レンズ色クリア コーティングextreme テンプル色アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番65-1964-21 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

VRゴーグルへの汗の付着や化粧汚れなどを防ぐマスクです 衛生的な使い切りタイプです
仕様●サイズ:200×110mm●平ゴム長さ:200mm●素材:不織布70g/m2●内袋:30枚×100袋 アズワン品番67-3149-26
1ケース(3000枚)
68,980 税込75,878
6日以内出荷

アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用
ゴールド サイズ1-/1/8
1セット
4,998 税込5,498
31日以内出荷

交換用のヘッドバンドです。
トラスコ品番255-9308 材質合成ゴム織り込み布 テンプル色アンスラサイト/ブルー アズワン品番65-1964-23
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、ツル調整:-、角度調整:-、ノーズパッド:- レンズ色クリア トラスコ品番819-0805 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート) 質量(g)44 規格EN166規格品 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/2 カートリッジベアリング VENUS SL、RHEA、PHENIX使用
ゴールド サイズ1-1/8&1.5
1セット
4,998 税込5,498
31日以内出荷

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
付属品HDMI電源アダプタ ゴールド コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イコライザー:約100×約18×約18 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約8 イーサネット対応対応 コネクタサイズW約20.3×H約11.5×D約47.0mm 変換タイプオス-オス
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドバンド用ヘルメットクリップ
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ 適合ベルト幅(mm)25
1パック(4個)
369 税込406
当日出荷

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.6×長さ24.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.6×長さ24.5×頭の直径7.1 材質真鍮 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
1,298 税込1,428
7日以内出荷

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ34.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ34.1×頭の直径6.3 材質真鍮 長さ(mm)35 ねじ径M3.5 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
1,198 税込1,318
7日以内出荷

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ19.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ19.5×頭の直径5.3 材質真鍮 長さ(mm)20 ねじ径M3 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
609 税込670
7日以内出荷

ベンチレーター(換気口)なし。 顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業 種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口無、硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.6×長さ29.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.6×長さ29.5×頭の直径7.1 材質真鍮 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
1,498 税込1,648
7日以内出荷