カテゴリ

  • 安全保護具(103)
    • 通気孔付き ゴーグル(64)
    • 1眼型 メガネ(11)
    • 2眼型 メガネ(2)
    • 通気孔無し ゴーグル(17)
    • その他安全ゴーグル(3)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 山本光学(26)
  • ミドリ安全(6)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • 理研オプテック(8)
  • 重松製作所(3)
  • アズワン(1)
  • 理研化学(3)
  • TRUSCO(18)
  • KTC(1)
  • トーアボージン(13)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5)
  • bolle(4)
  • OTOS(4)
  • アークランドサカモト(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • シモン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ノーブランド(1)
種類
  • 種類ゴーグル型(91)
  • 種類一眼型(10)
機能
  • 機能メガネ併用可
  • 機能UVカット(84)
  • 機能その他(4)
  • 機能つる伸縮可(9)
  • 機能ひさし/サイド付(5)
  • 機能バンド交換可(6)
  • 機能マスク併用可(70)
  • 機能レンズ交換可(48)
  • 機能曇り止め(118)
  • 機能耐薬品性(4)
  • 機能耐衝撃性(17)
  • 機能角度調整可(18)
  • 機能軽量型(7)
  • 機能防傷加工(50)
  • 機能静電気防止(4)
  • 機能鼻パッド有(11)
  • 機能鼻パッド調整可(4)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(22)
  • その他(17)
  • アクリル(1)
  • アセチ(5)
  • アセテート(11)
  • セルロース(9)
  • ペトロイド・AF(8)
  • ポリカーボネート(63)
  • ミストレス(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴーグル型保護メガネ」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードゴーグルGL-56TBETC トーアボージンスタンダードゴーグルGL-56TBETCトーアボージン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スタンダードJIS規格品ゴーグルです。シンプル軽量で使いやすい仕様です。
トラスコ品番557-1862長さ(mm)80形状ゴーグル型幅(mm)192高さ(mm)88レンズ色透明適合規格JISフレーム色透明加工【通気孔】◯機能マスク併用可、メガネ併用可、曇り止め色(バンド)UV遮蔽率(%)99.9
パイロット2 bolleパイロット2bolle
3,898税込4,288
1個
当日出荷
フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します眼鏡併用可能
用途飛来物からの眼の保護、眩しさの軽減トラスコ品番530-0158材質【ストラップ】ナイロン【フレーム】PP+TPR【ストラップ】ナイロン長さ(mm)90形状ゴーグル型幅(mm)165高さ(mm)80レンズ色コッパー適合規格AS/NZS加工【顔あたりソフト】○【レンズ交換】×【通気孔】○機能マスク併用可、メガネ併用可、防傷加工、曇り止めコーティング超防曇・防傷プラチナコーティング色(バンド)青黒材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
密閉ゴーグルGL-95 トーアボージン密閉ゴーグルGL-95トーアボージン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ヘッドバンド内側にシリコン滑り止めが付いていますので、バンドがズレにくく、しっかり固定できる仕様になっています。
トラスコ品番557-1904長さ(mm)90形状ゴーグル型幅(mm)180高さ(mm)77レンズ色透明適合規格ANSIフレーム色透明機能【UVカット】◯【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】○【レンズ交換】◯【防曇加工】◯色(バンド)UV遮蔽率(%)99.9
SAFETY ゴーグル 通気孔付 bolleSAFETY ゴーグル 通気孔付bolle
5,598税込6,158
1個
当日出荷
防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。形状ゴーグル型規格EN166、EN170、UKCAレンズ色クリア適合規格EN166色(バンド)イエローレンズ厚さ(mm)2.2通気孔UV遮蔽率(%)99.9
ゴーグル SWIFT OTGスモークレンズ bolleゴーグル SWIFT OTGスモークレンズbolle
999税込1,099
1個
当日出荷
低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)55レンズ色スモーク機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
ゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズ bolleゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズbolle
1,398税込1,538
1個
当日出荷
低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)55レンズ色クリア機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし ミドリ安全セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なしミドリ安全
3,698税込4,068
1個
当日出荷
通気孔の無い密閉タイプです。ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
付属品専用ポーチトラスコ品番526-0588材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム長さ(mm)90形状ゴーグル幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック/ブルーグリーン機能UVカット/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.9
セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔あり ミドリ安全セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔ありミドリ安全
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
付属品専用ポーチトラスコ品番526-0592材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム長さ(mm)90形状ゴーグル幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック機能UVカット/マスク併用可/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.9通気孔
保護ゴーグル アークランドサカモト保護ゴーグルアークランドサカモト
1,788税込1,967
1個
翌々日出荷
用途目の保護に材質フレーム:軟質ビニール(ベンチレーター付)形状ゴーグル型フレーム部:ブラック レンズ:クリア機能UVカットレンズ、マスク対応、メガネ対応材質(レンズ)ミストレスレンズ(0.8mm)、セルロースレンズ(0.6mm)
無気孔ゴーグル N-GL8533 日光物産(NIKKO)無気孔ゴーグル N-GL8533日光物産(NIKKO)
559税込615
1個
当日出荷
ANSI Z 87.1規格品EN166規格品メガネ併用可能UVカットすべり止め付ゴムバンド防曇・防傷加工
用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業感染症対策形状ゴーグル幅(mm)160無色透明サイズフリー高さ(mm)80奥行(mm)70機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
ゴーグル トーアボージンゴーグルトーアボージン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
JISスタンダードゴーグル、開閉式ベンチレーション付きです。静電防止特殊フレーム。発塵しないシリコンバンド。平均的な日本人に合った隙間の少ない鼻部Vカット。フレーム接顔部の横幅が広く(視力矯正)眼鏡が併用しやすいです。
形状ゴーグル質量(g)83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×192×80機能静電防止、メガネ併用可材質(レンズ)セルロース平面両面防曇加工(JIS)
保護メガネ M56-H/VF-P 理研オプテック保護メガネ M56-H/VF-P理研オプテック
3,198税込3,518
1個
当日出荷
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。 広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 通気孔がないやわらかいクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。 スライド式のアイピース固定装置 フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P色(フレーム)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ対応ゴーグルSCC アズワンオートクレーブ対応ゴーグルSCCアズワン
7,290税込8,019
1個
当日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)形状ゴーグル型質量(g)103機能メガネ併用可アズワン品番61-3378-56-77洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
ゴーグル GL-3600 AF トーアボージンゴーグル GL-3600 AFトーアボージン
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
ANSI Z87.1規格品。30mm巾広クイックアジャストヘッドバンド。 グレー半透明軟質塩ビフレーム。 めがね・マスク併用可。UVカット。 クイックアジャストヘッドバンドゴーグル
用途飛来物、浮遊粉じん、薬液飛沫からの保護材質アイピース:ポリカーボネイト平面カーブ両面防曇形状ゴーグル型質量(g)125機能マスク併用可/メガネ併用可/UVカット色(フレーム)グレー半透明
セーフティゴーグル OTOSセーフティゴーグルOTOS
659税込725
1個
当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と側面の固定通気孔があります。 接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。 ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3555材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)73.4レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット
セーフティゴーグル OTOSセーフティゴーグルOTOS
798税込878
1個
当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 換気量調節装置が付いており、ゴーグル内への流量を調節出来ます。 サイドに固定通気孔も付いています。 接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。 ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3554材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)74レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット
セーフティゴーグル OTOSセーフティゴーグルOTOS
659税込725
1個
当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。 上、下段二つの換気システムの構造です。 度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3553材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)76.6レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 一眼型モノタロウ(73件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性
一眼型保護メガネ(オーバーグラス) OTOS一眼型保護メガネ(オーバーグラス)OTOS(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
メガネ併用可能な、オーバーグラスタイプです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、上ひさしサイド付、クッションバー付レンズ色クリア材質(レンズ・フレーム)ポリカーボネートトラスコ品番834-5484質量(g)39600機能メガネ併用可能レンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0011
防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック防曇ゴーグルM56-VF-P理研オプテック(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコートトラスコ品番859-0104材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル質量(g)88タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色シルバー加工硬化処理JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂レンズ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0077
一眼型 保護メガネ オーバーグラス UVEX(ウベックス)一眼型 保護メガネ オーバーグラスUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。 耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。 メガネ併用可能です。
形状一眼型仕様上下ひさしサイド付トラスコ品番422-8782材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)44規格JIS T 8147レンズ色クリア機能曇り止め、メガネ併用可レンズ厚さ(mm)1.9調整機能長さ・角度調整可
ゴーグル 理研オプテックゴーグル理研オプテック
829税込912
1個
当日出荷
軽作業用のスタンダードタイプメガネの上からでも使用可能
仕様耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)機能メガネ併用可能形状ゴーグル型質量(g)78フレーム色ライトグリーン材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂
ゴーグル M-06T 理研オプテックゴーグル M-06T理研オプテック
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
側面の視界を確保するラウンド形状メガネの上からでも使用可能
仕様曇り止めレンズ、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)機能メガネ併用可形状ゴーグル型質量(g)104規格JIS規格品材質(フレーム)PVCアイピースポリカーボネート
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能メガネ・マスク併用可能トラスコ品番126-3765透明質量(g)102仕様1通気孔付レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6
セーフティゴーグル(フレームベンチレーター付) TRUSCOセーフティゴーグル(フレームベンチレーター付)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
レンズより曇りにくい通気孔付です。 メガネ、マスク併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状ゴーグル型機能曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカットトラスコ品番171-4147透明質量(g)92規格JIS T8147規格品仕様1通気孔付レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
ゴーグル型保護メガネ 深美眼 SE-55 シモンゴーグル型保護メガネ 深美眼 SE-55シモン
2,598税込2,858
1個
当日出荷
抜群の防曇性能で曇りをカット。耐傷性能にも優れ、液体飛沫からも眼を守ります。
用途飛来物や粉塵からの目の保護形状ゴーグル型機能防曇性能、耐傷性能、メガネ併用可材質レンズ・ポリカーボネート(VFコートレンズ)、フレーム・軟質塩ビ規格JIS T8147合格標準質量(g)96メーカー商品コード7010030
レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用) TRUSCOレーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)TRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
Nd-YAG、YVO4対応可能です。 庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット形状ゴーグル型レンズ色グリーントラスコ品番489-7021質量(g)48レンズの呼称YAG光学濃度(OD)6適合波長(nm)860-1100材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)64材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番488-9789質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
レーザー光用遮光ゴーグル(1/100減衰 一部透過タイプ) 山本光学レーザー光用遮光ゴーグル(1/100減衰 一部透過タイプ)山本光学
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
1/100減衰 一部透過タイプです。 顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。 視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。 メガネの上から併用可能。
形状ゴグル型機能メガネ併用可質量(g)95
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプモノタロウ(133件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)ミドリ安全(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8731形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレー
ヘルメット取付形バイザーゴーグル トーアボージンヘルメット取付形バイザーゴーグルトーアボージン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
機能めがね併用可、アイピース交換可材質(レンズ)ポリカーボネート適合MP型、野球帽型ヘルメット質量(g)58タイプメガネ併用可フレーム色イエロー
スーパーワイドゴーグル トーアボージンスーパーワイドゴーグルトーアボージン
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
安全最重要視構造タイプ。
形状ゴーグル型機能広視界スーパーワイド形、防爆形、ダイレクトベンチレーション付、30mm幅広布バンド付、接顔部黒クッションモルト付、めがね・マスク併用可、アイピース交換可、耐衝撃PC球面2.0mm厚・防曇アイピース質量(g)145フレーム色グレー半透明材質(フレーム)塩ビ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
密閉式ゴーグル トーアボージン密閉式ゴーグルトーアボージン(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。
形状ゴグル型機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付密閉型質量(g)127タイプメガネ併用可、両面硬化処理フレーム色ブラック材質(フレーム)塩ビ材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロースレンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5
オリジナルゴムフレームゴーグル トーアボージンオリジナルゴムフレームゴーグルトーアボージン
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
形状ゴグル型機能接顔部モルト付、アイピース交換可、めがね併用可、レギュラーアイピース入は穴あきフレーム、TC、TCHアイピース入は穴なしフレーム質量(g)85フレーム色黒ゴム材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネート
オリジナルゴーグル トーアボージンオリジナルゴーグルトーアボージン
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
形状ゴーグル型機能オールプラスチックアイピース、ダイレクトベンチレーション付、接顔モルト付、めがね併用可質量(g)21フレーム色グレー材質(レンズ)ポリカーボネート
エコソフトゴーグル トーアボージンエコソフトゴーグルトーアボージン
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
自然環境にやさしい、人にもやさしい。密着性に優れたオールプラスチック。
形状ゴーグル型機能開閉ベンチレーション付、回転バンド式、防爆形、マスク併用可、めがね併用可、アイピース交換可質量(g)69規格JIS規格品フレーム色クリスタルクリアー材質(フレーム)エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート
ゴグル型保護めがね No.111 山本光学ゴグル型保護めがね No.111山本光学
559税込615
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
曇り止めなしのメッシュゴーグルです。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様通気孔付形状ゴグル型質量(g)64材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)織りゴム
NO.110N 保護ゴーグル 山本光学NO.110N 保護ゴーグル山本光学
889税込978
1個
当日出荷から25日以内出荷
ベンチレーター付スタンダードゴーグル。 安定の定番モデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など形状ゴグル型質量(g)83タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×72×73機能めがね併用可能、紫外線カット材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)ゴムベルト再生紙使用マーク適合
ゴグル型保護めがね YG-5080 山本光学ゴグル型保護めがね YG-5080山本光学(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可。ベンチレーター付きスタンダードゴーグル。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など形状ゴグル型質量(g)81寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76機能メガネ併用可、マスク併用可能、紫外線カット材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)アセテート材質(バンド)ゴムベルト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら