20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg)16.5 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5 高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。 ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。 表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。 中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。 本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。 運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。 足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。 体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。 材質スチール、ABS、PP、PVC、PU 質量(kg)35.5 消費電力(W)50 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1060×1365 アズワン品番64-5288-58
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

ソファや床に座りながら楽に運動できるコンパクトバイク。サドルの乗り降りが不安な方にオススメ。電池式(単4乾電池×1個)で電源コードがいらず場所を選ばず使用でき、コンパクトサイズなのでデスクの下に置いて仕事や作業をしながらなど、時間がない方も効率よく有酸素運動ができます。また、机に置いて上半身のエクササイズもでき、全身の運動に活用できます。ペダル部分だけのシンプルなバイクで、仰向け姿勢やお好みの椅子を使って無理せず楽に運動を続けられますので、運動に不慣れな方やご高齢の方にもオススメです。負荷はダイヤルを回すだけで自由に調節でき、目的や体力レベルに合わせて細かく設定できるので家族みんなで使えます。
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント 材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、TPR(熱可塑性ゴム) 質量(kg)約8.5 電源単4乾電池×1個 耐荷重(kg)90 連続使用時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

X-Guardスマートフォンケースに取り付け可能。ワンタッチでスマホを取り付けて、地図を見ながらサイクリングができます。安心の対応力。様々な自転車の柄に接続できて、さらに設置アングルの調整も可能です。安心の設計。軽量な16gで運転の邪魔になりません。使用状況に合わせて。縦型、横型どちらにも対応できてとても便利です。対応ケース。X-Guard iPhone SE/5/5s用ケース、X-Guard iPhone6/6s用ケース、 X-Guard iPhone6 Plus/iPhone6s Plus用 スマートフォンケース、X-Guard UNIVERSAL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能軽量、UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.40
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おうちでスイスイエクササイズ! 天候が悪い日や暑い日など外で運動するのは気が引ける... そんな方におうちでできるバイク式エクササイズをおススメします! その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。 折りたたみができて収納も楽々! 運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。 多機能メーターで運動量が一目でわかる 普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。 ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
用途エクササイズ、健康維持 付属品電池単三2本(動作確認用) 材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム 寸法(mm)ペダル:90×65×30 耐荷重(kg)80 シートサイズ(mm)210×250×80 機能メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー) 座面高さ(mm)740-840(ピッチ20) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×53×116 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×355-385×1290 負荷方式ベルト式、負荷無段階調整
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

高田ベッド製作所リハビリペダル
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。 ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。 軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260 松吉医科器械コード24-4363-00
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ユーキトレーディングペダルエクササイザー PX-one
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1 材質スチール、(メーター)ABS 電源単4形電池1個(サンプル付属) 連続使用時間(分)15
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。
用途夜間のサイクリングに 寸法(mm)40×115×45 質量(g)110 インターフェースmicro-B 点灯方式強点灯/弱点灯/フラッシュ バッテリー容量(mAh)2000 発電方式太陽光/USB 連続点灯時間(時間)約3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

角度やカーブが自在に調節できるフレキシブルラバーテンプルに、ワンタッチで簡単に取り外しや長さ調整可能なストラップを採用しています。
用途スポーツやサイクリングでの使用に最適。 仕様フレキシブルラバーテンプル、専用ストラップ(脱着可能) 機能防傷加工・UVカット・つる伸縮可・メガネ併用可 形状二眼型 トラスコ品番856-2566 質量(g)40 レンズ色スモーク×シルバーミラー 寸法(幅W×高さH)(mm)150×44 フレーム色シャイニーブラック 材質(フレーム)ポリカーボネート 可視光線透過率(%)11 材質(レンズ)トリアセテート レンズ厚さ(mm)1 紫外線カット400nm ストラップ長さ(cm)68 2018年トラスコ掲載ページ6 0052
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

BAA安全・環境基準適合車 折りたたみ可能なクロスバイク700C 外装7段変速なので快適に走行可能 さびにくいステンレス製フェンダーを使用 自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付 適合BAA認定自転車 ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ タイプ折りたたみ サイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83 本体スチール シート高(cm)(約)76~95
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アプリと連携が可能なプログラムバイク。スマホアプリ「kinomap」と連携し、トレーニングを行うことが可能。6種のトレーニングメニューが内蔵。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。12種類のプログラムコース搭載。移動に便利なキャスター付き。お好みの映画や動画を見ながら運動できるタブレットトレー付き。USB電源搭載でタブレットやスマホを充電しながら運動可能
用途お家での運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/ルームサイクル/アップライトバイク/足漕ぎ運動/バイク運動/組立簡単/キャスター/タブレットトレー/静音/アプリ連動 仕様負荷調節(マグネット負荷方式):24段階、サドル高さ調節:10段階(66.5~92cm) 材質スチール、ABS、PP、PU、PVC 質量(kg)23.5 ホワイト 耐荷重(kg)120 連続使用時間(分)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×92×123.5 適応身長(cm)約150~180
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ アズワン品番68-1846-09
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。 カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。 内蔵されたシャンクプレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。 衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。 クリートの取付が簡単です。 SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。 シリーズ:シティツーリング SPD ラスト:CTラスト
仕様ソール剛性:2
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プロファイルデザインAXIS GRIP ボトルケージ
AXIS GRIP ボトルケージは、非常に人気のあるKA1モデルの後継モデルです。洗練されたグリップシステムとアクセサリーマウントポイントを備えています。AXIS GRIP ボトルケージは、ボトルのセキュリティを最優先して設計されており、メインフレームトライアングルの外側に取り付けるのに最適です。アクセサリの取り付けポイントは、一部のHSFシステムでコンピュータの取付場所として利用されます。 ※コンピューター/ウォーターボトルは含みません。
ブラック 構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー 質量(g)50 仕様互換性:HSFボトルまたは標準のサイクリングウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

プロファイルデザインATTK-S Storage Medium
ATTKのラインナップにこの新しいサイドバッグが追加されました。防水性生地、滑り止めベース、トップチューブボルトオンなどを採用した高品質な構造で、様々なマウントオプションを提供します。ATTK-Sはトップチューブボックスよりも、より柔軟性のある素材とダブルジッパーにより、簡単にアクセスが可能。ジャージのポケットに入れるのではなく、自転車に乗せて持ち運びたい場合には、どのようなサイクリング種目にも対応できる汎用性の高いアイテムです。
質量(g)43 容量(mL)383
1個
7,298 税込8,028
欠品中

通気性に優れたスポーティな保護帽。スポーツやサイクリング向けの保護帽。反射材が加工されており、夜道も安全。
材質表地:ポリエステル100%(吸汗乾燥加工)、緩衝材:ポリエチレンビーズ 質量(g)約140 頭囲(cm)56~58 洗濯方法手洗い可、脱水機不可、乾燥機不可
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でコンパクトな横型ボディバッグ。 ナイロン製でさわり心地が良く柔らかい質感。 軽いだけでなく、丈夫で耐久性にも優れる300Tナイロンmini リップストップを採用。 表面に撥水加工、裏面にはPUコーティング採用で突然の雨からも荷物をガード。 財布や飲み物など、普段使いに充分な収納力。 サイクリングやジョギングなど、アクティブな動きを妨げないコンパクトなサイズ感。 パスケースなどを収納するのに便利な3つのファスナー付きポケットと、出し入れが簡単なオープンポケット付き。 バッグを前に回したとき、荷物が取り出しやすく落としにくいデザイン。 オリジナルのパーツとアクセントを盛り込んだデザイン。
材質ナイロン 容量(L)約2 寸法(縦×横)(mm)190×250 マチ(mm)80
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクティブライフのあらゆるシーンに軽快にお供します。腕に装着、アームホルダー、サイクリングにウォーキングにランニングに。仕事は硬派に、遊びは柔軟に。
用途小物収納に 全長×幅W(mm)(約)115×100 マチ(mm)50 アズワン品番64-3678-94
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

関連キーワード