1,375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
1台
73,980 税込81,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装) ステンカラー(SC)
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マウンテンバイクの太いタイヤもOK。 独立設置型ですので、建物や敷地の曲線に合わせた施工が可能です
材質ステンレス(#400)
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置 下穴径(Φmm)9.0 ねじ外径(mm)8 付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)434 適合タイヤ幅(mm)45以下 適合タイヤサイズ18~27インチ 取扱説明書(0.9MB) 収納可能質量(kg)35以下(目安)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーン施錠が可能です。 独立設置型ですので曲線状の設置も可能です。
材質ラック本体/ステンレス(#400)、先端キャップ/、アルミダイカスト(アクリル溶剤焼付塗装)
1台
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


キズが目立ちにくいオールステンレス製ラック。 マウンテンバイクもOKの独自のフック形状。 先端部分に、タイヤを押し込めば、自転車はまっすぐに立ち、安定感を保ちます。
材質ステンレス(#400)
1台
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック! スタンドの高低順の入換えが可能です。 スタンドピッチ600mmです。
用途自転車の整列駐輪用。 収容数6台 仕様自転車タイヤ径18~27インチ用スタンドピッチ(mm):600外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440 付属品オールアンカーM10×90 材質スチール 質量(kg)31.7
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm) 質量(kg)6 適合タイヤサイズ18~28インチ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 2台タイプ
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)1870 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)2820 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷


【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)970 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

外形寸法(mm)504×504×118 有効深さ(mm)84 材質ポリプロピレン 内形寸法(mm)475×475
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷


ベースプレート仕様の自転車ラックです。 設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。
寸法(mm)Φ19×1.5鋼管 ハンドル高さ(mm)1100以下 ハンドル幅(mm)600以下 適合タイヤサイズ20~28インチ
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイクルハウス内にヘルメットなどの荷物が置けます。
用途ヘルメット・グローブなどの一時的な置き場として使用できます。 耐荷重(kg)棚:約20 適合サイズ車輪対応型:18~27型 パイプ径(Φmm)約19 材質(パイプ)亜鉛メッキスチール
1台
2,988 税込3,287
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約0.8 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所壁付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約3.5 ピッチ(mm)600(hiタイプとの組み合わせの場合450)(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約5 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約6 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約1.5 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約2.7 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパーと棚がセットになった商品です。 サイクルハウス3台用のサイクルストッパー&便利棚をセットにした、専用カスタマイズキット。使い易く便利なオプションです。 便利棚は庫内の整理整頓と空間の有効利用で小物収納に便利。 サイクルストッパーは自転車をスムーズに出し入れし易く、スタンドを立てずに自立するため、利便性が向上します。 棚パイプ取り付けで、サイクルハウスの強度アップになります。(補強/歪み対策)
用途ストッパーと棚がセットとなりサイクルハウスがより便利になります。 取付可能対象SN-4 SVU、3台用 GU/SB/BK 耐荷重(kg)棚:約20 適合サイズ車輪対応型:18~27型 パイプ径(Φmm)約19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【サイクルストッパー】調整可能×約82×33 材質(パイプ)亜鉛メッキスチール 寸法(幅W×奥行D)(cm)【パイプ棚】約152×30(調整可能)
1台
7,688 税込8,457
5日以内出荷

ストッパーと棚がセットになった商品です。 サイクルハウス2台用のサイクルストッパー&便利棚をセットにした、専用カスタマイズキット。使い易く便利なオプションです。 便利棚は庫内の整理整頓と空間の有効利用で小物収納に便利。 サイクルストッパーは自転車をスムーズに出し入れし易く、スタンドを立てずに自立するため、利便性が向上します。 棚パイプ取り付けで、サイクルハウスの強度アップになります。(補強/歪み対策)
用途ストッパーと棚がセットとなりサイクルハウスがより便利になります。 取付可能対象SN-3 SVU、2台用 GU/SB/BK/迷彩柄 耐荷重(kg)棚:約20 適合サイズ車輪対応型:18~27型 パイプ径(Φmm)約19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【サイクルストッパー】調整可能×約82×33 材質(パイプ)亜鉛メッキスチール 寸法(幅W×奥行D)(cm)【パイプ棚】約89×30(調整可能)
1台
5,888 税込6,477
5日以内出荷


オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約0.9 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所壁付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷