植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
全長(mm)265
色クリア
タイプ左右兼用タイプ
種類粉無し
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工外エンボス付き
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230242
バイオマス配合率(%)10
植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
全長(mm)265
色ブルー
タイプ左右兼用タイプ
種類粉無し
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工外エンボス付き
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230242
バイオマス配合率(%)10
取り出しやすいポップアップ式
激吸収エンボスの厚手タイプで水も油もたっぷり吸収
パルプ100%、FSC認証紙使用
タイプ2枚重ね
シートサイズ(mm)189×237
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190206
バイオマス配合率(%)10
材質HDPE+バイオマス25%乳白原反
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190343
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
材質アルミ+ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
色シルバー
径(Φmm)50
表面処理ヘアライン加工
粘着剤アクリル系(バイオマス)
粘着力(N/10mm)6:対ステンレス
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220416
バイオマス配合率(%)10
この袋の一部に植物性プラスチックが使用されています。
袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
石油資源の節約とCO2削減が実現。
材質HDPE
色半透明
種別Bマーク
型舌片付ブロック
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号110016
バイオマス配合率(%)10
無料配布可否可
植物由来のバイオマス原材料を25%配合することにより、従来の使いきりビニール手袋と比べて化石資源由来のカーボン (炭素)使用料を削減しております。
用途衛生を必要とする一般作業など
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)指先部:0.05
全長(mm)230
色クリア
入数(枚)40
粉有無粉無し
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220359
バイオマス配合率(%)25
従来にはない米ぬか独特の手触り感と和テイストな外観です。消臭効果もあります。
用途石油資源の節約になります。
厚さ(mm)0.05
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200254
バイオマス配合率(%)20
従来にはないやわらかい風合いです。
用途石油資源の節約になります。
厚さ(mm)0.03
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号170017
バイオマス配合率(%)25
従来にはないやわらかい風合いです。
用途石油資源の節約になります。
厚さ(mm)0.05
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号170017
バイオマス配合率(%)25
関連キーワード