円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
質量(g)70
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)スチール
JIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
こんなお得な商品も!

スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2
仕様ネームスペース付き
材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維
サイズΦ55×8mm
最小目盛1mm
アズワン品番7-1139-01
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に
寸法(mm)Φ52×16
質量(g)21
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ワイドで見やすい大きめの文字とカラーリングに、ドラゴン用フィンガースケールも兼ね備えた横縞模様をデザイン。淡水からソルトまでの幅広い魚種に対応可能。持ち運びしやすいようにカラビナ付き。ロングワイドスケールの欠点であった、中身が出てしまう事案もカラビナをアクリルに通す事で解決!。カラビナで中落ち防止。横縞模様がフィンガースケール(模様幅:1.8cm)なので、最大指11本のスーパードラゴンサイズまで計測可能。ベルクロでコンパクトに束ねられます
材質PVC・アクリル
色イエロー
寸法(cm)測定可能:126(指11本ドラゴン)
全長(cm)140
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
ロールアップでコンパクトに収納でき持ち運び可能。
カラビナが付属しているのでバッグやゲームベストに取り付けられます。
メモリアルフィッシュの計測や写真撮影に活躍します。
魚へのダメージを最小限に軽減。
ターポリン製でお手入れ簡単。
材質ターポリン
色Black
こんなお得な商品も!

スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様メートル目盛
目盛種別両面
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)ABS樹脂
質量(g)25
寸法(mm)Φ54×20
長さ許容差(mm)±1.4
トラスコ品番816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。
材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)約1.2
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
2.0mタイプ。ボタンを押すとワンタッチで巻き取りします。表面はタテ(赤目盛)、裏面はヨコ(黒目盛)の両面cm表示。
測定範囲(m)2
材質本体/ABS、テープ/ポリ塩化ビニール
寸法(mm)Φ55×16
色ホワイト
テープ幅(mm)8
松吉医科器械コード23-7715-00
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
自動巻取式の便利なメジャーです。手のひらに収まるコンパクトサイズになります。ロック付き
寸法(mm)50×50×10
質量(g)26
種類ロック付
テープ長さ(m)1.5
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008
質量(g)15
精度(mm)1.5mで±1.9mm
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)スチール
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付
目盛仕様メートル
目盛種別片面
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部マグネット爪
材質(ケース)ABS樹脂
材質(テープ)スチール
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類ロック付
材質(テープ)SK4
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(ケース)ABS/PVC
仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)黄色
爪部0点補正移動爪
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
用途長さ測定用。
仕様ストラップ付・ベルトクリップ付
材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)2
目盛仕様メートル目盛、JIS1級
水平保持(m)1.1
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
粘着テープ付フラットテープです。
カットが自由にできます。
数字を右から左に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付けに
トラスコ品番217-9232
材質スチール
幅(mm)25
厚さ(mm)0.3
全長(mm)3000
質量(g)90
ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリップ 段ボール用
モノタロウ
¥179
税込¥197
段ボールのふたを止めるクリップです。テープを使わないので、くり返し使えて環境にやさしく経済的!
アクセントが加わった収納ケースへと生まれ変わります。
ダンボールのフタを片方ずつ差し込みながらフタを閉じるだけで止まります。
用途シーズン物の衣服の収納や、普段読まない本の保管、店舗の在庫管理などにお使いください。
直径(Φmm)65
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)
外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。
精度JIS1級相当。
種類フリー
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
目盛仕様フラットメーター目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)樹脂製
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)70
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
内側から見えるメモリがポイントの計量カップです。ちょっとした軽量に便利なコンパクトサイズのメジャーカップです。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス
ベイトリールの形をした100cmまで測れる手のひらサイズのメジャーです。カラビナが付いているのでバッグなどに付けて持ち運びできます。ハンドルを回すとクリック音もなる優れもの!
長さ(cm)100
塩や砂糖など粒状の調味料ストッカーに入れておける小さめサイズの計量スプーン3点セットです。1本で大さじ1(15ml)・大さじ1/2(7.5ml)・小さじ1(5ml)の計量ができます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
容量(mL)15/7.5/5
商品タイプセット品
1セット
¥379
税込¥417
3日以内出荷
いつものお掃除では落とすことのできなかったガンコな汚れを高温のスチームで落とすクリーナー。女性でも使いやすいコンパクトサイズ。
本体の他にストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップなどが一式揃ったお得なセットで、届いてすぐにスチームクリーナーでラクラクお掃除できます。
用途スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。
セット内容本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.3
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×240×225
加熱方式ボイラー式
連続使用時間(分)8~10
温度ヒューズ約169℃
注水量(mL)350
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
センチ・インチの2パターンメジャー
用途BAGや衣類に装着しやすいカラビナタイプ。すぐに魚のサイズが計れるメジャー1m付き。
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
各料理分野で活躍中の料理家の方と貝印が共同開発。使いなれた道具にこだわりの機能を詰め込んでいます。
料理家であり、書籍やTVなどで活躍中の脇 雅世さんと貝印が共同開発した商品です。
1.料理作りに便利な少量サイズの計量カップです。
2.お醤油や赤ワインなど濃い色の液体でも見やすい銀色と一般的な赤色の目盛り付きです。
3.目盛りはml用、さじ用に対応しています。
材質メタクリル樹脂
寸法(mm)直径40×H60
容量(mL)満水容量70
規格2個セット
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
1セット(1セット)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
手のひらサイズのミルクパン形のかわいい計量スプーン。大さじ15mlと小さじ5mlのセット。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:大さじ/3.7×7.5×2.8Hcm、小/2.7×5.8×2.1Hcm●容量:大さじ/15mL、小さじ/5mL●材質●▼AS樹脂(耐熱グレード)
アズワン品番65-8978-54
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
お料理からお菓子作りまで大活躍! 手入れが楽でコンパクトなので、気軽に普段使いできるハンドミキサー 大きなウィスクはメレンゲやクリーム作りにぴったり! 小さなウィスクは200mlの計量カップにも入るサイズで少量泡立てや料理に便利
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8.6×6×18(本体)
質量(g)489
電源コード(m)1.5
材質(本体)ABS樹脂/シリコーンゴム
材質ステンレススチール(ウィスク大/小)
セット内容本体/ウィスク(大/小)/冊子(取扱説明書/保証書/レシピブック)
電源(V)AC100
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)40
手のひらサイズのミルクパン形のかわいい計量スプーン。大さじ15mlと小さじ5mlのセット。
仕様●カラー:ブルー&オレンジ●サイズ:大さじ/3.7×7.5×2.8Hcm、小/2.7×5.8×2.1Hcm●容量:大さじ/15mL、小さじ/5mL●材質●▼AS樹脂(耐熱グレード)
アズワン品番65-8978-55
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
お米を冷蔵庫で保存。無洗米にも使えます。2kg用。ドアポケットにもピッタリのサイズ。無洗米、一般米兼用計量カップ付。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
容量(kg)2
寸法(cm)約17×10.4×高さ27.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれる
80cmのメジャー付で荷物のサイズを測れます。
メジャーを引いて戻すだけで発電する電池不要モデル
電源ONから最大約2分使用可能
電源がOFFになる目安を電池マークで表示します
0.00~50.00kgまで50g単位で測れます。
安定すると左下に「H」が表示され、数値が固定されます。※0.5kg未満のものを除く
風袋引き機能付※最大表示は風袋を含めて50kg、2kg未満の容器は風袋引きできません。
仕様●サイズ:幅34×奥行60×高さ155mm●重量:135g●材質:ABS樹脂、ステンレス●電源:自己発電●最大計量:50kg●計量範囲:0.00~ 50.00kg●表示単位:0.05kg●メジャーの長さ:80cm●表示固定機能・最大使用可能時間:約2分
アズワン品番67-7235-34
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
世界中で愛飲されているメジャーコーラ飲料ペプシコーラの、飲みきりサイズ160ml缶です。 爽快感を感じ、リフレッシュしていただけるよう、一口飲みきりサイズが新登場です。心地よい刺激と爽快感が特徴です。
容量160ml
区分常温
シリーズペプシ
容器缶
保存環境常温
入数30本
1セット(160mL×30個)
¥3,198
税込¥3,454
3日以内出荷
電動工具の充電器やバッテリーなどの周辺機器もまとめて収納できる大容量サイズ 。バック外側には、工具やメジャーなどを取付できる工具刺しベルト付き 。フタ表面には、A4サイズの書類が収納できる透明ポケット付き 。フタ裏側には、小物収納に最適な収納ポケット付き
用途ボルトやナット、電動工具などの収納・運搬に
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
手が汚れず扱い易いサビキ用コマセエサ(常温タイプ)。サビキ釣り用エサ。常温保存。使いたい時に解凍不要で、すぐに使える。スタンドパック。片手で持ちやすく使い易い。注入口付き(口径が小さめ)。手を汚さずに、コマセカゴに充填しやすい。アミノX配合。アミエビ+アミノXで集魚力が絶大。マスカット香料配合。アミエビ臭がなく使用中はフルーティな香りで快適。使用後もフルーティーな香りで片付けがラクラク!。お得な徳用BIG(たっぷり1200g)もご用意:通常サイズの容量2倍でお得!釣れた魚のサイズが測定できる簡易メジャー付き。(パッケージ裏面)
標準質量(g)600
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
魚を釣るたびにメジャーを取り出して計測するのは面倒。ボートデッキのカーペットに貼り付けて使用するデッキメジャーステッカーなら、そのストレスを軽減してくれる。素早い魚の計測が可能となることでアングラーのストレスは軽減され、かつ魚に与えるダメージも軽減できる。ステッカーの素材は、耐久性・耐水性に優れ、経時変化でもサイズにほとんど影響の出ないものを採用。板などに貼り付けて自作メジャーボードを製作することも可能。 ワイドモデルは魚をメジャー上に置いて写真撮影する際、魚でメジャーが隠れてしまわず、写真でもしっかりと魚のサイズを確認することが可能に。また、メジャーのセンター部分にブランク加工を施すことにより、デッキカーペット上ではブランク部からカーペット素材が露出するよう設計。この部分がステッカーを踏みつけた際に滑りにくくなる効果を発揮するとともに、ステッカーを水で濡らした際には保水効果を発揮してくれる。
用途オシャレ、カスタム
色ブラック
関連キーワード
1
2
次へ