凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法適合
適合(建物)新築専用
仕様45シート/ケース
厚さ(mm)20
寸法(mm)455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)12
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。
(2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)2430×606×3.8
ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。
仕様【定尺】12.5尺
寸法(mm)L=3,788 W=370 t=15
色クールブラックF
関連資料(0.47MB)
色モルトーン
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
材質(芯材)硬質ポリウレタンフォーム、(表面材)ガルバリウムカラー鋼板
長さ(mm)1800
幅(mm)900
厚さ(mm)30
色アイボリー
1枚
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625
山数6山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
空間の印象に合わせて選べるデザイン。
お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と
長さ(mm)606
幅(mm)303
表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
色クリーンホワイト
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)約215
厚さ(mm)約15
奥行(mm)65
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8615
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質ガルバリウム鋼板
形状角波
幅(mm)650
色ガルバリウム素地
ピッチ(mm)62.6
山数11山
板厚(mm)0.27
山高さ(mm)9
働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
質量(kg)約13(18枚合計)
規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材インシュレーションボード
エコマーク認定認定
加工(縁)四辺本実、面取り
表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号05111008
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。
剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。
ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。
低VOCで臭いが少ないテープです。
目立ちやすいカラーリング。
軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用
超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング
テープ厚さ(mm)0.1
こんなお得な商品も!
マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。
用途サイディングボード用
様々な防汚加工(セルフクリーニング方式)のボードにも幅広く使用できるサイディングボード用のマスキングテープです。
はがす時に、切れにくいねばりがあります。また、巻き出しが軽くスムーズに作業できます。
凹凸のあるサインディングボードに対しても馴染みが良いです。
用途防汚加工サイディングボード用シーリング用などに
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)30
材質(バッキング)和紙
特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。
巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。
のり残りがほとんどありません。
用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。
テープ厚さ(mm)0.1
砂まきタイプのサイディングボードタイルへのシールマスキング用に最適です。特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途粗面サイディングボード用目地材・シーリングのマスキング。
質量(g)222
テープ厚さ(mm)0.1
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。
木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
仕様ロングライフ
架台、廃棄物収集機付き。力を入れなくてもきれいに切ることができ、刃を研ぐ必要がありません。粉塵が出ず、騒音もありません。
1台
¥66,600
税込¥73,260
翌日出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
切断能力(mm)-
適合材窯業サイディングボード
1台
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
刃長(mm)240
全長(mm)400
トラスコ品番445-3930
材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂
質量(g)105
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
本体厚さ(mm)1.2
適合材サイディング
スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ2480Sは、和紙基材を使用した、サイディングボード用の養生テープになります。セルフクリーニングタイプのサイディングボードでもご利用が可能です。
用途ガラス・サッシ用シーリングマスキング用
色ピンク
基材和紙
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します。薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップしました。
用途窯業サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、せっこうボード、ラスボード などの切断に。
トラスコ品番195-3244
適合機種集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
材質台金:工具鋼、チップ:焼結ダイヤ
刃数10枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)1
刃厚(mm)1.4
適合材サイディング
外径(mm)150
穴径(mm)20
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付
用途窯業系サイディングボード・MDF・石膏ボード
仕様コードレス対応
刃厚(mm)1.4
穴径(mm)20
凸凹面にもしっかり貼れる!テープの巻出し(引き出し)が軽く、のり残りがほとんどありません。接着しにくい、凸凹のある粗面や湿気面などにもしっかり貼れます。
用途サイディングボードのシーリング用マスキング
色緑
長さ(m)18
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード、ケイカル板、石こうボード、ラスボード、ALC(鉄筋なし)、スレートなど。
トラスコ品番244-5167
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
刃数18枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃厚(mm)1.4
適合材サイディング
外径(mm)150
穴径(mm)20
1枚
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色透明
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
質量混合比塗料液:硬化剤=4:1
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6
乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色淡黄色
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
質量混合比塗料液:硬化剤=4:1
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6
乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー塗料液
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ