26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック 穴径(Φmm)20 仕様金属サイディング専用 適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター 適合材金属サイディング 切断能力(mm)鉄板1.2
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合材窯業系サイディング 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材 仕様超硬チップ 刃型記号BC
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 バリなく綺麗に切断。
用途[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。
用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック 内径(Φmm)20 仕様板金用 適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター 適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック 切断能力(mm)鉄板1.0
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超耐磨耗性チップの採用により難切断材も容易に加工。しかも長寿命。
用途硬質窯業系サイディング用 外径(Φmm)185 内径(Φmm)20 刃厚(mm)(鋸身)1.2 刃数36 適合機種防じんマルノコ:185mm全機種 適合材硬質窯業系サイディング 刃先厚(mm)1.8
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。
適合材角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等 穴径(Φmm)20
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど 仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計 刃型記号CB-n
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
1枚
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角スパンに最適!。薄鋼板専用設計で切れ味持続。薄刃採用で切断バリが少ない。金属サイディングも切れる
適合材薄鋼板、サイディング 内径(mm)20
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等) 穴径(Φmm)20.0 材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)アルミニウム3
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
用途用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材、一般合板 ○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 スレート ×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 金属系建材 ×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材特に木材、一般合板、石膏ボード 使用電動機充電式マルノコ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合切断材アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスの切断に優れ、耐久性切れ味を高めたステンレスカット!
用途ステンレス重視
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジチップ採用!。3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー 適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他 穴径(mm)20
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リフォームに必要なあらゆる建材に対応できます。(石・コンクリート以外)
刃厚(mm)1.5 適合切断材木質系、窯業系、金属系、樹脂・塩ビ系
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)