精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。
刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。
穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。
刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006
(Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009
(Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014
(Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
用途鋼材/ステンレス鋼の加工
材質超微粒子
角度(°)120
表面処理TiAlNコーティング
角度小数120
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
材質超微粒子
角度(°)90
表面処理ノンコート
角度小数90
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)38
先端角(°)120
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。
穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008
(Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01
(≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工
材質超微粒子
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
角度(°)120
表面処理ノンコート
角度小数120
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。
穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008
(Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01
(≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工
材質超微粒子
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
角度(°)120
表面処理ノンコート
角度小数120
穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
材質超微粒子
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
角度(°)90
表面処理TiAlNコーティング
角度小数90
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3.175
先端角(°)120
刃径公差+0~-0.005
ねじれ角(°)30
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3.175
先端角(°)120
コーティングTiAlN
ねじれ角(°)25
材質超微粒子
角度(°)90
表面処理ノンコート
角度小数90
関連キーワード