14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRL
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 角度(°)120 表面処理TiAlNコーティング 角度小数120
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

材質超微粒子 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工 材質超硬 表面処理FCSコーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル1mm柄 AMSD
精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPN30
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)120 表面処理ノンコート 角度小数120
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF30
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)120 表面処理ノンコート 角度小数120
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 コーティングDLC 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)90 表面処理TiAlNコーティング 角度小数90
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質超微粒子 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)