ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじ寸法(mm)30
ねじ径(Φmm)4
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13
電球の種類LED
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)78
質量(g)約130
タイプボルトアース
規格特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
定格電圧変動範囲DC10~32V
材質(リング)ABS
LED使用数(個)9
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)58×96×20
電球の種類LED
グラデーションに点灯する状態と通常点灯(レッド)状態の2パターンを搭載。スイッチを設けて切り替えることもできる上双方の配線に接続すると通常点灯を優先する特性があるので。例えばグラデーション用配線をスモールランプ、通常点灯をブレーキランプに連動させると、ブレーキを踏めば切り替わるような使用方法も可能です。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー
材質レンズ/アクリル、ベース/PC リング/ABS クロームメッキ
ねじピッチ(mm)30
レンズ色クリア
寸法(Φ×高さH)(mm)50×44
LED色RGB
電流(mA)12V時/50、24V時/30
防塵防水性能IP67
ねじ径(Φmm)4
動作電圧(V)DC10~36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23
タイプ魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)70
ねじ径(Φmm)4
電球の種類LED
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)44.5×84×20
電球の種類LED
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)約60
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
電球の種類LED
従来のバスマーカーより更にパワーアップ!
サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。
12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
高さ(mm)82
ねじピッチ(mm)61
レンズプラスチック
適合車種汎用
直径(mm)88
スターライトバスマーカー零にレインボーカラーの登場。入力電源は2つあり通常点灯時はレッド色と、7色のカラーが自動で移り変わるレインボー点滅の選択が可能。超高輝度LED 特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!。防塵防水IP67取得。ノイズ対策済。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
コード長さ(mm)黒/約160、赤/約80
電流(mA)(DC12V/DC24V)50/30
寸法(高さH×幅W)(mm)77×88
ねじ径(Φmm)5
明るさ(Lm)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。
レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。
回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。
導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。
水の浸入を極力抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール付き。
2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
コード長さ(m)各150(0.5sq)
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
関連キーワード