手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム
タイプサイド付
材質(キャスター)ゴム
キャスター種類固定車2個,自在車2個
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
仕様取り替えキャスター(固定):TR-130K取り替えキャスター(自在):TR-130J
長さ(mm)1190
質量(kg)35.1
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)220
材質(車輪)ブタジエンゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)220
荷台寸法(mm)1190×440
荷台寸法(幅)(mm)440
ハンドル高さ(mm)885
キャスター径(Φmm)130
ブレーキ種類フットブレーキ
特性長尺物搬送
適合ストッパー400NS、400NKB
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
関連キーワード