こんなお得な商品も!
灯油ポンプ(手動)
モノタロウ
¥129
税込¥142
アズワン品番1-670-01
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)515
吐出量(L/min)約6.5
ホース長さ(mm)560
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。
液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番EA990KH-1
材質ゴム+ポリ塩化ビニル
質量(g)124
クランプ範囲(mm)10~18
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)5
危険物の類別非危険物
チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
材質(本体)耐熱ガラス
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE
全長(mm)541
ホース長さ(mm)538
演出効果抜群のコーヒーサイフォン。芳醇な香りを漂わせながら、コーヒーがガラスボールを上下する抽出プロセスを目でも楽しめます。抽出時間が同じであれば味に差が出にくいため、長年プロにも愛用されている器具です。
タイプ3杯用
容量(mL)360
付属品ペーパーフィルター(50枚)
材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ポリプロピレン、鉄・亜鉛合金、真鍮
口径(Φmm)72(上)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×115×290
アズワン品番64-5269-75
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
ヒーター部はアルコールランプを彷彿させるようなデザイン。
ロート・サーバーはプロ仕様の本格的な製品も供給しているHARIO製を使用。
かくはん用の竹べらもつけました。 細部までこだわり、コーヒータイムの雰囲気を演出するクラシックデザインを実現しました。
マグネット式プラグで引っ掛けても安心。
サーバーと取っ手が外れるのでお手入れかんたん。
サーバーを外すと自動的にスイッチオフ。
最大容量(mL)480(4カップ)
付属品計量スプーン×1、ろ過器×1(ろ過布、ろ過布取付金具、クサリから構成)、竹べら×1、ガイドシート×1
寸法(mm)約255×180×325
質量(kg)約1.8
色ブラウン
消費電力(W)400
電源コード(m)1.4(マグネットプラグ式)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
水回りの工事などで使用ください。
材質のバリエーションで選択ください。
ハリオ復刻製品の1人用サイフォン「ミニフォン」。ミニフォンは世界一小さなコーヒーサイフォンです。ハリオのコーヒーサイフォンはガラスボール(上ボール・下ボール)が割れてもパーツが揃っているので、安心して長く使えます。熱湯OK。
サイズ1杯用(120mL)
容量(mL)(実用)120、(満水)160
材質ガラスボール/耐熱ガラス、フタ・アルコールランプキャップ・ホルダー/ステンレス、スタンド/亜鉛合金、フィルター/ポリプロピレン
質量(g)540
寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×188
接続口径(Φmm)9.5
アズワン品番64-5269-74
TKG品番9-0898-0401
TKG品番(2017)6-0806-0401
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
サイフォン用のろか紙です。ハリオサイフォン2人用、3人用、5人用すべてに使えます。
「モカ」「テクニカ」に使用している金属製のろか器のろか布です。
適合品番TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5
径(mm)108
1袋(5枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
液肥吸出し・真空状態を防ぐ空気取り込み弁です。
用途灌水用資材
寸法(inch)3/4”
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160
適合ホース内径(Φmm)14
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。
ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。
材質(本体)PVC
設定圧力(MPa)標準0.15
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE
全長(mm)約541
耐熱温度(℃)約70
ホース長さ(mm)538
ホース外径(Φmm)約20
先端径(Φmm)15
業務用のガスバーナーもアルコールランプも使用できるスタンドデザイン。
材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ/ポリプロピレン、フィルター一式/ステンレス、ふうぼう/アルミニウム、アルコールランプホルダー:ポリプロピレン、スタンド/鉄・亜鉛合金・メラミン、スタンドネジ/真鍮
仕様食洗機使用不可
材質ネル、ステンレス
適合品番TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5
直径(mm)(ろ過板)61
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質ABS樹脂
寸法A(mm)300
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。
危険物の類別非危険物
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
おいしい炭酸水のつくり方 おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合する ことの2つがポイントです。 理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫 で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつ くった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に 入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
材質鉄
容量(g)8×10本
TKG品番9-0924-0301
TKG品番(2017)6-0816-0301
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,294
当日出荷
マグネットで一斗缶などに取り付けできます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
アズワン品番3-630-01
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
液体を吸い上げるための手動ポンプです。液体に挿入し、数回ポンピングを行えば抽出が始まります。様々な液体抽出やオイル交換などの作業で役立ちます。逆流防止弁付きです。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
材質PVC
寸法(mm)ポンプ:103×47
質量(g)160
使用可能液体ガソリン、軽油、灯油、オイル類、その他水性媒体
危険物の類別非危険物
チューブ長さ(mm)820
1セット
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
材質紙
口径(Φmm)80
適合品番MCA-3
1箱(100枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ABS樹脂
寸法A(mm)300
寸法B(mm)60
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス
寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130
吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間
ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300
差込口【ホースジョイント】Φ16mm
総質量(kg)約1.8
1個(1個)
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
電気不要でほったらかしで排水を完了できます。水中ポンプを使わず段差スラブの排水作業が行えます。特殊プレートでしっかり吸水します。水流が見える折れ防止ホースです。
用途給排水ポンプに。
トラスコ品番696-6754
セット内容吸水部1、ポンプ1、スプリングホース2、ホースバンド4、ホースジョイント1、※内径Φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。、ホースは長さ10M~20M推奨
材質吸水部:スチール、排水ポンプ:VA+PE、スプリングホース:PVC、ホースジョイント:PP、ホースバンド:ステンレス
径(Φmm)【吸水部】170
サイズ(mm)ポンプ本体:227、スプリングホース1:1500、スプリングホース2:300、ホースジョイント差込口外径:16
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
用途ロータンクとサイフォン(32、38兼用)の接続部用
仕様32・38用平パッキン、スベリパッキン、32・38兼用三角パッキン各1枚入り
材質NBR
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1個
¥15,100
税込¥16,610
当日出荷
PH84-32、PH84-38用
TOTO社製ロータンク部品の排水弁バルブ部の交換用パッキン
適合品番S770B、S771BF、S790BF、S791BJ、SS670BF系、SS671BN系、SS770BF、S771BJ、S791B、SS430B系、SS670BN系、S771B、S790B、S791BF、SS43B系、SS671BF系
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途ロータンクサイフォンと洗浄管の接続部用
材質SBR、塩化ビニル樹脂
ソーダバルブ2本付
材質18-8ステンレス、ナイロン、ポリエチレン
内容積(L)(水)約1、(空間)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×310
HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン(木柄)に付属のアルコールランプ用の取替え用綿芯です。
材質綿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×8×100
1袋(5枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
適合235-355ハイタンク専用
仕様天秤連結用の針金付き
材質青銅
取付穴径(Φmm)38~40
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン(木柄)に使用できる金属製のろか器です。
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×160
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン(木柄)3杯用の下ボールです。
材質耐熱ガラス(耐熱温度差150度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×110
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン(木柄)3杯用の上ボールです。
材質ガラスボール:耐熱ガラス(耐熱温度差120度)、ゴムパッキン:シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×245
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
計量スリーブ抜き、ソーダバルブ2本付。
材質真鍮・ステンレス
質量(kg)1.17
内容積(L)(水)約1、(空間)0.3
寸法(外径×高さ)(mm)Φ102×290
TKG品番9-1915-0301
TKG品番(2017)6-1714-0301
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管32mmに適合しています。ネジ径:G1 1/4
用途ロータンク用のナットとして
ねじ径G1 1/4
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ