538件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc 材質青銅 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD CADデータあり
種別樹脂製 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 消音効果(dB)30以上 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 接続口R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体)ステンレス鋼 接続方式JIS Rc 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立産機システム補助サイレンサー
吸吐口からの高周波音を低下させます。(2~5bB(A)程度低減できます)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMC CADデータあり
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

消音効果は約10dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)3.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×202×560
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体)青銅 接続方式JIS Rc 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 消音効果(dB)20 使用流体空気 接続口ワンタッチ配管 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル径(Φmm)0.7 到達真空圧力(kPa)-48 VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

甲南電機サイレンサ
サイレンサは、空気圧ラインの操作機器から生じる排気音を消音する機器です。一般に電磁弁や方向切換弁等の排気口に取付け、方向切換えの際に発する排気音をやわらげ、工場騒音低減に使用します。
質量(g)40 タイプ樹脂製標準タイプ 有効断面積(mm2)90 使用圧力(MPa)0~1.0 周囲温度(℃)-20~60 配管口径15A、R1/2 効果消音:20dB(A)
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)10.5 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-6 全長(mm)34.6 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
685 税込754
当日出荷

接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)17 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-8 全長(mm)48.9 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
710 税込781
当日出荷

ポンプで発生する圧力脈動を吸収します。 シンプルで簡単な構造の球形フレキシブルジョイントなので個体伝播音も吸収します。 内圧に対する伸縮量、偏心巾が大きく取れるよう設計されているので無理な反圧による配管歪みが生じません。 赤水対策が万全です。 ルーズフランジ機構なので施工が容易です。 小型で軽量です。 対称構造なので流れの方向が規制されません。 吸込み側、吐出側のいづれにも使用できます。
材質外面・内面ゴム:合成ゴム、補強層:合成繊維、補強リング:硬鋼線、フランジ:FC200(塗装)、消音筒:SUS304 フランジJIS 10K 並形 使用温度(℃)0~60 使用流体清水 使用場所屋内又は屋外
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)3.5 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-4 全長(mm)31.6 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
660 税込726
翌日出荷

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。 内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。
用途スチームトラップ出口側専用 接続口R/Rc 適合流体ドレン(復水) 端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ 適合圧力(MPa)1.6以下
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合流体蒸気 発音限界温度(℃)66 適合圧力(MPa)0.7以下 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 形式F形 端接続JIS Rcねじ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ CKD CADデータあり
1個
633 税込696
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士インパルスFCB サイレンサー CKD
排気部 樹脂性の部品
質量(g)15 対応FCB-270/FCB-200 外径×長さL(Φ×mm)約25×60 アズワン品番67-8106-32 構成部品エア配管関連
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷

ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様消音器付 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ20シリーズ
1個
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

振動及び騒音を小さくするために使用、特に食品、クリーニング、メッキ工場等に最適、ステンレス製で優れた耐久性
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.05~0.7MPa●発音限界温度:90℃●接続:JIS Rc
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
形状スタンダードタイプ 使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動及び騒音を小さくするために使用、特に食浴場等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.05~0.7MPa●発音限界温度:60℃●接続:JIS Rc
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気部 樹脂製の部品
寸法(mm)25×70 質量(g)19 対応FCB-410 アズワン品番67-8106-36 構成部品エア配管関連
1個
1,798 税込1,978
31日以内出荷

振動及び騒音を小さくするために使用、特に消毒用等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし、高い温度域まで使用可能
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.1~0.7MPa●発音限界温度:90℃●接続:JIS Rc
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動及び騒音を小さくするために使用、特に食浴場等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし、ステンレス製の為、腐食の心配なし
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.05~0.7MPa●発音限界温度:60℃●接続:JIS Rc
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





振動及び騒音を小さくするために使用、特に消毒用等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし、高い温度域まで使用可能、ステンレス製で腐食の心配なし
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.1~0.7MPa●発音限界温度:90℃●接続:JIS Rc
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイレンサ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体圧縮空気 最大使用圧力(MPa)0.98 接続口R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単加工!簡単接合! 縦でも横でも組み合わせ自由自在! 接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。 結束バンド、針金などで固定してください。 配線配管があっても設置が簡単! 軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単! フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。 幅(mm)900 厚さ(mm)33 長さ(mm)1800 質量(kg)5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×900×33 標準色
1セット
63,980 税込70,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)