12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン素材特有の柔らかい使い心地です。 数ある耳せんの中でも トップレベルの遮音値32dBを誇り、耳ざわりで有害な高周波のノイズを効果的にカットします。
材質ポリウレタン 付属品携帯ケース サイズレギュラー アズワン品番65-1833-97 遮音値(dB)32 松吉医科器械コード02-4230-01
1組(2個)
529 税込582
当日出荷

超ソフトタイプで長時間の装着にも対応。 JIS1種EP-1適合品。ANSI適合品。
材質ポリウレタン
1式(200組)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンク 材質ポリウレタン 付属品携帯ケース アズワン品番65-1833-99 松吉医科器械コード23-3885-00
1組
529 税込582
3日以内出荷

Silencia(サイレンシア)耳栓 レギュラー
長年愛され続けている、遮音性抜群の抗菌・抗ウイルス耳栓です。リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途遮音用 トラスコ品番545-0364 材質ポリウレタン 幅(mm)12 イエロー サイズレギュラー 高さ(mm)25 コードなし NRR値32dB ケースなし
1パック(10組)
1,298 税込1,428
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silencia(サイレンシア)耳栓 バラエティパック
サイズや形が試せる6種類入り耳栓です。
用途遮音用 トラスコ品番545-1979 材質ポリウレタン コードなし ケースなし
1個
539 税込593
当日出荷

抗菌・抗ウイルス加工で高品質・高性能はそのままに、より安心して使える耳せんへ。従来品に比べ15%のサイズダウンを実現しました。底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができ、耳に挿入しやすく、ゆっくり膨らんで耳にしっかりフィットします。着脱の際にも、くぼみ部分に指を引っ掛けられるので取り出しやすくなりました。さらにソフトに着け心地感もアップ、長時間使用しても耳への負担を軽減します。
材質ポリウレタン 寸法(mm)11(くびれ部) 全長(mm)22 サイズS 直径(Φmm)12.2 アズワン品番65-1833-98 遮音値(dB)NRR30
1ケース(96個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

Silencia(サイレンシア)耳栓 抗菌 抗ウイルス
耳穴の小さな方に最適の抗菌・抗ウイルス耳栓です。底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができます。リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途遮音用 トラスコ品番545-0366 材質ポリウレタン 幅(mm)12.2 ミントグリーン サイズS 高さ(mm)22 コードなし NRR値30dB ケースなし
1パック(10組)
1,298 税込1,428
当日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値31(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン耳栓
使用前に小さくすると、自然膨脹して耳の中で大きくなります。
NRR値32dB 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合/ANSI S3.19-1974認定品 オレンジ コード付き 材質ポリウレタン 仕様水洗い可コード付 寸法(Φ×mm)11×23(プラグサイズ) アズワン品番9-044-22
1組
199 税込219
当日出荷