国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材はフィルムタイプです。
F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。
長さ(m)10
材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ
使用温度範囲(℃)-5~+60
認定番号(不燃認定番号)NM-1032
コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
長さ(m)10
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材は不織布タイプです。
F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。
材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~+60
認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183
国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。
グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。
クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品
タイプ消音
使用周囲温度(℃)-10~80
最大風速(m/s)10
静圧(Pa)-50~300
材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル
色調(外カバー)グレー
付属品取付バンド 2個
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。
内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。
らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。
必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。
施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど
長さ(m)7.6
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836
ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40
使用温度範囲(℃)-17~93
基材グラスウール
基材厚さ(mm)25
風速(m/s)最大通過/20
材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム
最小曲半径R=1/2Dia
材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。
曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。
不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)10
仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)-5~60
ボルト締めタイプ
用途サイレントフレックスの接続バンド
材質ステンレス鋼板
クリモトアルミフレキの標準品です。
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
こんなお得な商品も!
ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。
保温・保冷に優れています。
不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
長さ(m)7.5
軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。
この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)2(圧縮時1)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
厚さ(mm)20
内径(Φmm)155
外径(Φmm)195
材質(表面)アルミガラスクロス
熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)
断熱材特殊ガラス繊維フェルト
密度(kg/m3)180
サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、100個入パック、扉取付け用
用途アルミフレームガラス扉
寸法(mm)4.5×25
取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥8,998
税込¥9,898
17日以内出荷
サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、4個入パック、扉取付け用
用途アルミフレームガラス扉
寸法(mm)4.5×25
取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
1セット(4個)
¥949
税込¥1,044
17日以内出荷
これで切れない。歯の鋭い魚専用”ジギング用フロントフック。サーベルトリガーを使用し、サワラや太刀魚などふぉーるでのバイトが多い魚種に対応。パワーフレックスワイヤーコアを組糸に使用、しかも収縮チューブでガード!。ジグとの干渉音が少ないサイレント仕様。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数L
1枚
¥649
税込¥714
7日以内出荷
これで切れない。歯の鋭い魚専用”ジギング用フロントフック。サーベルトリガーを使用し、サワラや太刀魚などふぉーるでのバイトが多い魚種に対応。パワーフレックスワイヤーコアを組糸に使用、しかも収縮チューブでガード!。ジグとの干渉音が少ないサイレント仕様。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数LL
1枚
¥649
税込¥714
7日以内出荷
これで切れない。歯の鋭い魚専用”ジギング用フロントフック。サーベルトリガーを使用し、サワラや太刀魚などふぉーるでのバイトが多い魚種に対応。パワーフレックスワイヤーコアを組糸に使用、しかも収縮チューブでガード!。ジグとの干渉音が少ないサイレント仕様。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数M
1枚
¥649
税込¥714
7日以内出荷
サイレントアルフレックス用の ダブル下部レール、床埋め込み固定用、下部
用途アルミフレームガラス扉
長さ(mm)2500
取付埋め込み取付
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様タイプA
1個
¥14,980
税込¥16,478
21日以内出荷
サイレントアルフレックス用のシングル下部レール、床埋め込み固定用、下部
用途アルミフレームガラス扉
長さ(mm)2500
取付埋め込み取付
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様タイプA
1個
¥8,998
税込¥9,898
21日以内出荷
サイレントアルフレックス用のダブル下部レール、床面接着固定用、ダブル下部レール
用途アルミフレームガラス扉
長さ(mm)2500
取付床面接着固定
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様タイプA
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
サイレントアルフレックス用ののシングル下部レール、床面接着固定用、シングル下部レール
用途アルミフレームガラス扉
長さ(mm)2500
取付床面接着固定
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様タイプA
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
サイレントアルフレックス用の壁垂直調整プロファイル、シールプロファイル付、
用途アルミフレームガラス扉
仕上シルバーアルマイト、シールプロファイル:グレー
材質アルミニウム
仕様タイプC
サイレントアルフレックス用の 上部ガイド、扉パネル用:木、ガラスまたはミラー
用途アルミフレームガラス扉
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様タイプ:(I)
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
サイレントアルフレックス用のオプション ブレ止めパッキン、画材厚 7.7-8.3mm用、パネル材7.7-8.3mm用
用途アルミフレームガラス扉
長さ(mm)3000×2
仕上透明
材質プラスチック
仕様タイプH
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
サイレントアルフレックス用のアクセサリー、 カバーキャップ、シングル下部レール用、シングルランニングレール用
用途アルミフレームガラス扉
仕上ヘアライン
材質ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
23日以内出荷
サイレントアルフレックス用のオプション ブレ止めパッキン、画材厚 5-6.4mm用、面材厚5-6.4mm用
用途アルミフレームガラス扉
長さ(mm)3000×2
仕上透明
材質プラスチック
仕様タイプH
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
サイレントアルフレックス用のオプション 固定クリップ、仕切桟用、バープロファイル用ドアパネル細分化用
用途アルミフレームガラス扉
仕上白
材質プラスチック
仕様タイプ:(G)
1個
¥429
税込¥472
23日以内出荷
サイレントアルフレックス用の防塵ブラシ、垂直フレーム用、両面接着テープ付、垂直フレーム前面に貼付、
用途アルミフレームガラス扉
長さ(mm)10000
取付接着剤付、木口に接着固定用 垂直フレーム前面に貼付
仕上グレー
材質合成ブラシ
仕様水平フレームプロファイル用、両面接着テープ付
1個
¥4,998
税込¥5,498
23日以内出荷
サイレントアルフレックス用の 下部ローラー、スプリングとクリップイン機能付、トルクスネジT20 付、下部
用途アルミフレームガラス扉
取付TS20T-スターネジ付きで簡単に取付け用
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様スプリング荷重、クリップイン機能付き
1個
¥4,998
税込¥5,498
23日以内出荷
サイレントアルフレックス用の下部ガイドブラシセット(2個入)、下部ガイドのクリーニング用、ランニングレール掃除用
用途アルミフレームガラス扉
仕上シルバー色
サイレントアルフレックス用のアクセサリー、 ドアフォロワーセット(2個)、固定ネジ付、垂直フレーム 10対応、垂直フレーム 10 用
用途アルミフレームガラス扉
取付ネジ固定用
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥5,498
税込¥6,048
23日以内出荷
サイレントアルフレックス用のオプション 連結ピンセット(2個入)、上部ガイドや下部レール連結用、ガイドレールまたはランニングレールに接続用
用途アルミフレームガラス扉
仕上素地
材質スチール
仕様タイプ:(P)
1セット
¥329
税込¥362
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ