文字内容開放厳禁
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983AJ-26A
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×300
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
ピクトと英文字表記付きのステッカー
材質ユポステッカー
取付け方法シール
表示内容開放厳禁
設置場所屋内
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
取付方式穴付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
質量(g)52
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
材質エコユニボード
穴径(Φmm)2.5
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×300
質量(g)190
開放厳禁の注意を促す標識 強粘サインステッカーです。
仕様●製品サイズ(mm):200×276
文字内容開放厳禁
アズワン品番68-4034-71
1袋(2ラベル)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)140×55×1.5
開放厳禁の注意を促す標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):200×276
アズワン品番68-4035-87
1袋(2枚)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
表面をラミ加工しているので文字が消えません。
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
質量(g)60
ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。
寸法(mm)160×120
仕様裏面離けい紙付
材質エンビステッカー
区分JISHA安全
質量(g)28
取付方式裏面離けい紙付
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)293×206
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。
寸法(mm)207×285
質量(g)80
こんなお得な商品も!

安全標識 JIS対応
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。
質量(kg)1.5
消費電力(W)1.3
温度上昇≦30℃
連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級IP65
色温度6000K
充電時間(時間)(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)530×280
バッテリー容量(mAh)4000
LED使用数(個)24pcs
関連キーワード