選挙シーズンなどに大活躍のプライタ(プラダン)シートです。安全のため4つ角をR12でカットしてあります。
用途告知や選挙用ポスターの掲示に
長さ(mm)624
厚さ(mm)3
色ナチュラル(半透明白)
目付(g/m2)400
選挙シーズンなどに大活躍のプライタ(プラダン)シートです。安全のため4つ角をR12でカットしてあります。
用途告知や選挙用ポスターの掲示に
長さ(mm)624
厚さ(mm)4
色ナチュラル(半透明白)
目付(g/m2)600
Disabled (身体障害者)(グラフィック). 高さ150 mm、幅150 mm
仕様ラベル内容 = Noneテキスト言語 = なし記号の説明 = 障害者アクセス自己粘着性 = あり触覚のメッセージ = あり材質 = プラスチック色 = 青/白高さ = 150 mm幅 = 150mm標識又はラベル = サイン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます。
トラスコ品番364-7161
材質アクリル(UP50)、ステンレス+アルミ(PL51)
厚さ(mm)6
取付粘着テープ
縦(mm)50
横(mm)150
表示内容在室/不在
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。
傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。
ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。
SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。
ピッチ(mm)磁極3
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドアなどに取り付けて、室内の様子を知らせる用に
トラスコ品番347-1325
材質アクリル
厚さ(mm)7
色白
縦(mm)40
横(mm)130
取付け方法粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる。水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない
用途立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物
成分合成樹脂
使用場所屋内外兼用
特性蛍光
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間指触(20分)硬化(1時間)
部屋名や入口の標示に適しています。マット版なので光が反射しにくく、裏面印刷のため文字が消えないです。
用途部屋名や用途の標示に。
材質アクリルマット板
厚さ(mm)2
取付け方法粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング
トラスコ品番495-3711
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
文字寸法(mm)170×300(1文字)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
付属品インクジェットプリンタ用A5サイズ透明タックシール2枚
材質アルミ
寸法(縦×横)(mm)140×200
アズワン品番64-8132-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
安定性に富んだ設計です。
ベースより取り外し上面だけで使用できます。
ラッピング仕上げで総焼入品です。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
傾斜角度(°)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D22°
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を開閉するたびに無線通。信を行い、トイレなどの利用状況をひとめで確認できるロックと案内表示器のセットです。
用途・駅や空港、商業施設か。らオフィスビルまで、昨今の社会的課題である混雑緩和に役立てることができるシステムです。・開閉操作で発電した電力で施解錠信号を発信することができるため、電池レス、配線レスで簡単に取付できます。・トイレだけでなく会議室や喫煙室、授乳室や試着室など不特定多数の人が利用する施設に、利用状況のスマートな表示方法を提案いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
わかりやすく、大きな表示文字。
安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。
カラーコーンにワンタッチで装着できます。
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。
寸法(mm)300×500
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン発泡
仕様封入型反射シート使用
デザイン文字入り
種類スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度を確保している複合サインテーブルです。
上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
ワークを固定するT溝付きです(4本)。
中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
質量(kg)103
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235
平行度(μm)10
上部寸法(mm)335×310
ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998,000
税込¥3,297,800
70日以内出荷
ルミノサインは非水分散型アルキド樹脂ワニスと蛍光顔料を組み合わせた使いやすい蛍光塗料です。
30gの小瓶タイプなので、どなたでも気軽に簡単に蛍光塗装が可能です。
特性蛍光
タイプ1液性
指触乾燥時間(分)30(20℃)
希釈剤塗料用シンナー
塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー
有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度を確保しているサイン定盤です。
傾斜角度は0~45度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140
平行度(μm)10
上部寸法(mm)300×400
ローラーセンター距離(mm)200±0.005
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
60日以内出荷
安定感のある高精度なセンター付きサインバーです。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
テ-パー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。
ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。
ベット、ローラーとも総焼入品です。
センターの出入りはスプリング方式です。
使用センターMT#2
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアルミ合板とは異なり、芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。
加工性に優れ切断や穴あけ加工も容易にでき、看板・サインとして御利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
テーパー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。
ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。
センターの出入りはスプリング方式です。
質量(kg)36
呼び寸法300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×130×310
平行度(μm)高さ/5
センター距離(mm)270
センター高(mm)150
使用センター超硬MT#1
ローラーセンター距離(mm)300±0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
32日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング
トラスコ品番495-3703
文字内容月極
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
文字寸法(mm)170×300(1文字)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量なアルミ製なので施工が簡単です。
付属品パッキン2枚
寸法(mm)Φ20-25
下穴径(Φmm)取付物/8
適合板厚(mm)3~8
使用ビス(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング
トラスコ品番495-3746
寸法(mm)680×780
質量(g)284
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
材質/処理SWP/Zn
仕様使用ヘッド/T8
質量(g)1.7
寸法H(mm)6
寸法E(mm)6
寸法J(mm)1.6
寸法G(mm)28
寸法F(Φmm)2.6
寸法D22°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器。分電盤。工作機械等
材質/処理HSK16M/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
記号の説明 = 頭部保護。ラベル内容 = Head protection must be worn。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。高さ = 148 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 白。内容量 = 1。幅 = 210mm。標識又はラベル = サイン。自己粘着性 = なし。。ISO7010. ヘルメット. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
寸法(高さH×幅W)(mm)460×900
材質ABS樹脂
質量(kg)6
タイプ両面式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
加工用シートはハサミで簡単にカットできるためオリジナルのマークが手軽に作成できます!
主な用途マーキング
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
文字寸法(mm)300×300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D21°
RoHS指令(10物質対応)対応
サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D20°
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)61
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D23°
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)100
色【ガラス球】イエロー・内面着色
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
9日以内出荷
ワークステーションに署名用のタブレットを設置することで、デジタルワークフローを促進させ、時間節約を実現できます。ビンは完全に拭き取ることができるため、介護者や患者が登録や退院関連書類に電子署名を行う際、署名用タブレットにすぐ手が届きます。
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D22.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ