体温を逃さず汗をかいて代謝を促す。
仕様強化・効果のある部位:発汗・ウォーキング
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約440
アルミの2層構造で熱を逃しにくい!生地内側に気密性に優れたアルミニウムをコーティング加工することにより内側からの熱を逃しにくく外側からの冷気を通しにくくして発汗をサポートします。保温効果をより高めるため、袖口足口は面ファスナーで外気の侵入を防ぎ、フードには調節紐をつけ発汗をサポート。運動時だけでなく普段着用もおすすめ。お気に入りのトレーニングウエアの下に着用もできます。男女兼用です。
混率(%)ポリエステル100(内側アルミニウムコーティング)
洗濯方法手洗い
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
折り畳むとコンパクトに収納でき、携帯に便利な防風インナージャケット。気温の変化に合わせて簡単に重ね着することができるので、メッシュジャケットや薄手のジャケットを着用時に重宝するアイテムです。
体温を上げ、発汗を促すMc.S.Pのサウナスーツ。サウナスーツを着て汗をかくことでむくみ解消、代謝アップ、デトックスなどの効果が期待できます。表地にコーティング特殊樹脂加工を施してあるため気密性が高く、冬や外の空気が冷えている早朝などの時間帯でも素早く体が温まります。襟や裾が調節ひもで絞れるデザインだから体から発せられた熱を外に逃がさず、保温性抜群。薄手の柔らかいゴムのような素材で布が擦れる「シャカシャカ音」がしにくく、ジムで着るのも安心です。トップスとパンツにサイドポケットが付いているので、スマホや鍵などを入れて身軽な状態でランニングやウォーキングなどの運動が可能です!。サイズは3Lから8Lまであり、幅の広いサイズ感から選べます。
色ブラック×シルバー
混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
股下(cm)78
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色黄
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)2000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
シンプルなデザインがシャープで都会的イメージをアピールします。
仕様両脇ポケット、袖口/リブ仕様、裾/ドローコード付
材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100
生地ブリスター
2WAYストレッチで超軽量の無重力パンツ。
ぐんぐん伸びる!ヨコ・ナナメにストレッチがきいた素材で、ウエストも最大6cmの差までカバーできます。
股下(cm)80
種別ストレッチパンツ
混率(%)ポリエステル100
機能形態安定性、防汚機能、撥水加工、ウエストストレッチ
生地ウルトラライトストレッチ
防風性・ストレッチ性に優れた中綿ジャケット。
混率(%)ポリエステル100
機能超軽量、ストレッチ、撥水加工、防汚機能、反射機能、保温性、防風、透湿、静電気除去テープ仕様、マルチスリーブポケット
仕様衿裏トリコット仕様、内ポケット+裏地TSオリジナルエンボスプリント、ストレッチ、衿裏反射ネーム、袖裏フリース、マルチスリーブポケット
生地ストレッチラミネート
確かな防水性と機能を兼ね備えた、明日を造る職人達の為のレインスーツがリニューアル 【新機能】フード上部を取り外し、襟裏のメッシュフードの上からヘルメットを装着することで、首元からの浸水を防止します。 【腰部 サイドベンツ機能】 腰袋への雨の浸入を軽減&道具が取り出し易い。 しかも腰の動きを妨げない。 【アーチ型二重袖】 手の甲を覆う二重袖で、雨の浸入を防止。 手袋の上からでも調節出来る二段階絞り。 【インサイドフラップ】 ファスナーの隙間からの水の浸入を防ぎます。 【裾調節ボタン】 オーバーパンツにありがちなずり落ちを防ぎます。 当製品は、非フッ素(PFASフリー)の撥水剤を使用しています 他、取り外し式フード、背中の反射等、充実の機能です。
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
冷気の侵入を防ぐ防風性素材
仕様ファスナーポケット、袖ペン差し
種別ウインドブレーカー
混率(%)ポリエステル100
分類防寒
機能ストレッチ、防風
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所浴室
付属品耐熱コード(1m)
材質鉄・アルミニウム・ガラス
電源単相100V
耐熱温度(℃)110
保温力、透湿性、動きやすさを高次元で融合したハーフジップミドルレイヤーがリニューアルして再登場。
防風性に優れながらも、ウェアの蒸れをしっかり放出し常に快適さを提供する。
滑りの良い表面で重ね着もスムーズ。
冬のレイヤリングには欠かせないミドルアイテム。
仕様マルチスリーブポケット、ストレッチ+防風、フロントファスナー、脇ポケット
混率(%)(ラミネート部分)ポリエステル100、(裏起毛ニット部分)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能ストレッチ、保温性、防風、透湿、マルチスリーブポケット
生地ラミネート部分:ポリエステル100%、裏起毛ニット部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。
MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム
耐水性2000mm以上
仕様EN340・EN1149適合
種別つなぎ
規格JIS 8115【化学防護服】適合品
冷たい風を通さず湿気を体外に放出し、蒸れずに保温性のあるインナーです。寒さを感じやすい前身に防風フィルムを採用。冷たい風が吹く寒い日の自転車やバイクでの移動や、屋外のスポーツ観戦、ウォーキング、犬の散歩など幅広いシーンに最適です。フィルムを改良し、さらに薄くしたにもかかわらず、従来のBREEZE/TEXと比較して衣服内温度+3℃は維持し、保温性は抜群。フィルムのない製品と比較して防風性能は450倍です。肌に触れる部分には暖かく快適な裏起毛の素材を貼付けました。機能性だけではなくファッション性も兼ね備えて、アウトドアやスポーツに着回しできるタウンユースな的なデザイン。Tシャツ感覚で着用できる丸首デザイン。男性に人気のあるモノトーンカラー
材質身生地:ポリエステル100%、当て布部:ポリエステル100%、フィルム:ポリエステル100%
暖かく優しい風合いのマイクロファーを使用することで、保温力・快適性をもったミドルレイヤー。
ストレッチ性もあり非常に動きやすく、軽くて脱ぎ着もスムーズ。
高い人気のフリース素材のミドルアイテムをリニューアル。
仕様胸ポケット、脇ポケット
混率(%)(マイクロファー)ポリエステル100、(フリース)ポリエステル100
機能ストレッチ、保温性、超ソフト風合い、透湿
生地マイクロファー、フリース
お腹を温めることに着目したフェムテック商品。最大約44℃に素早く温まる温熱で腹部をしっかり温めます。またEMSを搭載し筋肉を刺激することで、温熱とのダブル効果が期待できます。クリップ式の固定でショーツにスムーズに装着できるので簡単、サッと使えます。
付属品収納ポーチ(W140×L100×H30mm)、USBケーブル(1m)、ストラップ
色ヌーディピンク
質量(g)85
連続使用時間1.5時間(ヒーター高温・EMS 強併用時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×85×30
充電時間3時間
使用電池リチウムイオン充電池
保証期間1年
タイマーヒーター低温120分、ヒーター高温10分、EMS10分
素材【本体樹脂部(クリップ部含む)】PC+ABS樹脂【本体軟性部】TPE(熱可塑性エラストマー)【通電部/ヒーター部】ポリウレタン(カーボン含有)【収納ポーチ】シリコン
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
実証済み!高機能消臭ポリウレタン糸DEOLON搭載。洗濯を繰り返しても高い効果を発揮。汗にも加齢臭にも効く。
材質【本体】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【ウエスト部】ポリエステル70%・ナイロン30%
色ブラック
身長(cm)154-162
機能消臭
色番11
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適
色ネイビー
性別男性用
仕様脇ゴム仕様、裾/ハーフ
種別パンツ
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)90
生地制電ツイル
色番008
生地性能制電糸入り、高耐光加工
人体から出る汗や水蒸気などの水分に反応して発熱する新機能素材を使用しています。余分な湿気を外に発散するので快適な肌触りを実現します。
用途作業時、通勤時等。
色モクグレー
材質アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
関連キーワード