「サウンドバー テレビ」の検索結果
液晶ディスプレイの下にピッタリ! ヘッドセットの接続に便利な前面端子を搭載!
仕様ウーファー(有・無):無
付属品追加スタンドパッド×2
周波数特性70~20000Hz
最大出力6W (3W+3W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×58×55(ボリュームノブ・貼付済みウレタンスタンドを含む。)、追加スタンドパッド:13×45×10×2
入力端子ステレオミニプラグ (緑)
スピーカーユニット2.0ch
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。
Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。
操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。
用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。
付属品ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(kg)1.6
色ブラック
サイズ(cm)幅60×奥行9.3×高さ6.5
消費電力(W)20 (待機時0.6)
電源13V 1.38A
端子の種類3.5mmステレオミニプラグ
最大出力総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時)
保証期間1年
生産国中国
S/N比68dB以上
Bluetooth[登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m
スピーカーサイズ(mm)左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。大口径のスピーカーを搭載し、総合出力100Wのパワフルな音声を生み出します。フルレンジドライバーを左右に配置、サブウーファーと一体にすることで臨場感が生まれます。厚さ62mm×横幅610mmのコンパクトなサイズで小さなテレビ台にもすっきり収まります。ケーブル1本の簡単接続。接続方法はHDMI ARC、AUX3.5、光デジタルの選べる3方式。
付属品ACアダプター、リモコン、HDMIケーブル(1m)、光デジタルケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル(1m)、取扱説明書(保証書)、使い方ガイド
適合サブウーファー:ユニット:Φ78×2、最大出力:30W、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω
質量(kg)2.3
消費電力(W)30
電源DC18V-2330mA
機能イラコライザー:低音±5、高音±5
インターフェース入力:HDMI(ARC)、光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用)
再生周波数帯域(Hz)55-18kHz
モードサウンド:スタンダード、クリアボイス、低音モード
対応フォーマットPCM
サイズ(mm)610×100×62
Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
テレビが、もっと聴こえてくる
Bose TV Speakerは、トークやセリフがクリアに聞こえ、テレビがもっといい音で楽しめるコンパクトなサウンドバー。ワイドで空間的なサウンドを実現する2つのフルレンジドライバーを搭載、中央に配置されたツイーターが、トークやセリフをクリアに再生します。
すべてがシンプル
本体の高さはわずか5cmほどなので設置場所を選びません。 さらに、サウンドバー前面の小型LEDライトの色でステイタスをお知らせ。機能のオン/オフなどを視覚的に確認できます。
もっとクリアに
Bose TV Speakerをダイアログモードにすると、再生中の番組を分析して人の声を強調。トークやセリフが聞き取りやすくなります。起動は付属のリモコンのダイアログモードボタンを押すだけ。
音楽も好きなだけ
Bose TV SpeakerはBluetoothR接続に対応。聴きたい曲をいつでも好きなだけ楽しめます。リモコンの「Bluetooth」ボタンを押すと、対応機器とペアリングして音楽やポッドキャストなどをワイヤレスで再生し、サウンドバーから聴くことができます。
迫力の低音
Bose TV Speakerはそのコンパクトなボディから驚くほど豊かな低音を再生。さらにリモコンのBASSボタンを押すと、低音にいっそうの深みが増します。
かんたん接続。かんたん操作
Bose TV Speakerは、付属の光デジタル音声ケーブルまたはHDMIケーブル(別売)を使用してテレビに接続するだけで、すぐに使えます。HDMIケーブルで接続すれば、HDMI-CEC機能によってテレビとサウンドバーの連動が可能。テレビの電源をオンにすると、サウンドバーにも自動的に電源が入り、テレビのリモコンを使用してサウンドバーの音量をコントロールすることもできます。
いつでも追加可能
低音をもっと効かせたい、システムを拡張したい。そんなときは、サブウーファーをケーブル接続で追加すれば、いつでも映画館のようなホームシアターサウンドを実現できます。Bose TV SpeakerはBose Bass Module 500/700に対応しています。
セット内容Bose TV Speaker、リモコン(電池装着済み)、光デジタルケーブル、電源コード、クイックスタートガイド
材質上面: マット仕上げ、前面: メタルグリル
質量(g)スピーカー:2000、リモコン:31.7
電源コード(m)1.5
コントロールリモコン: 電源ON / OFF、入力切替、ボリューム調整、ミュート、Bluetooth接続、BASS(低音)強調、ダイアログモード
バッテリーリモコン: CR2032リチウム電池(x1)
入力/出力HDMIオーディオリターンチャネル(ARC)、光デジタル、AUX IN、電源コード入力部、USB(サービス専用)、ワイヤードベースモジュール(オプション)
Bluetoothバージョン: 4.2
通信距離(m)ワイヤレス:最大9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スピーカー:59.4×5.6×10.2、リモコン:4.0×10.5×1.2
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ケーブル1本で簡単接続 迫力のシアターサウンドシステム
用途TVのスピーカーとして。ホームシアターに。Hisense ハイセンス サウンド 7.1CHサラウンド オーディオ スピーカー USB Bluetooth
付属品リモコン一式、単4電池×2、HDMIケーブル、取扱説明書
質量(kg)2.22
色ブラック
出力(W)フロント最大:30+30
電源(V)100~(50/60Hz)
消費電力(W)50
最大出力(W)ウーファー:60
構造スピーカー:2.1ch(ウーファー内蔵)/3個
角度(°)リモコン距離:6m/左右30
周波数特性40Hz-20KHz(AUX端子)
入力感度(AUX端子)700mV
周波数範囲(MHz)2400~2483.5
保証期間メーカー:1年間
対応フォーマット(再生)HDMI ARC/光デジタル入力/同軸デジタル入力:Dolby Digital/LPCM 2ch/LPCM/Dolby Digital Plus
動作温度(℃)0~45
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×10.5×6.2
リモコン電源:単4型乾電池×2個(1.5V×2)
Bluetoothバージョン(A):V5.32DP・VRCP)、フォーマット:SBC
待機電力(W)0.5
オーディオ最大出力合計値(W):120
USB入力フォーマット:MP3/WMA/WAV/FLAC
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ロータイプ)!取付けテレビは32~60インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
対応インチサイズ32~60インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~117、サウンドバー:約100×19.5×3.8
質量(kg)テレビスタンド:約12.3、サウンドバー:約4
材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA↔
電源AC電源 100V 50Hz/60Hz
最大出力(W)50
外形寸法W410×D100×H70mm
センサー2.25インチ(直径58mm)
周波数特性20Hz~20000Hz
入力端子デジタル入力
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1
色ブラック
電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver.5.0
外形寸法W450×D50×H60mm
周波数特性100Hz~20000Hz
充電時間約3.5時間
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB
電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
付属品専用スタンド2個、取扱説明書
質量(g)約370
出力Bluetooth power class2
適合規格BQB
最大出力(W)5(2.5+2.5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×66×66(スタンド装着時85mm)
周波数特性140Hz~20kHz
通信方式Buetooth標準規格 Version5.0
入力端子電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグ
スピーカー密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニットΦ43mmフルレンジ×2
ケーブル長(cm)USB(電源)ケーブル:約100cm/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100cm
インピーダンス(Ω)4
プロファイルA2DP
通信距離(m)見通し 約10
周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
サウンドバータイプのスピーカーです。接続するだけで音楽を楽しめます。前面のライン出力/マイク入力ジャックでヘッドセット接続にも便利です。USB電源で動作し、ACアダプタは不要です。横幅約38cm、高さわずか約62mmです。
色ブラック
タイプ電源スイッチ・ボリューム:ノブ式
電源USBバスパワー専用、ケーブル:USB Standard-A オス
最大出力(W)6 (3+3)
ケーブル長(m)(全て本体に直付け)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×70×62
マイクロホンステレオミニプラグ (ピンク)
再生周波数帯域(Hz)100~18000
スピーカー2インチ径 フルレンジ×2
LED電源 (自動で色が循環)
インピーダンス(Ω)4
オーディオステレオミニプラグ (緑)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
デザインテレビスタンドのサウンドバー専用棚!
高さは3段階調整が可能で、お好みの場所に設置できます。
幅は100cmまでのサウンドバーを置くことができます。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
質量(kg)約3.4
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×19.5×3.8
塗装粉体塗装
素材スチール、MDF、PVC
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
最大出力(W)5
電源(AC V)100-240 50/60Hz
充電時間約5時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1
スピーカーユニット52mm
直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5
電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
モニター背面のVESA規格穴を利用してモニターの上下にサウンドバーを設置できるスタンドです。 VESA規格に対応しておりモニターアームとの併用も可能です。 モニター一体型なのでデスク周りをスッキリ快適に使用できます。 高さ位置は約12.5mmピッチで高さ調整が可能です。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しているので深さ12mmまで取付が可能です。 スタンド部はスライド式で最大155mmまで調整可能なので、様々なメーカーのサウンドバーに対応可能です。 スタンド部分には滑り止め用クッションシート付でずれを防止し安定した設置が可能です。
付属品VESAネジ、組立ネジ一式、取扱説明書
材質鉄
質量(g)約850
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×95×45(スタンドサイズ)
処理方法黒色塗装
対応VESA規格100×100 / 75×75
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
より臨場感のあるサウンドが楽しめるWALLテレビスタンドV2・V3・V5専用のサウンドバー棚板です。幅130cmまでのサウンドバーに対応します。大型のサウンドバーをテレビと組み合わせてスッキリと設置できます。
LLサイズはブラックのみの展開。棚板の耐荷重は15kgまで。
材質スチール
質量(kg)約5
色サテンブラック
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×23(有効奥行15)×6.5
塗装粉体塗装
1枚
¥18,000
税込¥19,800
6日以内出荷
100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用サウンドバー棚板です。専用棚板にはサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめる。3段階高さ調整ができるので、テレビの大きさに合わせて設置できます。100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用棚板と同時に使うと更に便利に活用できます。耐荷重は約10kgで安定してしっかり支えます。
用途100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンドに取り付けてサウンドバーなどを置く棚として。
材質主材:スチール/MDF、表面加工:粉体塗装/PVC
質量(kg)約3.2
幅(cm)100
耐荷重(kg)10
組立時間15分
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約100×18×1.8
WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。
V4・PROシリーズに対応。2サイズ展開。
支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。
ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
用途サウンドバーの収納用
耐荷重(kg)10(共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×21(有効奥行21.5)×4.5(Lサイズ)
質量(kg)約4
材質スチール
塗装粉体塗装
WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。
V4・PROシリーズに対応。2サイズ展開。
支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。
ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
用途サウンドバーの収納用
耐荷重(kg)10(共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×19.5(有効奥行13)×4.5(Mサイズ)
質量(kg)約3.5
材質スチール
塗装粉体塗装
より臨場感のあるサウンドが楽しめるWALLテレビスタンドV2・V3・V5専用のサウンドバー棚板です。幅130cmまでのサウンドバーに対応します。大型のサウンドバーをテレビと組み合わせてスッキリと設置できます。
LLサイズはブラックのみの展開。棚板の耐荷重は15kgまで。
材質スチール
質量(kg)約4.5
色サテンブラック
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×23(有効奥行15)×6.5
塗装粉体塗装
1枚
¥18,000
税込¥19,800
6日以内出荷
テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。3種のスピーカーユニットが、低音域から高音域までこれ1台ですべてのパートをカバー。薄型テレビの内蔵スピーカーには再現できない音でテレビをホームシアターに生まれ変わらせます。本体をテレビの前に置き、ケーブルを繋ぐだけの簡単設置。低・中・高の音域ごとにスピーカーユニットを搭載。各音声パートが分担されているため、はっきりと聞こえます。サウンドバーを設置することで、迫力のある音がまっすぐ前へ。こもりがちだった音声がクリアに聞こえるようになります。
付属品ACアダプター、リモコン、光デジタルケーブル、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書(保証書)
適合SN比:83dB、サブウーファー:ユニット:52mm×2、出力:25W、インピーダンス:8Ω、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω
質量(kg)2.3
消費電力(W)30
電源DC24V-3.0A
機能イラコライザー:低音±5、高音±5
インターフェース入力:光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用)
再生周波数帯域(Hz)60-18kHz
モードサウンド:スタンダード、クリアボイス、ムービー
対応フォーマットPCM
サイズ(mm)820×82×70
Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP/ACRCP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドと専用サウンドバー棚板のセットです。専用サウンドバー棚板にサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめ、小物をおいてもオシャレな空間になります。テレビスタンドはスペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質主材:スチール MDF
質量(kg)テレビスタンド:21.8、サウンドバー棚板:3.2
耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約10
表面処理粉体塗装 PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、サウンドバー棚板:100×18×3.8
組立時間60分
入数1セット
対応インチサイズ32~100インチ
32インチから最大100インチまで対応のデザインテレビスタンドと専用サウンドバー棚板のセットです。専用サウンドバー棚板にサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめ、小物をおいてもオシャレな空間になります。支柱には自分のスタイルにアレンジできるデザイン性のあるオシャレな飾り板が特長です。スペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質主材:スチール MDF
質量(kg)テレビスタンド:25.8、サウンドバー棚板:3.2
耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約10
表面処理粉体塗装 PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、サウンドバー棚板:100×18×3.8
組立時間60分
入数1セット
対応インチサイズ32~100インチ
テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。
しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。
コネクターはJEITA EIAJ RC-5720C準拠。
対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
コネクタ形状光角型コネクター(JEITA EIAJ RC-5720C 準拠)
より臨場感のあるサウンドが楽しめるWALL A2ロータイプ用のサウンドバー棚板。好きな高さへ、自在に取り付け可能。支柱部分に簡単に取り付けることができる棚板。高さは自由に設定できます。棚板の耐荷重は5kg。棚板はTVスタンドに2枚まで取付できます。
サイズはS(幅60cm)とM(幅95cm)の2サイズ。カラーはブラックとホワイトの2色です。
材質スチール
質量(kg)約2
耐荷重(kg)5
取付内径(Φmm)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×25.5(有効奥行14)×6.5
塗装粉体塗装
WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。
V2・V3・V5シリーズに対応。3サイズ展開。
支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。
ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
用途サウンドバーの収納用
耐荷重(kg)10(共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×19×(有効奥行13)4.5(Sサイズ)
質量(kg)約2.5
材質スチール
塗装粉体塗装
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(スイングハイタイプ)!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32~55インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
対応インチサイズ32~55インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×118~168、サウンドバー:約100×19.5×3.8
質量(kg)テレビスタンド:約18.1、サウンドバー:約4
材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。
V2・V3・V5シリーズに対応。3サイズ展開。
支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。
ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
用途サウンドバーの収納用
耐荷重(kg)10(共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×21(有効奥行15)×4.5(Lサイズ)
質量(kg)約3.5
材質スチール
塗装粉体塗装
WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。
V2・V3・V5シリーズに対応。3サイズ展開。
支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。
ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
用途サウンドバーの収納用
耐荷重(kg)10(共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×19(有効奥行13)×4.5(Mサイズ)
質量(kg)約3
材質スチール
塗装粉体塗装
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(スイングロータイプ)!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32~55インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
対応インチサイズ32~55インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~117、サウンドバー:約100×19.5×3.8
質量(kg)テレビスタンド:約12.1、サウンドバー:約4
材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!取付けテレビは32~60インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
対応インチサイズ32~60インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×118~168、サウンドバー:約100×19.5×3.8
質量(kg)テレビスタンド:約16.7、サウンドバー:約4
材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装
より臨場感のあるサウンドが楽しめるWALL A2ハイタイプ・ラージタイプ用のサウンドバー棚板。好きな高さへ、自在に取り付け可能。支柱部分に簡単に取り付けることができる棚板。高さは自由に設定できます。棚板の耐荷重は5kg。棚板はTVスタンドに2枚まで取付できます。
サイズはS(幅60cm)とM(幅95cm)の2サイズ。カラーはブラックとホワイトの2色です。
材質スチール
質量(kg)約3
耐荷重(kg)5
取付内径(Φmm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×26(有効奥行14)×6.5
塗装粉体塗装
より臨場感のあるサウンドが楽しめるWALL A2ロータイプ用のサウンドバー棚板。好きな高さへ、自在に取り付け可能。支柱部分に簡単に取り付けることができる棚板。高さは自由に設定できます。棚板の耐荷重は5kg。棚板はTVスタンドに2枚まで取付できます。
サイズはS(幅60cm)とM(幅95cm)の2サイズ。カラーはブラックとホワイトの2色です。
材質スチール
質量(kg)約3
耐荷重(kg)5
取付内径(Φmm)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×25.5(有効奥行14)×6.5
塗装粉体塗装
より臨場感のあるサウンドが楽しめるWALL A2ハイタイプ・ラージタイプ用のサウンドバー棚板。好きな高さへ、自在に取り付け可能。支柱部分に簡単に取り付けることができる棚板。高さは自由に設定できます。棚板の耐荷重は5kg。棚板はTVスタンドに2枚まで取付できます。
サイズはS(幅60cm)とM(幅95cm)の2サイズ。カラーはブラックとホワイトの2色です。
材質スチール
質量(kg)約2
耐荷重(kg)5
取付内径(Φmm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×26(有効奥行14)×6.5
塗装粉体塗装
地デジ/BS/110度CSに加え、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスなど豊富なコンテンツが楽しめるGoogle TVを搭載したスマートTV。リモコンのボタンを押してはなしかけるだけでGoogleアシスタントが軌道。見たい番組やコンテンツが簡単に探せます。ワイヤレスのヘッドフォンやサウンドバーにBluetoothで接続可能です。迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。3000:1の高コントラストで明暗を忠実に再現、輝きのある光から漆黒の闇まで深みのある映像表現です。また、正面だけでなく斜めから見てもキレイな画質を楽しめる178度の広視野角。ファミリーで、友達で皆で楽しめます。レコーダーを用意しなくても外付けHDD(別売り)をUSBで接続するだけで番組の録画が可能。ダブルチューナー搭載だから裏番組録画も可能です。※動画配信サービスのコンテンツは録画することができません
角度(°)視野:上下左右178
機能GoogleTV、プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:Chromecast Built-in、音声検索:Googleアシスタント、HDR10
使用環境温度:5~40/’-20~60℃、湿度:80%以下(結露無き事)
ワイヤレス通信Wi-Fi:2.4GHz / 5.0GHz、BluetoothV5.0
受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000~BS999、110 度 CS デジタル:CS000~999
TVチューナー地上デジタル x2、BS デジタル x2、110 度 CS デジタル x2
薄い奥行で壁掛け風にテレビが置ける、突っ張りテレビ台。対応テレビサイズ:70型まで(50kgまで)。天井高さ190-260cm対応。テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×10、M6×10、M4×10を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)。テレビの高さは4段階で調整可能。下棚3段、上棚2段でデッキやサウンドバーをすっきり収納。
用途テレビラック、テレビ台、テレビスタンドとして。TV、突っ張り、つっぱり、薄型、収納ラック、リビング、シンプル。
材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)18
耐荷重(kg)テレビ収納部50、下棚10、最下段25kg、上棚3
適合サイズ70型まで(50kgまで)
高さ(cm)対応天井:190-260
組立時間約60分以上
テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり
おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式)
キャスター付きなのに前からは見えない
すっきり配線
サウンドバー棚板・棚板は標準装備
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール
質量(kg)16.5
タイプ組み立て式
耐荷重(kg)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125
対応インチサイズ24~55
テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり
おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式)
キャスター付きなのに前からは見えない
すっきり配線
サウンドバー棚板・棚板は標準装備
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール
質量(kg)17.5
タイプ組み立て式
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125
対応インチサイズ32~77
薄い奥行で壁掛け風にテレビが置ける、突っ張りテレビ台。対応テレビサイズ:55型まで(35kgまで)。天井高さ230-260cm対応。テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×10、M6×10、M4×10を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)。テレビの高さは5段階で調整可能。下棚3段、上棚2段でデッキやサウンドバーをすっきり収納。
用途テレビラック、テレビ台、テレビスタンドとして。TV、突っ張り、つっぱり、薄型、収納ラック、リビング、シンプル。
材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)14
耐荷重(kg)テレビ収納部35、下棚10、最下段25、上棚3
適合サイズ55型まで(35kgまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×32×230-260、下棚:60×25×上下間15、最下段:60×30×17
高さ(cm)対応天井:230-260
組立時間約60分以上
寸法(幅W×奥行D)(cm)上棚:60×14.5
1
2
3
次へ