中量棚NL型・WG型用のオプションアンカーベースです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品支柱用ボルト・ナット:M6×12mm付/アンカーボルト:M8×50mm付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,499
税込¥1,649
3日以内出荷
グリーン購入法適合
付属品壁面固定金具2個、アンカーボルト付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
アンカーベース(モノタロウ 中量ラック用)
アンカーベースに300・500kg対応品
付属品取付ビス、ナット
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品固定金具、ロックナット各2個付
適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
横揺れに強く、アンカーボルト不要の転倒防止金具です。
用途作業台用転倒防止金具。取付可能作業台:SEL・KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・CS・KTD・DSK・CP・TKK・TCK・TKS・TCP
付属品固定金具2個、ロックナット4個付
アズワン品番64-5296-71
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.03MB)
取扱説明書(0.61MB)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
地震の際の耐震対策に安心!
付属品固定金具、ロックナット各2個付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.04MB)
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥669
税込¥736
16日以内出荷
地震対策の一つとして有効
用途床固定部材
色ホワイトグレー
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。
間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33
摘要M3・M5兼用
質量(g/セット)350
仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売)
トラスコ品番512-1957
セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット
質量(g)350
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
中軽量タイプ40角用アンカーベースです。
付属品支柱用ボルトナットM8×16mm、アンカーボルトM10×50mm付
適合サカエ中軽量棚ML/MLW型、RL/RLW/RLK/RLS型
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
中量タイプ50角用アンカーベースです。
付属品支柱用ボルトナットM10×20mm、アンカーボルトM10×50mm付
適合サカエ中量棚B/BW型
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
中量棚C型・CW型用オプションアンカーベースです。
付属品支柱用ボルトナットM8×14mm×4本、アンカーボルトM8×40mm×2本付
入数(個)2個入
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
中軽量棚ND型/NDW型/NE型/NEW型用アンカーベースです。
付属品支柱用ボルトナットM6×12mm、アンカーボルトM8×50mm付
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定
全長(mm)95
幅(mm)50
穴径(Φmm)14
質量(g)98
材質/仕上ステンレス
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質鋼
表面処理クロメート
仕上光沢クロメート処理
用途キャビネット固定用
材質SUS430
作業台用アンカーレス固定金具です。床を傷つけずに取り付けができます。震度7クラスでの耐震性能を有しています。(金具4個使用、水平加速度800gal、重量200kgとして)。接着性の高い耐震マットに作業台自体の自重をかけて固定します。アンカー金具と比べ内側に収納でき、邪魔にならず安全です。
材質(金具)スチール、(耐震マット)ウレタンエラストマー
対応塗装床、Pタイル、ロンリュウムマット等
入数(個)1セット(4個入)
RoHS指令(10物質対応)対応
バーラックは長尺物などの材料を保管及び収納するラックです。何連結も可能な為、ご利用範囲が広がります。アームラック取付ピッチは上下75mm間隔です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品アンカーボルト付
長さ(mm)アーム300
色グリーン
高さ(mm)1500
奥行(mm)650
間口(mm)1100
耐荷重(kg/段)300(アーム1本あたり)
取付ピッチ(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)1200
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
高価な機械や装置を守るBCP対策商品。震度6強の地震試験クリア!!(対象物の荷重制限:200kg、対象物の高さ制限:H1200mm迄の条件で実施)
用途装置・機械の耐震対策として。
適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFM
取付可能厚(mm)25mm以上パーチクル天板
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
バーラックは長尺物などの材料を保管及び収納するラックです。何連結も可能な為、ご利用範囲が広がります。アームラック取付ピッチは上下75mm間隔です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品アンカーボルト付
長さ(mm)アーム300
色グリーン
高さ(mm)1500
タイプ2連1基
奥行(mm)650
間口(mm)2100
耐荷重(kg/段)300(アーム1本あたり)
取付ピッチ(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)1200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×700
均等耐荷重(kg)30
質量(kg)16
付属品冷却水箱×1個、アンカーボルト×4本(打込芯オネジタイプM10×60L)
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
取扱説明書(0.03MB)
RL型/RLW型/B型/BW型用壁面固定金具です。
付属品支柱用ボルトナットM8×20mm、アンカーボルトM8×50mm付
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
床面固定用金具です。
付属品支柱用ボルトナットM6×12mm×2本、アンカーボルトM8×15mm×1本付
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
仕様ボールスライドレール
段数2
均等耐荷重(kg)70
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具
付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番512-1973
材質スチール
幅(mm)35
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)50
奥行(mm)40
適合サイズM6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000(棚1連当り)
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。
材質/仕上スチール
適合材コンクリート
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1800
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
均等耐荷重(kg/段)500
関連キーワード