「サカエ ms-130」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエ計測器架台
エコ商品、RoHS
グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.16MB)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。 省エネ、長寿命。ライトの照らす方向を変えられます。
ホワイト 高さ(mm)42 奥行(mm)125 消費電力(W)18 コード長さ(m)3 色温度(K)5000 LED20型相当×2本 取扱説明書(0.64MB)
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
仕様組立式 アイボリー 高さ(mm)760~1340 奥行(mm)350 消費電力(W)18 コード長さ(m)3 LED20型相当×2本 取付可能厚(mm)48まで 取扱説明書(0.68MB) (0.64MB)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台用オプションハンガー 省エネ・長寿命のLEDライトを使用したフリーハンガーを新設定
高さ(mm)1200 均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り) 奥行(mm)450 仕様組立式 付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個、ワークライト1台 コード長さ(m)3 取扱説明書(0.68MB)
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

トップ工業マイクロシャー 120mm
RoHS
リード線切断作業専用のニッパです。左右の刃をわずかに食いちがわせてあり、これによって力を入れずにリード線を切断できます。
用途リード線切断(カッティング)専用に、切断面がフラット。 全長(mm)125 トラスコ品番369-1969 切断能力(Φmm) 銅線0.2~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

千羽鶴印(エンテック)カラーバット アイボリー
RoHS
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプバット
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg)0.36(バッテリ除く) トラスコ品番494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)18 仕様チャッキング:M7×0.75ネジ 全長(mm)131 質量(g)140 角度(°)ヘッド:120 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDを使用したワークライトを新設定
用途※高さ1800mmの機種に取付け可能です。 ※架台取付けにはPNH-TCKWが別途必要です。 付属品専用取付金具2個 ホワイト LED20型相当×2灯
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
仕様(ツールハンガー)TH-N型 トラスコ品番467-1724 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 タイプ20W形 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)800 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

サカエスモールキャビネット
エコ商品、RoHS
小さな部品や工具の保管に便利なサカエスモールキャビネット!!
付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚、(W117)2枚付 奥行(mm)400 間口(mm)390 均等荷重(kg)(引出し1段当り)20 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H60タイプ310×330×52、H120タイプ310×330×112 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)