フックが付けられて素早く工具を取り出せるワゴンです。左右のサイドはパンチング加工によりハンガーフックが。自由に取り付けれます。上3段棚板は、皿型(仕切板設定有)でも。フラット型でも組立可。最下段棚板は、皿型(仕切板設定無)になります。キャスターは75Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
付属品フックHF-11(10コ入)付き、引手ハンドル(角度2段階調節機能付)左右2個付き、棚板用縦仕切板(取付ピッチ25mm)9枚付/台
トラスコ品番263-1037
材質本体:スチール製
色ブラック/シルバー
高さ(mm)909、こぼれ止め:45
奥行(mm)455
間口(mm)610
段数4段
キャスター径(Φmm)75
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)95
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。標準仕切付きです。浅型引出し:パーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。深型引出し:パーティション(縦仕切)1枚・ディバイダー(横仕切)2枚で4升に仕切れるようになっています。パーティションは50mmピッチで7ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで13ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(引手・仕切板を除く)
材質本体:スチール製
色(引手・仕切板)シルバー
高さ(mm)641
奥行(mm)485
間口(mm)473
引出し数10段
最大積載量(kg)180
グリーン購入法適合
引出しD70×4、D140×6
引出し均等耐荷重(kg)30
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)、フリーバスケット
トラスコ品番457-2777
材質スチール
色シルバー
高さ(mm)900、こぼれ止め:中段 45/下段 80
ピッチ棚板調整:固定
奥行(mm)418
間口(mm)618
段数4段
耐荷重(kg/段)トレー:15
キャスター径(Φmm)75
棚板天板マット付棚板 中段:仕切付棚板 下段:こぼれ止め付棚板
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)100
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
全てのモノをまとめるキャビネットとロッカー一体型ワゴンです。これ1台で機械まわりの収納も、天板上での軽作業も可能です。キャビネット本体内側後面のゼット曲げ補強に、引出し後面のマグネットが、くっつくので移動する時も、各引出しが勝手に出てきにくい構造で安全、安心です。
用途工具や部品、パーツクリーナー、ウエス等、多種多様なモノを収納できて便利なワゴンです。
付属品三方コボレ止め・天板マット・サイドハンドル・標準仕切・棚板1枚(取付ピッチ30mm)
材質本体・引出し・仕切板・扉・棚板・サイドハンドル:スチール製
高さ(mm)807、こぼれ止め:12
奥行(mm)420
間口(mm)720
引出し数6
天板耐荷重(kg)20/台
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)15
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)140
棚板調整ピッチ(mm)30
長尺工具・測定工具の保管から、重量物の収納管理にオススメです。
用途引出し横 有効内寸 985mm!! 抜群の収納力で長尺物から工具部品の集約収納も!!
仕様オールロック機構付き、ラッチ機構付き
付属品標準仕切り付
材質本体・引出し・仕切板:スチール製
奥行(mm)557
間口(mm)1111
色(本体)若草
均等積載量(kg/段)150
グリーン購入法適合
単式レール機構を採用。シンプルで安全なキャビネットです!。引出し開閉率85.4%(427mm)。標準仕切り付きで、軽量で細かな部品の保管にオススメ!。粉体塗装(ブラック&シルバー)で綺麗な状態をキープ!。完成品で直ぐ使える!
仕様オールロック機構付き、ラッチ機構付き
材質スチール製:本体・引出し・仕切り板(シルバー)、アルミ製:引手
高さ(mm)1281
奥行(mm)557
間口(mm)591
最大積載量(kg)600
色(本体)ブラック
均等積載量(kg/段)50
グリーン購入法適合
引出しシルバー
重量物の収納管理にオススメです。整理整頓で生産効率の高い強い工場にしませんか。細かな重量物や、一個もの重量物の集中管理にオススメ!。現場のあらゆる物をまとめて保管できます!
材質スチール製:本体・引出し・仕切り板、アルミ製:引手
高さ(mm)1281
奥行(mm)557
間口(mm)811
最大積載量(kg)1500
色(本体)ブラック
均等積載量(kg/段)200
グリーン購入法適合
引出しシルバー
関連キーワード