水洗いができます。外枠は用途・目的・スペースに応じて、ミゾで上下左右に連結できるユニット式です。
材質ABS樹脂
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×125×362
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広く使える結束ひもです。
用途一般荷造り。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルの特性を生かした、強靭、かつ、低伸度のバンドです。引締め保持力に優れています。耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響の少ないバンドです。
材質ポリエステル
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)15
伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。
手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。
重量物の結束。
こんなお得な商品も!

カラーストレッチフィルム ブラック
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.8
質量(g/本)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム
材質ポリエチレン
粘着性片面粘着
RoHS指令(10物質対応)対応
荷崩れ防止に最適。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
種別フィルム
材質ポリエチレン
支持体低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム
材質ポリエチレン
質量(g/本)2470
粘着性片面粘着
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
紙管をなくしました。
厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2470
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途防水、防塵、汚れ防止に最適。
材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)
破断伸度(%)縦325、横500
破断強度(MPa)縦30、横15
引裂強度(kg/cm)縦100、横230
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
優れた粘着力。
透明度も抜群。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.21
質量(g/本)2210
RoHS指令(10物質対応)対応
PET(ポリエステル)樹脂製品のため軽量です。(帯鉄の約1/6)。PET(ポリエステル)はPP(ポリプロピレン)に比べて紫外線に強く、。屋外で使用するのに適しています。結束後に荷物が緩みにくいです。薬品や水濡れにも強く、温度差による影響が少ないです。
色黒
紙管内径(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。
運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。
重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスシリーズは、従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したストレッチフィルムです。
ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
また「ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているのでフィルムの取り出しが簡単になり、
さら転倒・落下によるダメージを軽減することができました。
非常に軽くて使いやすい仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角軸ドリルタップ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。
6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。
ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。
用途ネジ山の形成に
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
六角対辺(mm)6.35
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)19
色グレー
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
内径76mmのストレッチフィルム専用ホルダーとして使用できます。
全長(mm)200
色黒
適合内径(Φmm)76
適合幅(mm)50~150
紙管径(inch)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
幅(mm)265
RoHS指令(10物質対応)対応
手巻き専用ホルダー
300mm~500mm幅に合わせて調整が可能
握りやすいグリップハンドルタイプ
滑り止め付ラバーグリップ
軽くて丈夫なアルミベーススタンド
適合フィルム/幅300mm~500mm
適合フィルム内径(Φmm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
TGK品番382-3377
トラスコ品番382-3377
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)11.4
紙管内径(mm)250
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート
JIS規格JIS A 1323 A種
材質ガラス両面シリコン
厚さ(mm)0.48
色グレー
連続使用温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
トラスコ品番382-3369
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)12.6
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種
材質炭化繊維片面シリコン
厚さ(mm)0.8
色表:濃グレー/裏:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1470
種別スクリーン(Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。
運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。
重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。
質量(g/本)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
幅(mm)15.5
色黄
長さ(m)1000
破断伸度(%)20
引張強度(N)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。
きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。
安定した品質で自動梱包機適正に優れています。
幅(mm)15.5
色黄
長さ(m)2500
破断伸度(%)20
引張強度(N)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。
きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。
安定した品質で自動梱包機適正に優れています。
幅(mm)15.5
色ナチュラル
長さ(m)2500
破断伸度(%)20
引張強度(N)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途遮光用カーテン(PH用)
寸法(幅W×高さH)(mm)850×1470
仕様防炎登録:登録品
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.35
質量(kg)約0.67
ハトメ数16
ハトメ内径(mm)9.5
スクリーン周囲:シルバー補強
RoHS指令(10物質対応)対応
「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。
きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。
安定した品質で自動梱包機適正に優れています。
幅(mm)15.5
色緑
長さ(m)2500
破断伸度(%)20
引張強度(N)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1箱(6巻)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ