ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
ボルト長さ(mm)50
接続口(mm)6角棒対角9
屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。
適合丸ハゼ式折板屋根
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合角ハゼ式折板屋根
ボルト(上部)M10
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
ボルト(上部)M10
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに
付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)ステンレス
毛先幅(mm)0.25
適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具
材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート)
断面タイプ【パネル】NF
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
種別BT90/SD+B塗装
質量(kg)0.45
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47
引張荷重(kN[kgf])許容:3.38
滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41
側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(m)2.5
サビ取りブラシソケット(別売り)の交換ブラシです。
用途ボルトのサビ落としに。
棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。
適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
仕様亜鉛めっき鋼板
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16)
種別K/88TP
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M8×22(出)
締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合丸ハゼ式折板屋根
ボルト(上部)M10
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。
適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根
質量(kg)0.9
締付トルク(N・m)33
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
質量(g)110
接続口(mm)6角棒対角9
ソケット長さ(mm)110
挿入深さ(mm)ボルト:50
ソケット径(Φmm)外径:40
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)2.5
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)8
質量(kg)0.21
タイプ剣先5/16
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのさび除去
接続口(mm)6角棒対角9
ソケット長さ(mm)110
挿入深さ(mm)ボルト:50
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
種別SD+B塗装
質量(kg)0.4
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46
引張荷重(kN[kgf])許容:0.85
滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4
側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
材質アルミニウム合金
質量(kg)0.5
ボルト上部:M10×28(出)
締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。
用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.25
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×32(出)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47
引張荷重(kN[kgf])許容:0.66
滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83
側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。
用途ボルトのサビ取り
適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります)
ボルト長さ(mm)118(対応)
ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口)
外径(Φmm)90(ソケット)
ソケット長さ(mm)220
質量(g)約1450
1本
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
サビ取りブラシソケット大口径タイプ(品番0V0021B)用ブラシです。
用途ボルトのサビ取り
適合品番0V0021B(サビ取りブラシソケット)
材質(ブラシ部)ステンレス
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1本
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3
質量(kg)0.4
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ