サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
材質ステンレス製
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
材質鉄製
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)
材質オールステンレス製(SUS304)
ねじSWCH-18A
本体SPM(合金名)
ワイヤーデルタワイヤー
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。
材質SUS304
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304
特性耐久性、保形性
使用温度範囲(℃)-10~+50
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
色透明
使用流体水
適合ホースラインエース
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)
材質SS(三価クロメート付)
本体SPM(合金名)
ねじSWCH-18A
ワイヤーデルタワイヤー
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

SYバンド 右巻きダクトホース用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。
材質SS400
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
・吸水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。・変形しにくい頑丈な作りとなっております。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。・M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。
用途吸水ホースの固定,サクションホースの連結
材質鉄/亜鉛めっき
幅(mm)18
厚さ(mm)1
高さ(mm)32、(最大)42
質量(g)23
奥行(mm)54
内径(Φmm)25
ねじ穴【両端】M4ねじ穴【中央】M6ねじ用
パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
厚さ×幅W(mm)0.6×14
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
厚さ×幅W(mm)0.6×14
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
許容圧力(MPa)0.5
特性軽量、柔軟性
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
許容圧力(MPa)0.5
特性軽量、柔軟性
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。
誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。
締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。
用途サクションホース等のバンド
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。
過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.6
コード長さ(m)約4
定格出力(W)120
最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
使用流体清水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)開始:100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
水深(m)使用可能:3.5
主な適合純正品番90679-GFM-971
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。
過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5
コード長さ(m)約4
ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33.5
定格出力(W)120
最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
使用流体清水
標準質量(g/m)ホース:325
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)開始:100
許容曲げ半径(mm)ホース:90以上
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
水深(m)使用可能:3.5
規格ABA19-28
部品名称ホースバンド(ABA 19-28)
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB)
図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管1 サクション,チャージ部品_No.7、SSA-Z500-2 油圧配管部品_No.2、BSM-500S-1 薬液配管部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT 油圧配管-2部品_No.12、SSA-Z500 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500-1 油圧配管部品_No.2、SSA-E602 オイルタンク部品_No.13、SSA-E602DX オイルタンク部品_No.13、SSA-Z500DX-2 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500 薬液配管部品_No.13、SSA-アルフア605MA 油圧配管-1部品_No.12、SSA-Z601S 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500DX 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500MA-2 油圧配管部品_No.2、SSA-Z500DX 薬液配管部品_No.13、SSA-Z500MA-1 油圧配管部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C部品_No.9、SSA-アルフア1005VT 油圧配管-1部品_No.12、SSA-V602C 油圧配管-1部品_No.11、SSA-Z550 油圧配管部品_No.2、SSA-アルフア1005MAT 油圧配管-1部品_No.12、SSA-Z500DX-1 油圧配管部品_No.2、SSA-Z601S-1 油圧配管部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 油圧配管-1部品_No.11、SSA-V602C-DX 油圧配管-1部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.9、SSA-アルフア605V 油圧配管-1部品_No.12
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
材質鉄
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ネオホーマー6型
RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に
トラスコ品番699-7912
材質鉄製(三価クロメート)本体SPM
サイズカフス:大(90目)
最小径(Φmm)390
最大径(Φmm)420
スクリューSECH-18A 六角プラス溝
ワイヤーデルタワイヤー
寸法HEX(mm)スクリュー:10
線径(mm)2.9
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に
材質鉄製(三価クロメート)本体SPM
スクリューSECH-18A 六角プラス溝
ワイヤーデルタワイヤー
寸法HEX(mm)スクリュー:10
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に
材質オールステンレス製(SUS304)
スクリュー六角マイナス溝
寸法HEX(mm)スクリュー:8
規格CV-350B(クロ)
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.33MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.36MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.43MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.36MB) 展開図36(1.36MB) 展開図37(1.36MB) 展開図38(1.39MB) 展開図39(1.39MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.2MB)
図解NoBSM-640SLT 14M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.31、BSM-1065SLT オプション4 (回転計 自動調圧装置)部品_No.15、BSM-1350L-18GK 調圧弁部品_No.62、BSM-640SLT-B 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.51、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.43、SSA-V602C 油圧配管-1部品_No.26、BSM-1350L-18GK 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管10 ブーム部品_No.20、SSA-アルフア605MA 油圧配管-1部品_No.25、BSD-6020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.23、SSA-Z550 オプション-3(シャフトカバー・ボックス台・フロントガンホルダ・リヤノズルホルダ)部品_No.7、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.42など
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ