24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面 アズワン品番65-2283-06
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 少々の凹凸にも吸着します。 吸着物に対して垂直方向 装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
仕様●全長:320mm●パッドサイズ:Φ120mm●材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着面:凹凸●吸着能力:50kg(1個あたり)●総重量:1.96kg●ケース付:400×215×195mm アズワン品番65-2283-07
1セット
25,300 税込27,830
翌日出荷

少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm) エスコ品番EA950AC-50 材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム 形状【吸着面】凸凹 全長(mm)350 質量(kg)1 高さ(mm)80
1個
18,200 税込20,020
当日出荷

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウ 動画あり
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm)約360 質量(g)900 ハンドル径(Φmm)35.8 有効長(mm)(ハンドル)127.8 材質(ゴム)NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)690 耐荷重(kg)約50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×118×95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568 質量(g)480
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番467-9059 材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g)985 タイプダブルA 吸着力70kgまで
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

SC-4 ダブルサクションカップ SK11 動画あり
優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。 材質本体:アルミダイキャスト製 最大耐荷重(kg)(吸着力)50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。 トラスコ品番256-2442 材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム 吸着面寸法(Φmm)120 最大吸着能力(kg)50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。少々の凹凸にも吸着します。サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●本体材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:50kg●全長:343.2mm●パッドサイズ:Φ120mm●重量:650g●吸着面:凹凸 アズワン品番65-3899-62
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等に便利です。 仕様平面のみに吸着可能
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズをつけずにしっかり吸着します。フレキシブルハンドルで吸着効果抜群です。
用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に。車のへこみ直しに トラスコ品番838-8283 寸法(mm)吸着面:118 ハンドル幅(mm)100 最大耐荷重(kg)約50 吸着力(kg)最大:50
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mm アズワン品番65-2283-05
1組(2個)
25,400 税込27,940
当日出荷


冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番467-9032 材質(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム 質量(g)470
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
8,398 税込9,238
当日出荷

1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550 質量(g)340
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

レバー操作1つで強い吸着力が得られるので取っ手がなく運搬のしにくい、持ち上げにくいものに吸着させ、取っ手を付けて持ちやすくします。平らな面にワンタッチで強力に張り付くため、小船などに乗って船のハルを洗う際に手すりとして使え、またフィッシャーマンのデットマスクの上部をクリーニングする際の補助手すりとしても役立ちます。
長さ(mm)330
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

小さい対象物の持ち運びに最適です。手で押すだけで簡単に吸着できます。持ち運びやすいホールが付いています。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。 材質ゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)