フィット性を向上させる腹部の2分割構造により、容易な腹圧調節が可能です。
腹圧上昇を促進する補助ベルトと4本のアルミステーが腰部をしっかりとサポートします。
背部素材に、優れた通気性を提供するスパンラッセル生地を採用しています。
動きを妨げない幅狭設計。背部素材の伸長率を変え、フィット性を向上しています。
腹圧上昇を促進する補助ベルトと2本のアルミステーが腰部を的確にサポートします。
吸汗性・発散性に優れた素材を採用し、快適な装着感を実現。
背部素材の伸長性を各位置で変化させることにより、フィット性を高めています。
腹圧をサポートして負担を軽減。本体ベルト+サポートベルトのW方式。(サポートベルトは着脱可能です。)
材質ナイロン・ポリウレタン・合成皮革・綿・ポリエステル・ポリエチレン・ラバー
色ブラック
脂肪吸引や術後の圧迫固定用サージカルガーメントです。
柔らかく長持ちするストレッチ素材でお肌の弱い方にも安心です。
丸洗いできる速乾性素材を使用。
材質パワーネット
サイズフリー
タイプ多目的安定X
アズワン品番8-6682-01
洗濯方法洗濯○(手洗い)
松吉医科器械コード24-3455-00
1個
¥8,888
税込¥9,777
7日以内出荷
動きやすくズレにくいナース専用設計で看護動作をサポートします。
軽量・薄型でナースウェアにひびかない快適なつけ心地をキープします。
マジックテープ式なので締付具合の調整ができます。タテ・ヨコ2方向に伸縮性にすぐれた特殊素材を使用。就寝時、遠赤効果で肩の冷えを防ぎます。フィット感良く、ズレにくい。重たい物をかつぐ時のための着脱自在の肩パット付。
材質ポリエステル/綿/ナイロン
色黒
適合部位肩用
RoHS指令(10物質対応)対応
性別兼用
伸縮性の高い背部素材の幅広設計で腰部全体を包み込み、腰椎をサポートします。
2本のミディアムプラスチックステーが腰部をサポートしながら体の動きに追従します。
厚みのある腹部素材が的確な腹部圧迫を実現します。
腹圧上昇を促進する60mm幅補助ベルト付。
目が粗く通気性の高いメッシュ素材を腹部、背部に採用。
弾力性の高い2本のソフトプラスチックステーが腰部を的確にサポートします。
腹圧上昇を促進する60mm幅補助ベルト付。
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
色ホワイト
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
交換目安2日
寸法(縦×横)(mm)275×150
さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m)10
「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるC&G構造。足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。「つま先なしタイプ」で蒸れにくく、靴の中でも滑りにくくなっています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法一般医療機器
立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。
(固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。
全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。
色白
材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ
適合部位腰
粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)5
通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。
背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)約22
腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。安定感に優れ、温かく腰全体を包み込む。伸縮性の高い背部素材を採用した幅広設計で腰部全体を包み、背部は伸縮性の高い素材で安定感に優れています。4本のミディアムプラスチックステーが脊柱起立筋群を面で支え、腰部の支持性を向上させます。腹圧上昇効果の高い75mm幅補助ベルト付きです。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・綿・PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PE(ポリエチレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
硬質・伸縮メッシュ素材の組み合わせで通気性を保ちながら、背面立体構造で支持力強化。
使い捨てポリエチレン手袋の元祖サクラメン(R)手袋。サクラメン手袋はジャストフィット機能により、ゴムを使わずに手首や手にフィットさせることができます。手にしっかりフィットする為、素手感覚での作業が可能に。安全と安心をモットーに日本製にこだわり、材料から製造まですべてが日本国内です。食品衛生法適合
材質ポリエチレン、外エンボス
厚さ(mm)0.035
全長(cm)29
製造・検品・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷されているMADE IN JAPANの商品です。ご使用前に手首廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。従来品のように、手にはめるだけでも使用できますが、指のはら部分を使って手首回りを数箇所、手首に沿って引っ張るだけで、ズレ落ちが無くなり作業効率もアップします。はずすときは裏返しにしてはずすと簡単にはずれます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.035
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)100
関連キーワード